絞り込み
出力トルク(最大)(N・m)
  • 1.1
  • 0.2(8)
  • 0.34(3)
  • 0.35(5)
  • 0.4(4)
  • 0.5(4)
  • 0.55(8)
  • 0.7(5)
  • 0.98(5)
  • 1(5)
  • 1.18(10)
  • 1.2(7)
  • 1.5(6)
  • 1.7(7)
  • 1.8(6)
  • 1.86(5)
  • 2.5(5)
  • 3(12)
  • 4.5(13)
  • 7(5)
電源(V)
  • 100(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 650(3)
  • 1000(2)
  • 2000(2)
コード長さ(m)
  • 2.8(2)
  • 3(1)
消費電力(W)
  • 20~30未満(3)
  • 30~40未満(2)
ブランド
  • 日東工器(3)
  • TRUSCO(2)
日東工器・TRUSCO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力トルク(最大)(N・m)から絞り込む
0.2(8)
0.55(8)
1.18(10)
1.2(7)
1.5(6)
1.7(7)
1.8(6)
3(12)
4.5(13)
7(5)
出力トルク(最大)(N・m)をもっと見る
小ねじ用電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(プッシュスタート式) TRUSCO小ねじ用電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(プッシュスタート式)TRUSCO(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1本
当日出荷
プッシュスタート式。精密小ねじから一般小ねじまで幅広い用途をカバーします。 ワイドな出力トルク範囲ですので、幅広いトルク範囲で使用できます。 静電気防止対策としてビットアースを使用しています。作業しやすい正逆スイッチ付です。 電磁波、電気ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMC対策を採用しています。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35トルク調整無段階仕様静電気対策品トランスレスタイプ長さ(mm)260質量(kg)0.55コード長さ(m)2.8
カウンター専用デルボ 日東工器カウンター専用デルボ日東工器
44,980税込49,478特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
電源(V)AC100(50/60Hz)カウンタより供給キャブタイヤコード(m)3(コネクタ付)トルク調整無段階
デルボ電動ドライバー 日東工器デルボ電動ドライバー日東工器
49,980税込54,978
1台
当日出荷
100Vダイレクト、トランスレス !別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易。引き金操作がいらないので疲労が少ない。独自のクラッチ機構により高い繰り返し精度を実現。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約25適合ねじ(mm)小ねじ:2~3.5タッピンねじ:2~3トルク調整無段階電源プラグ2ピンプラグスタート方式プッシュスタート付属品ビット2本(No.1×3×44/No.2×4×44)、吊り金具1個質量(kg)0.41トラスコ品番117-8440長さ(mm)240回転数(min-1[r.p.m])650トルク(N・m)0.3~1.1適合ビット(mm)適合ねじ(mm)小ねじ2~3.5適合ねじ(mm)タッピングねじ2~3
デルボ電動ドライバー 日東工器デルボ電動ドライバー日東工器
49,980税込54,978
1台
当日出荷
別置きコントローラが不要で、ラインレイアウト変更も容易です。独自のクラッチ機構により、高い繰り返し精度を実現しました。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)25適合ねじ(mm)小ねじ:2~3.5タッピンねじ:2~3トルク調整無段階スタート方式レバースタート付属品ビット2本(No.1×3×44/No.2×4×44)、吊り金具1個質量(kg)0.4トラスコ品番117-8423長さ(mm)236回転数(min-1[r.p.m])650トルク(N・m)0.3~1.1適合ビット(mm)適合ねじ(mm)小ねじ2~3.5適合ねじ(mm)タッピングねじ2~3
電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(レバースタート式) TRUSCO電動ドライバー(静電気対策品)(トランスレス)(レバースタート式)TRUSCO
36,980税込40,678
1本
当日出荷
精密小ネジから一般小ネジまで幅広い用途をカバーします。レバースタート方式なので、ネジ合わせが容易です。人間工学的に長時間の作業に疲れを感じさせない事を目的に開発し、軽量タイプで握り部分にラバーグリップを採用しました。ワイドな出力トルク範囲。静電気防止対策としてビットアースを使用。電磁波、電器ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMCを採用しています。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35トルク調整無段階仕様静電気対策品トランスレスタイプ電気代の目安0.8円/h長さ(mm)256質量(kg)0.55コード長さ(m)2.8
電動ドライバー