トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE トネ(前田金属工業) 動画あり
前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。校正証明書付です。
用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。 種類デジタル形 ヘッド形状モンキ形 精度(%)±4 負荷方向 主な用途冷媒機器 校正証明書付き
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類プレセット形 ヘッド形状モンキ形 精度(%)±4 負荷方向 主な用途締め付け用
1個ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KANON(中村製作所)モンキ型トルクレンチ
エコ商品
レンチを30°以上振るスペースがあれば使用が可能なヘッド反転式です 本品のフォームには、バックラッシュレスウォームを組み込んでいますので、開口寸法がズレにくく作業能率がアップします 自動車・二輪車、機械・器具等でトルク規制のある箇所のボルト・ナットの締付や、エアコン・クーラー等の配管の締付等に最適です 精度は±4%まで保証します モンキヘッド(MCK)をはずし、QCK、SCK、RCK、HCKの各ヘッドを取り付けて使用することができます。
口開き(mm)10~30 有効長(mm)320 ヘッド形状モンキ形 トルク調整範囲(N・m)20~100 主な用途自動車・二輪車、機械・器具 最小目盛(N・m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
35,980 税込39,578
当日出荷

1組
46,980 税込51,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途水道・ガス配管の施工に 種類プレセット形 ヘッド形状モンキ形 精度(%)±5 負荷方向 主な用途水道、建設、電力等 材質Cr-V 寸法(mm)(二面)35~93 頭部幅(mm)130(口開き時75)
1丁
64,980 税込71,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類デジタル形 ヘッド形状モンキ形 全長(mm)420 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)25~115 最小目盛(N・m)1 主な用途冷媒機器 エスコ品番EA723MF-9
1個
41,550 税込45,705
翌日出荷

種類デジタル形 ヘッド形状モンキ形 全長(mm)570 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)40~200 最小目盛(N・m)2 主な用途冷媒機器 エスコ品番EA723MF-12
1個
55,000 税込60,500
翌日出荷

材質(本体)特殊合金鋼 種類デジタル形 精度(%)モンキ形:(右)±3/(左)±4、ラチェット形:(右)±2/(左)±3 ヘッド形状モンキ形/ラチェット形 主な用途車両整備や各種機械 負荷方向左右
1個
70,980 税込78,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パソコン通信機能(有線USB接続)。 光/音でお知らせ。専用樹脂ケース入り。 メモリー最大250件。設定トルク数9件。
種類デジタル形 ヘッド形状モンキ形 精度(%)右±3、左±4 最小目盛(N・m)0.1 負荷方向左右 主な用途締め付け用
1本
58,980 税込64,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類デジタル形 ヘッド形状モンキ形 全長(mm)420 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)20~100 最小目盛(N・m)1 主な用途冷媒機器 エスコ品番EA723MF-7
1個
39,600 税込43,560
翌日出荷

種類デジタル形 ヘッド形状モンキ形 全長(mm)330 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)15~60 最小目盛(N・m)0.5 主な用途冷媒機器 エスコ品番EA723MF-6
1個
38,600 税込42,460
欠品中

種類デジタル形 ヘッド形状モンキ形 全長(mm)330 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)10~50 最小目盛(N・m)0.5 主な用途冷媒機器 エスコ品番EA723MF-4
1個
37,700 税込41,470
欠品中

エスコ品番EA723MF-2 全長(mm)330 種類デジタル形 精度(%)±4 ヘッド形状モンキ形 トルク調整範囲(N・m)5~25 主な用途冷媒機器 最小目盛(N・m)0.2
1個
37,700 税込41,470
翌日出荷

エスコ品番EA723MF-10 全長(mm)483 種類デジタル形 精度(%)±4 ヘッド形状モンキ形 トルク調整範囲(N・m)50~150 主な用途冷媒機器 最小目盛(N・m)1
1個
46,700 税込51,370
8日以内出荷

右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±3%反時計回り(左)±4%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数50件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に 種類デジタル形 ヘッド形状モンキ形 精度(%)(右)±3/(左)±4 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械
1セット
64,980 税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)