絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 13~67
  • 0.4~2(19)
  • 1~5(17)
  • 1~6(11)
  • 2~6(28)
  • 2~10(23)
  • 3~15(14)
  • 4~12(26)
  • 4~20(15)
  • 5~25(83)
  • 10~50(112)
  • 10~100(10)
  • 20~100(118)
  • 30~140(36)
  • 40~140(11)
  • 40~200(106)
  • 40~280(23)
  • 60~420(16)
  • 100~500c(15)
  • 100~850(10)
  • 100~1000(13)
ヘッド形状
ヘッド形状
スパナ形(6)
全長(mm)
  • 200~220未満(1)
  • 280~300未満(3)
  • 300~350未満(7)
主な用途
  • 一般締付作業(4)
校正証明書
  • 付き(2)
負荷方向
  • (4)
精度(%)
  • ±3(9)
±3
ブランド
  • KANON(中村製作所)(6)
  • 東日製作所(4)
KANON(中村製作所)・東日製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(5)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP2 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP2東日製作所
10,980税込12,078
1個ほか
翌々日出荷から90日以内出荷
スパナヘッド付単能形トルクレンチ。豊富な標準機種で即納体制。
用途単一ボルトでの組み立て作業。精度±3%
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型東日製作所
9,998税込10,998特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
スパナヘッド付単能形トルクレンチ 豊富な標準機種で即納体制 SP/SP2/SP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応
用途単一ボルトでの組み立て作業精度(%)±3
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N67SPK) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N67SPK)KANON(中村製作所)
9,898税込10,888
1個ほか
7日以内出荷から20日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)13~67ヘッド形状スパナ形精度(%)±3負荷方向寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7最小単位0.1寸法C(Φmm)20サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPK形(N67SPKH) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPK形(N67SPKH)KANON(中村製作所)
11,980税込13,178
1個ほか
7日以内出荷から20日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)13~67ヘッド形状スパナ形精度(%)±3負荷方向タイプHタイプグリップ付寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7最小単位0.1寸法C(Φmm)32.7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N67SPK) KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N67SPK)KANON(中村製作所)
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷
トルク調整範囲(N・m)13~67RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP-H型(配管用) 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP-H型(配管用)東日製作所
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
単能形 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 SP2-Hシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
用途油圧マニホールド等の狭いピッチの締付作業に精度(%)±3適合工具調整工具(別売):No.930
【オーダー】(トルク指定)配管用スパナヘッド付単能形トルクレンチ SP2-H 東日製作所【オーダー】(トルク指定)配管用スパナヘッド付単能形トルクレンチ SP2-H東日製作所
19,980税込21,978
1個ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
用途油圧マニホールド等精度±3%最小単位0.1
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
11,980税込13,178
1本
12日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)13~67負荷方向主な用途締め付け用寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7寸法C(Φmm)32.7RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
9,998税込10,998
1本
9日以内出荷
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)13~67負荷方向主な用途締め付け用寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7寸法C(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
45,980税込50,578
1本
32日以内出荷
種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)13~67主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ/トルクドライバー