トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。
ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。
置針付は最大値の読み取りに便利です。
用途検査、締め付け用。
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。
ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。
用途検査、締め付け用。
種類ダイヤル形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
精度(%)±3
負荷方向左右
主な用途検査用
無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
用途ねじの締付用に・締め付けたねじの検査用に。
セット内容ACアダプター、充電器、充電器供給ケーブル、専用ラチェットへッド、リチウムイオン電池18650、各1個
材質本体:STKM
電源専用リチウムイオン充電池(18650)×1個(付属)
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)500
差込角(mm)12.7
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)20~200
最小目盛(N・m)1
負荷方向右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723TA-4
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
測定・精度が優れた、見やすいダイヤル式インジケータ付です。
ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取付けております。
本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらに良くなりました。
N6~N200TOKは、偏平形グリップを採用し、従来の丸形グリップより安定感があり、作業による疲労が少なくなりました。
読み取り易い置針付と、標準型の2タイプ揃っています。
精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3
RoHS指令(10物質対応)対応
データメモリが従来品よりも増えて、1000データが可能です。
締付データ取得日時が記録できます。
表示パネルにグラフィック有機EL を採用。暗い場所でも、スムースに読み取れます。
目標トルク(プリセット値)を設定すると合否判定をLEDで表示します。
電源:高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、質量48g。
デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。
精度(%)±1+1digit
RoHS指令(10物質対応)対応
測定・精度が優れた、見やすいダイヤル式インジケータ付です。
ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取付けております。
本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらに良くなりました。
N6~N200TOKは、偏平形グリップを採用し、従来の丸形グリップより安定感があり、作業による疲労が少なくなりました。
読み取り易い置針付と、標準型の2タイプ揃っています。
精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3
RoHS指令(10物質対応)対応
レンチの両側に配置された2つのプログレッシブLEDは、トルクの進行状況を視覚的に表示し、目標とするトルクを容易に予測することができます。明るいバックライト付きの大画面液晶ディスプレイ、トルクがかかると数字が大きく表示され、見やすくなります。4つのアラートモード(LCD、プログレスLED、音、バイブレーション)によりあらゆる作業環境で優れたフィードバックを実現。トルクTHENアングルモードでは、目標トルク値到達後、アングルモードに切り替わりますので、アングル測定時にトルクレンチを取り外さずにそのままの状態で適用が可能です。50個のプリセットの登録ができ、締め付けのセットアップにかかる時間を大幅に短縮。握りやすさと確実性を追求したハンドル。操作中に緩まないようにデザインされたバッテリーキャップ。
用途高精度なトルク管理作業用。
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。
音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。
トルクと角度を同時に表示。
全長L(mm)547
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):516mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):25mm
質量(g)1361
測定範囲(nm)20-200
フレーム幅(mm)28
フレーム厚さ(mm)23
ジョイントサイズ(mm)14×18
1個
¥399,800
税込¥439,780
翌日出荷
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。
音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。
トルクと角度を同時に表示。
締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。
表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。
SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。
(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。)
目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。
電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh)質量:48g
精度:±1%+1 digit
種類デジタル形/ヘッド交換形
電源高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh)
精度(%)±1
ヘッド形状ヘッド交換形
主な用途締め付け用
負荷方向左右
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
トルクレンチ/トルクドライバー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。