絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 4~12
  • 0.4~2(18)
  • 1~5(17)
  • 1~6(11)
  • 2~6(28)
  • 2~10(23)
  • 3~15(14)
  • 4~20(15)
  • 5~25(83)
  • 10~50(112)
  • 10~100(10)
  • 20~100(118)
  • 30~140(36)
  • 40~140(11)
  • 40~200(106)
  • 40~280(23)
  • 60~420(16)
  • 100~500c(15)
  • 100~850(10)
  • 100~1000(13)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(8)
ヘッド形状
ラチェット形(6)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](13)
  • 9.5[3/8](2)
最小目盛(N・m)
  • 0.2(14)
全長(mm)
  • 160~180未満(16)
  • 180~200未満(10)
  • 260~280未満(1)
  • 300~350未満(1)
主な用途
  • 一般締付作業(10)
一般締付作業
校正証明書
  • 付き(6)
付き
負荷方向
  • (13)
精度(%)
  • ±3(20)
  • ±4(6)
±3・±4
ブランド
  • KANON(中村製作所)(24)
  • 東日製作所(4)
KANON(中村製作所)・東日製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(8)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カノンプリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンプリセット形トルクレンチKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 スクエアドライブを裏返せば、左締めが可能です。 ラチェットレバーを切り換えれば締め戻しができます。 矢印方向のみ作動します。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
カノンヘッド交換式トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンヘッド交換式トルクレンチKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
1本のトルクレンチで、スパナ、メガネ、ヘキサゴン、ラチェットなど、用途別に合わせて使用できます。
用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK形 KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK形KANON(中村製作所)
14,980税込16,478
1個ほか
7日以内出荷から20日以内出荷
ラチェット式で、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。 精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向サービス分類オーダー・加工
プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付) KANON(中村製作所)プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)KANON(中村製作所)
21,980税込24,178
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
握りやすい樹脂グリップで、作業がスムース。 ラチェット式ですから作業能率も良く、くり返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付) KANON(中村製作所)ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)KANON(中村製作所)
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷
握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 2~200N・mまでの豊富なラインナップ。容量の範囲内でトルク値を自由に変更できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
精度(%)±3、モンキヘッド使用時は±4RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクレンチ QSPCA 東日製作所【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクレンチ QSPCA東日製作所
35,980税込39,578
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
簡単操作で個人差の無い、空転式トルクレンチ 単能形 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 QSPCAシリーズは静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。
用途組み立て・量産用サービス分類オーダー・加工
カノンプリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンプリセット形トルクレンチKANON(中村製作所)
22,980税込25,278
1個
11日以内出荷
ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右回転
【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK形 KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK形KANON(中村製作所)
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
ラチェット式ですから、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。 トルク値解放時の作動は、N-SPK形と同様です。 精度は±3%まで保証します。 グリップ付はHタイプ、Aタイプがあります。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPCA型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPCA型東日製作所
49,980税込54,978
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
「締付け不足」「締めすぎ」「締め忘れ」を防止する「3ないトルクレンチ」 QSPCAMSとQSPCALSは優先のリミットスイッチ付空転式トルクレンチです。設定トルクに達すると空転し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 QSPCAMSとQSPCALSは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポケヨカシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインのインターロックにより締付保証システムを創り出します。 QSPCAMS/QSPCALSは、静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。 QSPCAMS/QSPCALSシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
用途締付け不足、締めすぎ、締め忘れの防止に
【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ グリップ付 N-QSPK形 KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ グリップ付 N-QSPK形KANON(中村製作所)
14,980税込16,478
1個ほか
7日以内出荷から30日以内出荷
ラチェット式で、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。 精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)空転式単能形ポカヨケトルクレンチ QSPCAMS 東日製作所【オーダー】(トルク指定)空転式単能形ポカヨケトルクレンチ QSPCAMS東日製作所
49,980税込54,978
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
「締付け不足」「締めすぎ」「締め忘れ」を防止する「3ないトルクレンチ」。 QSPCAMSとQSPCALSは有線のリミットスイッチ付空転式トルクレンチ。設定トルクに達すると空転し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 QSPCAMSとQSPCALSは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3 )との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインのインターロックにより締付保証システムを創り出します。 QSPCAFHPとQSPCAFHは設定トルクに達すると空転し、締付け完了信号を電波で発信。コードレスなので作業性が大幅に改善されます。 QSPCAFHPとQSPCAFHの受信機は別売のR-FH256が使用可能。別売のマルチボックス(I/O-FH256)を接続して1台の受信機で4本のトルクレンチをIDにて認識可能。I/O-FH256とカウントチェッカ(CNA-4mk3)を接続して簡単にポカヨケシステムができます。 QSPCAMS/QSPCALS/QSPCAFHP/QSPCAFHは、静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。 2018 年9 月時点でQSPCAFHP は日本・アメリカ・カナダ・EU・ 中国・タイ・マレーシア・インドネシア・台湾・メキシコ・ベト ナム・韓国の通信規格に適合。QSPCAFH は日本・アメリカ・カ ナダ・EU・中国・マレーシア・インドネシア・インド・タイ・南ア フリカ・韓国・ロシア・台湾・メキシコ・ベトナム・シンガポール の通信規格に適合。他の国についてはお問い合わせください。
用途締付け不足、締めすぎ、締め忘れの防止角ドライブa(mm)6.35全長L(mm)197質量(kg)0.33全高(mm)37寸法D(Φmm)29寸法e(mm)34頭部寸法(mm)14寸法W(mm)42寸法d(Φmm)15最小単位0.01サービス分類オーダー・加工
ヘッド交換単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)ヘッド交換単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
11,980税込13,178
1本
12日以内出荷
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締付けることが出来ます。 同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付) KANON(中村製作所)ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)KANON(中村製作所)
18,980税込20,878
1本ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
握りやすい樹脂グリップで、作業がスムース。 ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 トルク値は、2N・mから140N・mまで。トルク調整範囲内で自由に調整できます。 精度は±3%まで保証します。
種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3主な用途締め付け用
ヘキサゴン式マーキングトルクレンチ KANON(中村製作所)ヘキサゴン式マーキングトルクレンチKANON(中村製作所)
66,980税込73,678
1本
31日以内出荷
トルクアップ時に、自動的にマーキングされます。トルクアッ プ時の電気信号で、トルクレンチ先端のペイントマーカーペン が飛び出す構造になっています。マーキング位置は前後左右、微調整が可能ですので、ソケット ボルトのサイドや、埋め込み式の場合、頭の部分や周りでも可 能です。シンプル構造のため、保守、点検が容易です。マーキングトルクレンチのソケットは、市販の標準ソケット1 個に対応いたします。使用インキは三菱鉛筆(ペイントマーカーペン)ペンキインキ のため、マークがくっきり表示されます。マーキング能力は、ペイントマーカーペン(細字タイプ)で約 1 万回以上のマーキングが可能です。ヘキサゴンレンチのサイズを変えても、ペイントマーカーペン の位置調整で適正なマーキングが可能です。SWPM仕様(カウント管理)にも対応いたします。使用中、バッテリーが無くなっても、ブースター電源(別売) が使えるため、作業に支障なく使うことができます。精度は±3%まで保証します。
バッテリー駆動型マーキングトルクレンチ KANON(中村製作所)バッテリー駆動型マーキングトルクレンチKANON(中村製作所)
76,980税込84,678
1本ほか
31日以内出荷から40日以内出荷
トルクアップ時にボルトの頭にマーキングされますバッテリー搭載の電気式なので、低トルクでも安定したマーキングが可能ですトルクアップ時の電気信号で、トルクレンチ先端のインクカートリッジが飛び出す構造になっていますトルクレンチのソケットは市販のディープソケット1本に対応いたします(注:取付穴加工が必要となります)使用インキはシャチハタ製の油性インキの為、マークは消えません1回のインキ補充で、ソケット寸法8~13mmは約1500回、14~24mmは約6000回のマーキングが可能です赤インキが付属品として付いていますシンプル構造の為、メンテナンスが容易です精度は±3%迄保証します
有効長(mm)125角ドライブ(mm)9.53(3/8”)ソケットサイズ(mm)8~24
プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付) KANON(中村製作所)プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)KANON(中村製作所)
22,980税込25,278
1個
11日以内出荷
握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右回転
カノンヘッド交換式トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンヘッド交換式トルクレンチKANON(中村製作所)
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 トルク値は、2N・mから1,500N・mまで各機種揃っており、容量の範囲内で自由に調整できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
精度(%)±3/モンキヘッド使用時は±4RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ N-SPCK形 KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ N-SPCK形KANON(中村製作所)
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。 精度は±3%まで保証します。 グリップ付はHタイプ、Aタイプがあります。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPCA型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPCA型東日製作所
37,980税込41,778
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
簡単操作で個人差の無い空転式トルクレンチ 単能形 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 QSPCAシリーズは静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。 QSPCAシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
用途組み立て、量産用
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPCK形 KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPCK形KANON(中村製作所)
12,980税込14,278
1個ほか
7日以内出荷から40日以内出荷
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種久のボルト(ナット)を締め付けることができます。 同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。 精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ヘッド交換式精度(%)±3負荷方向サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ N-SPCK形 KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ N-SPCK形KANON(中村製作所)
11,980税込13,178
1個ほか
7日以内出荷から40日以内出荷
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種久のボルト(ナット)を締め付けることができます。 同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。 精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ヘッド交換式精度(%)±3負荷方向サービス分類オーダー・加工
単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
ラチェット式ですから、迅速に一定のトルクで締付けられるので、くり返し作業に適しています。 トルク値解放時の作動は、N-SPK形と同様です。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式 プリセット形 送信機用台座付 トルクレンチ KANON(中村製作所)ヘッド交換式 プリセット形 送信機用台座付 トルクレンチKANON(中村製作所)
39,980税込43,978
1本
31日以内出荷
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかりますヘッド交換タイプですヘッドはラチェット(QCK)、スパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)と交換ができます保証精度:±3%
プリセット形 送信器用台座付 トルクレンチ KANON(中村製作所)プリセット形 送信器用台座付 トルクレンチKANON(中村製作所)
45,980税込50,578
1本
31日以内出荷
ラチェット式なので繰り返し作業に最適既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかりますギアを逆に入れ替えれば左締めも可能です
ヘッド交換単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)ヘッド交換単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
46,980税込51,678
1本
33日以内出荷から62日以内出荷
種類単能形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)ヘッド交換式プリセット形トルクレンチKANON(中村製作所)
48,980税込53,878
1本ほか
32日以内出荷から70日以内出荷
種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)単能形トルクレンチ(トルクフリー)KANON(中村製作所)
47,980税込52,778
1本
33日以内出荷から62日以内出荷
精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ KANON(中村製作所)トルクレンチKANON(中村製作所)
57,980税込63,778
1本ほか
32日以内出荷から40日以内出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
トルクレンチ/トルクドライバー