絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 4~20
  • 0.4~2(18)
  • 1~5(17)
  • 1~6(11)
  • 2~6(28)
  • 2~10(23)
  • 3~15(14)
  • 4~12(26)
  • 5~25(83)
  • 10~50(112)
  • 10~100(10)
  • 20~100(118)
  • 30~140(36)
  • 40~140(11)
  • 40~200(106)
  • 40~280(23)
  • 60~420(16)
  • 100~500c(15)
  • 100~850(10)
  • 100~1000(13)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(2)
ヘッド形状
ラチェット形(6)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](3)
  • 9.5[3/8](8)
最小目盛(N・m)
  • 0.02(3)
  • 0.1(2)
  • 0.2(7)
  • 1(1)
全長(mm)
  • 200~220未満(3)
  • 220~240未満(2)
  • 240~260未満(7)
  • 260~280未満(4)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(3)
主な用途
  • 一般締付作業(6)
  • 検査作業(5)
  • 車両整備や各種機械(1)
一般締付作業・検査作業・車両整備や各種機械
校正証明書
  • 付き(2)
付き
負荷方向
  • (5)
  • 左右(2)
右・左右
精度(%)
  • ±1(2)
  • ±3(11)
±1・±3
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • 東日製作所(3)
  • エスコ(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • NORBAR(1)
モノタロウ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・東日製作所・エスコ・STAHLWILLE(スタビレー)・NORBAR
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクレンチ プレセット型 プロ用 モノタロウトルクレンチ プレセット型 プロ用モノタロウ(86件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
当日出荷
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用付属品ケース取扱説明書(2.1MB)
プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向ケース寸法(mm)305×97×70
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。 トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。 従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 校正証明書付です。
種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途検査用/締め付け用仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース校正証明書付き
プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から25日以内出荷
トルクレンチ ヘッド交換式 モノタロウトルクレンチ ヘッド交換式モノタロウ(7件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
ヘッド交換式のトルクレンチです。トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ヘッドをはずしやすくなっています。 オープンヘッドとラチェットヘッドを別売りでご用意しています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3主な用途締め付け用取扱説明書(1.1MB)差込角凹(mm)9×12
デジタル型トルクレンチ 東日製作所デジタル型トルクレンチ東日製作所
119,800税込131,780
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
種類デジタル形精度(%)±1ヘッド形状ラチェット形主な用途検査用/締め付け用
トルクレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
99,980税込109,978
1セット
翌日出荷
トルクレンチ、ラチェットヘッド、専用ケースの限定セット。
精度(%)±3
増締め検査用トルクレンチ 東日製作所増締め検査用トルクレンチ東日製作所
119,800税込131,780
1個ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。 東日独自の新増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(※PAT.PEND) 個人差無く、増締トルクが計測できます。 内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。 ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。 EU圏内でも安心して使用可能。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途増締め検査用主な用途増締め検査用精度(%)1データメモリ999データ(M-2モードのときは99データ)データ出力RS232C準拠(2400-19200bps)/USBコネクタ対応シリアル出力電源ニッケル水素電池電源ニッケル水素電池連続使用時間(時間)約20(約8)充電時間(時間)約3.5(1時間充電時)使用温度範囲(℃)0~40(結露不可)機能ピークホールド/測定データ(測定値・測定日時)メモリ/オートメモリ・リセット/締付け完了アラーム/合否判定/オートゼロ/オートパワーオフ(3分)/時計付属品バッテリパック(BP-5)/適合QH/充電器(BC-3-G)
4 - 20N・m トルクレンチ(アジャスタブル) エスコ4 - 20N・m トルクレンチ(アジャスタブル)エスコ
64,800税込71,280
1本
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:9×12mm全長(mm)275質量(g)737精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)4~20アズワン品番64-2256-95
4- 20Nm 3/8sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ4- 20Nm 3/8sq [ラチェット式]トルクレンチエスコ
27,500税込30,250
1個
翌日出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)253差込角(mm)9.5精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)4~20最小目盛(N・m)0.2負荷方向主な用途締め付け用エスコ品番EA723NE-20
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
35,980税込39,578
1組
20日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形負荷方向
TTトルクレンチ NORBARTTトルクレンチNORBAR
21,980税込24,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
誤差のない簡単な設定を可能にするマイクロメータースケール。迅速かつ軽快な調整:約10回転するだけで、最小限の労力でスケール全体の調整を迅速に行うことができます。快適で耐久性のあるハンドル:ハンドルは、強度を高めるためのベース素材と、快適で滑りにくいソフトグリップの2つの素材を使用しています。ハンドル素材とレンズは、自動車、航空、産業界で一般的に使用される化学物質に耐性があります。
用途トルクレンチ使用者用。トルク管理者。トルク管理の必要な作業現場用
ポカヨケトルクレンチ 本体のみ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ポカヨケトルクレンチ 本体のみTONE(トネ/旧:前田金属工業)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
ポカヨケトルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ポカヨケトルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
トルクレンチ (4-20NM) STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (4-20NM)STAHLWILLE(スタビレー)
92,980税込102,278
1個
翌日出荷
全長L(mm)275仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):226mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):226mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm公差(出荷時)±3%本体質量(g)737測定範囲(nm)4~20最小目盛(N・m)0.2、(グリップエンドダイヤルゲージ部:1)フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)ヘッド:9×12
トーニチ デジタル型トルクレンチ 東日製作所トーニチ デジタル型トルクレンチ東日製作所
58,980税込64,878
1個ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
トルクレンチ/トルクドライバー