トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。
プレセットタイプのトルクドライバーです。
空転式ですので締めすぎることはありません。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに
種類プレセット形
精度(%)±6
負荷方向右
主な用途自動車部品・家電製品の組立作業
六角穴対辺(mm)6.35
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.2MB)
締まっているねじの検査用に最適なトルクドライバーです。左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。置針が標準装備されているため最大値の読み取りが簡単に行えます。
用途検査、締め付け用。
種類プレセット形
トルク調整範囲(cN・m)120~300
最小目盛(cN・m)10
精度(%)±6
全長(mm)155
負荷方向右
主な用途一般締付作業
エスコ品番EA723VR-2
1個
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
1個
¥17,600
税込¥19,360
翌日出荷
種類セット品
トルク調整範囲(cN・m)30~120/120~300
最小目盛(cN・m)5/10
主な用途一般締付作業
エスコ品番EA723VG-1
1個
¥43,600
税込¥47,960
翌々日出荷
AURのストレート形。
レバーを引くだけで高速、高精度な締付けができます。
トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。
締付トルクはエア圧の変動による影響を受けません。
トルクアップ時の反力が少ない。
UR・ULRは正逆転付きです。
用途プラスチック、タッピンねじ等の締め付け。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
種類セット品
トルク調整範囲(cN・m)30~120/120~300/300~600
最小目盛(cN・m)5/10/25
主な用途一般締付作業
エスコ品番EA723VG-2
1個
¥65,100
税込¥71,610
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。