絞り込み
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)
  • モノタロウ(18)
  • 東日製作所(400)
  • エスコ(323)
  • KANON(中村製作所)(272)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(90)
  • DEEN(67)
  • KTC(53)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(51)
  • トップ工業(41)
  • Wera(39)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(37)
  • ハゼット(30)
  • Pro-Auto(29)
  • JTC(25)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(23)
  • BAHCO(バーコ)(21)
  • イチネンTASCO(19)
  • BBKテクノロジーズ(15)
  • ニデックドライブテクノロジー(15)
トルク調整範囲(N・m)
  • 0.04~0.46(2)
  • 0.1~0.6(4)
  • 0.15(1)
  • 0.4(1)
  • 0.4~1(2)
  • 0.5(1)
  • 0.5~2(2)
  • 0.6(1)
  • 0.8(1)
  • 0.8~5(3)
  • 0.9(1)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2~7(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 3.8(1)
  • 5(1)
最小目盛(N・m)
  • 0.02(1)
  • 0.05(2)
  • 0.2(1)
全長(mm)
  • 70~80未満(1)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(4)
  • 160~180未満(7)
70~80未満・100~120未満・120~140未満・160~180未満
主な用途
  • 一般締付作業(3)
  • 弱電関連での作業用(1)
一般締付作業・弱電関連での作業用
負荷方向
  • (4)
精度(%)
  • ±6(8)
  • ±10(4)
±6・±10
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
292イージートルク トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)292イージートルク トルクドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質(グリップ)樹脂
可変トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)可変トルクドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
27,980税込30,778
1本
当日出荷
設定されたトルク値で締め付ける事が出来るトルクドライバーです。締め付けトルクは±6%以内の高精度。締め付けトルクが設定されたトルク値になるとクリック音で知らせます。設定トルクを越えると、ドライバーブレードがハンドル内部をすべる構造になっています。一定範囲でトルク設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示されます。カラーコード化された交換ブレードが用意されており、さまざまなねじの種類、サイズに対応できます。
用途超硬チップのカッターボディーへの取り付けの際、安定した締め付けトルクでねじと工具の損傷を防ぎます。材質ハンドル内部は衝撃に強いポリプロピレン(PP)、外部は手に優しいサーモプラスチックエラストマー(TPE)で覆われています2018年トラスコ掲載ページ11940負荷方向
可変トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)可変トルクドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
24,980税込27,478
1本
当日出荷
負荷方向
絶縁スリムビットセット Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁スリムビットセットWiha(ビーハ/ノガ)
11,980税込13,178
1セット(6点)
当日出荷から4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造された絶縁ビットセットです。
トルクドライバー イージートルク Wiha(ビーハ/ノガ)トルクドライバー イージートルクWiha(ビーハ/ノガ)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
高級クロムバナジウム鋼製。全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。
用途トルクドライバー用交換ブレード。適合機種トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ全長(mm)175差込角(mm)4
プラスブレード Wiha(ビーハ/ノガ)プラスブレードWiha(ビーハ/ノガ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。 高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。 先端はビーハクロムトップ加工です。
用途トルクドライバー用交換ブレード。材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ全長(mm)175最大締付トルク(N・m)0.5
ソフトフィニッシュ 絶縁スリムバリオ用 交換ビット Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ 絶縁スリムバリオ用 交換ビットWiha(ビーハ/ノガ)
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
軸径(Φmm)(二面幅)6全長(mm)75
Tハンドルトルクレンチ用 Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドルトルクレンチ用Wiha(ビーハ/ノガ)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
全長(mm)130質量(g)36
Tハンドルトルクレンチ トルクスプラスネジ用ブレード Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドルトルクレンチ トルクスプラスネジ用ブレードWiha(ビーハ/ノガ)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
全長(mm)130質量(g)36
トルクドライバー トルクバリオ ESD Wiha(ビーハ/ノガ)トルクドライバー トルクバリオ ESDWiha(ビーハ/ノガ)
30,980税込34,078
1セット
当日出荷
電子部品を静電気破壊から守るESDタイプです。設定トルクはディスプレイ上で数値で確認できるので分かり易いです。設定されたトルク値に達すると、はっきりと音と触覚で認識できます。設定トルクを超えるとブレードがハンドル内部をすべる構造になっておりオーバートルクを防ぎます。付属のトルク設定ツールで容易にトルク設定が出来ます。付属の対辺6.35mmビットホルダーか2859シリーズブレードを直接挿入して使用します。
用途電子部品等のトルク管理に。適合IEC61340-5-1、DIN EN ISO 6789セット内容トルクドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、トルク設定用ツール材質ハンドル:TPE/ポリアミド、ビットホルダ:工具鋼、ケース:PVC差込角(mm)4適合ビット2859シリーズ表面抵抗10(6乗) オームー10(9乗)オーム
トルクフィックスキー六角キャップねじ用交換ブレード Wiha(ビーハ/ノガ)トルクフィックスキー六角キャップねじ用交換ブレードWiha(ビーハ/ノガ)
899税込989
1本
当日出荷
トルクフィックスキー六角キャップねじ用交換ブレードです。
用途トルク管理が必要なねじ締め。トラスコ品番828-9785材質クロームバナジウム鋼全長(mm)75最大締付トルク(N・m)0.9刃先(mm)1.5
トルクスプラスブレード Wiha(ビーハ/ノガ)トルクスプラスブレードWiha(ビーハ/ノガ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
高級クロムバナジウム鋼製。全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。
用途トルクドライバー用交換ブレード。適合機種トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ全長(mm)175差込角(mm)4
トルクスブレード Wiha(ビーハ/ノガ)トルクスブレードWiha(ビーハ/ノガ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
高級クロムバナジウム鋼製。全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。
用途トルクドライバー用交換ブレード。適合機種トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ全長(mm)175差込角(mm)4
トルクスブレード(マジックスプリング付き) Wiha(ビーハ/ノガ)トルクスブレード(マジックスプリング付き)Wiha(ビーハ/ノガ)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
高級クロムバナジウム鋼製。全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。
用途トルクドライバー用交換ブレード。適合機種トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ全長(mm)175差込角(mm)4
トルクスブレード Wiha(ビーハ/ノガ)トルクスブレードWiha(ビーハ/ノガ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。 高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。 先端はビーハクロムトップ加工です。
用途トルクドライバー用交換ブレード。材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ全長(mm)175最大締付トルク(N・m)0.5
ポジドライブブレード Wiha(ビーハ/ノガ)ポジドライブブレードWiha(ビーハ/ノガ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。 高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。 先端はビーハクロムトップ加工です。
用途トルクドライバー用交換ブレード。適合機種トルクバリオ、イージートルク、トルクフィックス材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ全長(mm)175差込角(mm)4最大締付トルク(N・m)0.5
2850 トルクフィックス Wiha(ビーハ/ノガ)2850 トルクフィックスWiha(ビーハ/ノガ)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から翌日出荷
設定されたトルク値で締め付ける事が出来るトルクドライバーです。 一定のトルク値に達するとドライバーブレードが内部を滑る仕掛けになっていますので、ねじの締めすぎを防止できます。
用途超硬チップの締め付け用に。
ソフトフィニッシュ 絶縁スリムバリオ用 交換ビット Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ 絶縁スリムバリオ用 交換ビットWiha(ビーハ/ノガ)
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
軸径(Φmm)(二面幅)6全長(mm)75
絶縁トルクドライバーセット 5本組 (0.8-5.0Nm用) Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁トルクドライバーセット 5本組 (0.8-5.0Nm用)Wiha(ビーハ/ノガ)
48,980税込53,878
1セット(5点)
32日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容絶縁トルクドライバーハンドル 0.8-5.0Nm用(精度:±6%) ・トルクセッター ・絶縁トルクバリオ用ビットホルダー ・ブレード:SL/PZ1、SL/PZ2 (各1ヶ)
絶縁Tハンドルトルクバリオ 5-14Nm用 トルクセッター付 Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁Tハンドルトルクバリオ 5-14Nm用 トルクセッター付Wiha(ビーハ/ノガ)
12,980税込14,278特価
1セット(2点)
当日出荷から4日以内出荷
ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっています。それによりネジの破損等を防ぎます。また、ねじを開ける場合にもトルクが制限される構造となっていますが、この場合は締める時の30%増しのトルクになります。
サイズハンドル:56×120精度(%)±6差込角(inch)6設定トルク(Nm)5-14
絶縁Tハンドル 六角ネジ用 交換ブレード Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁Tハンドル 六角ネジ用 交換ブレードWiha(ビーハ/ノガ)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)
全長(mm)136軸長(mm)35
絶縁Tハンドル 六角ナット 交換ブレード Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁Tハンドル 六角ナット 交換ブレードWiha(ビーハ/ノガ)
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)
全長(mm)136
絶縁Tハンドル トルクスネジ用 交換ブレード Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁Tハンドル トルクスネジ用 交換ブレードWiha(ビーハ/ノガ)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)
全長(mm)136軸長(mm)35
絶縁 イージートルクアダプターセット 5本組 Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁 イージートルクアダプターセット 5本組Wiha(ビーハ/ノガ)
44,980税込49,478
1セット(5点)
32日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容0.8Nm、2.0Nm、2.5Nm、2.8Nm、4.0Nm 各1ケ
絶縁 イージートルクアダプター Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁 イージートルクアダプターWiha(ビーハ/ノガ)
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
幅(mm)5.5全長(mm)59精度(%)±10
トルクバリオ絶縁ドライバーセット(18本組) 0.8-5.0Nm Wiha(ビーハ/ノガ)トルクバリオ絶縁ドライバーセット(18本組) 0.8-5.0NmWiha(ビーハ/ノガ)
69,980税込76,978
1セット(18点)
32日以内出荷
EN/IEC60900に従って製造された絶縁工具のセット商品です。
セット内容絶縁用トルクドライバーハンドル 0.8-5.0Nm用 ・トルクセッター ・絶縁トルクバリオビット用ビットホルダー ・ビット: -2.5、-3.5、-5.5、-6.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2、T9、T10、T15、T20、T25 (各1ヶ)種類トルクドライバー、セット品規格EN/IEC60900
トルクバリオ絶縁ドライバーセット(13本組) 0.8-5.0Nm Wiha(ビーハ/ノガ)トルクバリオ絶縁ドライバーセット(13本組) 0.8-5.0NmWiha(ビーハ/ノガ)
55,980税込61,578
1セット(13点)
32日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容絶縁用トルクドライバーハンドル0.8-5.0Nm用(精度:±6%) ・トルクセッター ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムバリオハンドル ・絶縁トルクバリオ用ビットホルダー ・ビット(-2.5、-3.5、-5.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2 各1ヶ)種類トルクドライバー、セット品
ESD静電防止トルクドライバーセット 13本組 0.4-1.0Nm Wiha(ビーハ/ノガ)ESD静電防止トルクドライバーセット 13本組 0.4-1.0NmWiha(ビーハ/ノガ)
49,980税込54,978
1セット(13点)
4日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。 トルクバリオ(可変トルクドライバー):一定の範囲内で、トルクを連続的に設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示され、トルクセッターを使用して容易に必要なハンドル値を設定できます。締め付けトルクが達成されると、クリック音がして、ドライバー内部のブレードが滑ります。
セット内容トルクバリオESD可変ドライバー 0.4-1.0Nm用 ・ユニバーサルビットホルダー ・トルクセッター ・ブレード10本(先端サイズ×軸長(mm):-4.0×25、-4.5×25、PH0×25、PH1×25、PZ0×25、PZ1×25、T4×25、T5×25、T6×25、T8×25 各1本)
静電防止用トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)静電防止用トルクドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
38,980税込42,878
1本
4日以内出荷
トルク値を確認できる小窓が、ハンドル部に付いています。
種類プレセット形負荷方向主な用途弱電関連での作業用
固定トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)固定トルクドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
種類単能形精度(%)±6負荷方向主な用途一般締付作業
Tハンドルトルクフィックス(固定トルクレンチ) Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドルトルクフィックス(固定トルクレンチ)Wiha(ビーハ/ノガ)
48,980税込53,878
1本
4日以内出荷
ESDマイナスねじ用交換ブレード Wiha(ビーハ/ノガ)ESDマイナスねじ用交換ブレードWiha(ビーハ/ノガ)
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
絶縁トルクドライバーハンドル (トルクセッター付) Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁トルクドライバーハンドル (トルクセッター付)Wiha(ビーハ/ノガ)
44,980税込49,478
1セット(3点)
4日以内出荷
ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっています。それによりネジの破損等を防ぎます。また、ねじを開ける場合にもトルクが制限される構造となっていますが、この場合は締める時の30%増しのトルクになります。
寸法(mm)ブレード差込口/六角二面幅:3.8種類トルクドライバー、セット品精度(%)±6
静電防止用トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)静電防止用トルクドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
38,980税込42,878
1セット(3点)
4日以内出荷から32日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
差込角(mm)4
トルクフィックス 固定トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)トルクフィックス 固定トルクドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
トルクフィックス(固定トルクドライバー):ビーハ社にてあらかじめトルク値を設定済みの固定トルクドライバー。締め付けトルクが達成されると、クリック音で感知できます。
寸法(mm)ブレード差込口/六角二面幅:4.0
トルクバリオ可変トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)トルクバリオ可変トルクドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷
トルクバリオ(可変トルクドライバー):一定の範囲内で、トルクを連続的に設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示され、トルクセッターを使用して容易に必要なハンドル値を設定できます。締め付けトルクが達成されると、クリック音がして、ドライバー内部のブレードが滑ります。
寸法(mm)ブレード差込口/六角二面幅:4.0種類トルクドライバーハンドル長さ(mm)127
トルクバリオセット Wiha(ビーハ/ノガ)トルクバリオセットWiha(ビーハ/ノガ)
39,980税込43,978
1セット(13点)
4日以内出荷
トルクバリオ(可変トルクドライバー):一定の範囲内で、トルクを連続的に設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示され、トルクセッターを使用して容易に必要なハンドル値を設定できます。締め付けトルクが達成されると、クリック音がして、ドライバー内部のブレードが滑ります。
セット内容トルクバリオ可変トルクドライバー 0.8-5.0Nm用 (2852V0.8-5.0) ・ユニバーサルビットホルダー (2859UBH) ・トルクセッター(2859TVS) ・トルクスねじ用ビット 25mm (T7、T8、T9、T10、T15 各1本) トルクスプラス用交換ビット 25mm (7IP、8IP、9IP、10IP、15IP 各1本) ・精度:±6%
ビーハ プロテクター(ベルトループ付) Wiha(ビーハ/ノガ)ビーハ プロテクター(ベルトループ付)Wiha(ビーハ/ノガ)
859税込945
1本
4日以内出荷
トルクレンチ/トルクドライバー