絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 0.04~0.46(2)
- 0.1~0.6(4)
- 0.15(1)
- 0.4(1)
- 0.4~1(2)
- 0.5(3)
- 0.5~2(2)
- 0.6(3)
- 0.8~5(3)
- 0.9(4)
- 1.1(3)
- 1.2(4)
- 1.4(3)
- 2(3)
- 2~7(2)
- 2.5(3)
- 3(3)
- 3.8(4)
- 4(2)
- 4.5(2)
- トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
差込角(mm[inch])
- 4(1)
最小目盛(N・m)
- 0.02(1)
- 0.05(2)
- 0.2(1)
- 0.25(1)
全長(mm)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(2)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(6)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(7)
主な用途
- 一般締付作業(4)
- 弱電関連での作業用(1)
負荷方向
- 右(8)
右
精度(%)
- ±6(9)
- ±10(8)
±6・±10
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)
- モノタロウ(14)
- 東日製作所(187)
- エスコ(106)
- KANON(中村製作所)(92)
- STAHLWILLE(スタビレー)(71)
- DEEN(67)
- KTC(52)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(45)
- トップ工業(39)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(37)
- ハゼット(31)
- Pro-Auto(25)
- Wera(23)
- イチネンTASCO(23)
- JTC(21)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(21)
- BAHCO(バーコ)(20)
- BBKテクノロジーズ(17)
- 杉崎計器(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応

292イージートルク トルクドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から4日以内出荷全長(mm)130質量(g)100種類トルクドライバー差込角(mm)4対辺(mm)4先端六角ハンドル径(Φmm)34材質(グリップ)樹脂精度(%)±10ビット二面幅(mm)4
可変トルクドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から翌々日出荷設定されたトルク値で締め付ける事が出来るトルクドライバーです。締め付けトルクは±6%以内の高精度。締め付けトルクが設定されたトルク値になるとクリック音で知らせます。設定トルクを越えると、ドライバーブレードがハンドル内部をすべる構造になっています。一定範囲でトルク設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示されます。カラーコード化された交換ブレードが用意されており、さまざまなねじの種類、サイズに対応できます。用途超硬チップのカッターボディーへの取り付けの際、安定した締め付けトルクでねじと工具の損傷を防ぎます。材質ハンドル内部は衝撃に強いポリプロピレン(PP)、外部は手に優しいサーモプラスチックエラストマー(TPE)で覆われています2018年トラスコ掲載ページ11940負荷方向右
プラスブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。 高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。 先端はビーハクロムトップ加工です。用途トルクドライバー用交換ブレード。材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ全長(mm)175最大締付トルク(N・m)0.5
固定トルクドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から4日以内出荷種類単能形差込角(mm)4対辺(mm)4先端六角主な用途一般締付作業ビット二面幅(mm)4負荷方向右
トルクドライバー トルクバリオ ESD
Wiha(ビーハ/ノガ)¥30,980~税込¥34,078~1セット当日出荷電子部品を静電気破壊から守るESDタイプです。設定トルクはディスプレイ上で数値で確認できるので分かり易いです。設定されたトルク値に達すると、はっきりと音と触覚で認識できます。設定トルクを超えるとブレードがハンドル内部をすべる構造になっておりオーバートルクを防ぎます。付属のトルク設定ツールで容易にトルク設定が出来ます。付属の対辺6.35mmビットホルダーか2859シリーズブレードを直接挿入して使用します。用途電子部品等のトルク管理に。適合IEC61340-5-1、DIN EN ISO 6789セット内容トルクドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、トルク設定用ツール材質ハンドル:TPE/ポリアミド、ビットホルダ:工具鋼、ケース:PVC差込角(mm)4適合ビット2859シリーズ表面抵抗10(6乗) オームー10(9乗)オーム
トルクフィックスキー六角キャップねじ用交換ブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥899税込¥9891本当日出荷トルクフィックスキー六角キャップねじ用交換ブレードです。用途トルク管理が必要なねじ締め。トラスコ品番828-9785材質クロームバナジウム鋼全長(mm)75最大締付トルク(N・m)0.9刃先(mm)1.5
トルクスプラスブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷高級クロムバナジウム鋼製。全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。用途トルクドライバー用交換ブレード。適合機種トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ全長(mm)175差込角(mm)4
トルクスブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷高級クロムバナジウム鋼製。全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。用途トルクドライバー用交換ブレード。適合機種トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ全長(mm)175差込角(mm)4
トルクドライバー イージートルク
Wiha(ビーハ/ノガ)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷高級クロムバナジウム鋼製。全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。用途トルクドライバー用交換ブレード。適合機種トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ全長(mm)175差込角(mm)4
トルクスブレード(マジックスプリング付き)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥899~税込¥989~1本当日出荷高級クロムバナジウム鋼製。全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。用途トルクドライバー用交換ブレード。適合機種トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ全長(mm)175差込角(mm)4
トルクスブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。 高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。 先端はビーハクロムトップ加工です。用途トルクドライバー用交換ブレード。材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ全長(mm)175最大締付トルク(N・m)0.5
ポジドライブブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。 高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。 先端はビーハクロムトップ加工です。用途トルクドライバー用交換ブレード。適合機種トルクバリオ、イージートルク、トルクフィックス材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ全長(mm)175差込角(mm)4最大締付トルク(N・m)0.5
2850 トルクフィックス
Wiha(ビーハ/ノガ)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷設定されたトルク値で締め付ける事が出来るトルクドライバーです。 一定のトルク値に達するとドライバーブレードが内部を滑る仕掛けになっていますので、ねじの締めすぎを防止できます。用途超硬チップの締め付け用に。
ソフトフィニッシュ 絶縁スリムバリオ用 交換ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。軸径(Φmm)(二面幅)6全長(mm)75
ソフトフィニッシュ 絶縁スリムバリオ用 交換ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。軸径(Φmm)(二面幅)6全長(mm)75
絶縁トルクドライバーセット 5本組 (0.8-5.0Nm用)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥48,980税込¥53,8781セット(5点)32日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容絶縁トルクドライバーハンドル 0.8-5.0Nm用(精度:±6%) ・トルクセッター ・絶縁トルクバリオ用ビットホルダー ・ブレード:SL/PZ1、SL/PZ2 (各1ヶ)
絶縁Tハンドルトルクバリオ 5-14Nm用 トルクセッター付
Wiha(ビーハ/ノガ)¥55,980税込¥61,5781セット(2点)当日出荷から4日以内出荷ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっています。それによりネジの破損等を防ぎます。また、ねじを開ける場合にもトルクが制限される構造となっていますが、この場合は締める時の30%増しのトルクになります。サイズハンドル:56×120精度(%)±6差込角(inch)6設定トルク(Nm)5-14
絶縁Tハンドル 六角ネジ用 交換ブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)全長(mm)136軸長(mm)35
絶縁Tハンドル 六角ナット 交換ブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)全長(mm)136
絶縁Tハンドル トルクスネジ用 交換ブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)全長(mm)136軸長(mm)35
絶縁 イージートルクアダプターセット 5本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥44,980税込¥49,4781セット(5点)32日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容0.8Nm、2.0Nm、2.5Nm、2.8Nm、4.0Nm 各1ケ
絶縁 イージートルクアダプター
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。幅(mm)5.5全長(mm)59精度(%)±10
トルクバリオ絶縁ドライバーセット(18本組) 0.8-5.0Nm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥69,980税込¥76,9781セット(18点)32日以内出荷EN/IEC60900に従って製造された絶縁工具のセット商品です。セット内容絶縁用トルクドライバーハンドル 0.8-5.0Nm用 ・トルクセッター ・絶縁トルクバリオビット用ビットホルダー ・ビット: -2.5、-3.5、-5.5、-6.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2、T9、T10、T15、T20、T25 (各1ヶ)種類トルクドライバー、セット品規格EN/IEC60900
トルクバリオ絶縁ドライバーセット(13本組) 0.8-5.0Nm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥55,980税込¥61,5781セット(13点)32日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容絶縁用トルクドライバーハンドル0.8-5.0Nm用(精度:±6%) ・トルクセッター ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムバリオハンドル ・絶縁トルクバリオ用ビットホルダー ・ビット(-2.5、-3.5、-5.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2 各1ヶ)種類トルクドライバー、セット品
ESD静電防止トルクドライバーセット 13本組 0.4-1.0Nm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥49,980税込¥54,9781セット(13点)4日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。 トルクバリオ(可変トルクドライバー):一定の範囲内で、トルクを連続的に設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示され、トルクセッターを使用して容易に必要なハンドル値を設定できます。締め付けトルクが達成されると、クリック音がして、ドライバー内部のブレードが滑ります。セット内容トルクバリオESD可変ドライバー 0.4-1.0Nm用 ・ユニバーサルビットホルダー ・トルクセッター ・ブレード10本(先端サイズ×軸長(mm):-4.0×25、-4.5×25、PH0×25、PH1×25、PZ0×25、PZ1×25、T4×25、T5×25、T6×25、T8×25 各1本)
トルクフィックスキー・六角キャップねじ用交換ブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥959税込¥1,0551本欠品中トルクフィックス[[(R)]]キー六角キャップねじ用交換ブレードです。用途トルク管理が必要なねじ締め。質量(g)8種類ビット2018年トラスコ掲載ページ1 1941
トルクフィックスキー・トルクスねじ用交換ブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥959税込¥1,0551本欠品中トルクフィックス[[(R)]]キートルクス[[(R)]]ねじ用交換ブレードです。用途トルク管理が必要なねじ締め。質量(g)8種類ビット2018年トラスコ掲載ページ1 1941
トルクフィックスキー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥13,980税込¥15,3781本欠品中頑強でコンパクトなデザインの固定トルクドライバーです。設定されたトルクに達するとクリック音で知らせます。設定トルク値以上ではブレードがハンドル内部を滑ります。トルク管理が必要なねじの締め付け用、狭い場所でも使いやすいです。質量(g)1352018年トラスコ掲載ページ1 1941負荷方向右
静電防止用トルクドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥38,980~税込¥42,878~1本4日以内出荷トルク値を確認できる小窓が、ハンドル部に付いています。種類プレセット形主な用途弱電関連での作業用負荷方向右
イージートルクドライバー2
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷トルク設定があらかじめ決まっている単能型トルクドライバーです。設定トルク値に達するとブレードがハンドル内を滑る構造なのでオーバートルクのリスクがありません。ブレードは交換式なので様々な形状のネジに使えます。設定トルクに達すると音と手ごたえでクリック感が得られます。マルチコンポーネント構造のハンドルは人間工学に基づいて設計されており快適に使用できます。用途切削工具交換や治具調整などに。トルク管理が必要なねじ締めに。材質ハンドル内部:ポリプロピレン、ハンドル外部:TPE幅(mm)32全長(mm)125差込角(mm)4規格DIN EN ISO 6789適合グリップ径(Φmm)32精度(%)トルク:±10RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
イージートルクキー用ブレード 六角
Wiha(ビーハ/ノガ)¥999税込¥1,0991本当日出荷高品質なクロムバナジウムモリブデン鋼製で優れた耐久性と強度を備えています。用途切削工具交換や治具調整などに。トルク管理が必要なねじ締めに。材質クロムバナジウムモリブデン鋼全長(mm)110差込角(mm)4適合ドライバー【トルクドライバー】イージートルクキー(2921シリーズ)、イージートルク2(29202シリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
イージートルクキー用ブレード トルクスプラス(マジックスプリング付き)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ブレード先端に内蔵されたリテーナスプリングによりネジを内側から保持します。高品質なクロムバナジウムモリブデン鋼製で優れた耐久性と強度を備えています。用途切削工具交換や治具調整などに。トルク管理が必要なねじ締めに。材質クロムバナジウムモリブデン鋼全長(mm)110差込角(mm)4適合ドライバー【トルクドライバー】イージートルクキー(2921シリーズ)、イージートルク2(29202シリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
イージートルクキー用ブレード トルクス(マジックスプリング付き)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ブレード先端に内蔵されたリテーナスプリングによりネジを内側から保持します。高品質なクロムバナジウムモリブデン鋼製で優れた耐久性と強度を備えています。用途切削工具交換や治具調整などに。トルク管理が必要なねじ締めに。材質クロムバナジウムモリブデン鋼全長(mm)110差込角(mm)4適合ドライバー【トルクドライバー】イージートルクキー(2921シリーズ)、イージートルク2(29202シリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
イージートルクキー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷コンパクトなキー型ハンドルは狭いスペースでの作業に最適です。トルク設定があらかじめ決まっている単能型トルクドライバーです。設定トルク値に達するとブレードがハンドル内を滑る構造なのでオーバートルクのリスクがありません。ブレードは交換式なので様々な形状のネジに使えます。設定トルクに達すると音と手ごたえでクリック感が得られます。用途切削工具交換や治具調整などに。トルク管理が必要なねじ締めに。材質樹脂幅(mm)51全長(mm)73差込角(mm)4規格DIN EN ISO 6789:適合精度(%)トルク:±10RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右