トルクレンチ/トルクドライバー :「つえ」の検索結果

トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IEC60900:2004に従って製造された絶縁ビットセットです。
1セット(6点)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
幅(mm)5.5 全長(mm)59 精度(%)±10
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)
全長(mm)136
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容0.8Nm、2.0Nm、2.5Nm、2.8Nm、4.0Nm 各1ケ
1セット(5点)
44,980 税込49,478
32日以内出荷

ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)
全長(mm)136 軸長(mm)35
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)
全長(mm)136 軸長(mm)35
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
軸径(Φmm)(二面幅)6 全長(mm)75
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっています。それによりネジの破損等を防ぎます。また、ねじを開ける場合にもトルクが制限される構造となっていますが、この場合は締める時の30%増しのトルクになります。
寸法(mm)ブレード差込口/六角二面幅:3.8 種類トルクドライバー、セット品 精度(%)±6
1セット(3点)
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
軸径(Φmm)(二面幅)6 全長(mm)75
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっています。それによりネジの破損等を防ぎます。また、ねじを開ける場合にもトルクが制限される構造となっていますが、この場合は締める時の30%増しのトルクになります。
サイズハンドル:56×120 精度(%)±6 差込角(inch)6 設定トルク(Nm)5-14
1セット(2点)
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容絶縁トルクドライバーハンドル 0.8-5.0Nm用(精度:±6%) ・トルクセッター ・絶縁トルクバリオ用ビットホルダー ・ブレード:SL/PZ1、SL/PZ2 (各1ヶ)
1セット(5点)
48,980 税込53,878
32日以内出荷

EN/IEC60900に従って製造された絶縁工具のセット商品です。
セット内容絶縁用トルクドライバーハンドル 0.8-5.0Nm用 ・トルクセッター ・絶縁トルクバリオビット用ビットホルダー ・ビット: -2.5、-3.5、-5.5、-6.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2、T9、T10、T15、T20、T25 (各1ヶ) 種類トルクドライバー、セット品 規格EN/IEC60900
1セット(18点)
69,980 税込76,978
32日以内出荷

IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容絶縁用トルクドライバーハンドル0.8-5.0Nm用(精度:±6%) ・トルクセッター ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムバリオハンドル ・絶縁トルクバリオ用ビットホルダー ・ビット(-2.5、-3.5、-5.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2 各1ヶ) 種類トルクドライバー、セット品
1セット(13点)
55,980 税込61,578
32日以内出荷

おすすめ人気ランキング