絞り込み
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(18)
  • エスコ(359)
  • 東日製作所(267)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(70)
  • KANON(中村製作所)(59)
  • KTC(45)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(38)
  • トップ工業(36)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(34)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(31)
  • Pro-Auto(26)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(23)
  • BAHCO(バーコ)(21)
  • イチネンTASCO(17)
  • BBKテクノロジーズ(14)
  • TRUSCO(11)
  • ハゼット(11)
  • felo(フェロ)(10)
  • JTC(9)
トルク調整範囲(N・m)
  • 0.02~0.08(2)
  • 0.05~0.11(1)
  • 0.3~1.2(3)
  • 0.3~3(1)
  • 0.3~6(1)
  • 0.6(1)
  • 0.9(1)
  • 1.2(1)
  • 1.2~3(3)
  • 1.4(1)
  • 1.7~3.5(1)
  • 2(1)
  • 2~12(1)
  • 2.5~25(1)
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 10~50(1)
  • 20~100(1)
  • 35(2)
  • 40~200(3)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](3)
  • 9.5[3/8](1)
  • 12.7[1/2](3)
最小目盛(N・m)
  • 0.01(1)
  • 0.05(3)
  • 0.1(5)
  • 0.25(2)
  • 0.3(2)
  • 0.5(1)
  • 0.55c(1)
  • 1(2)
  • 1.2(1)
  • 1.7(1)
  • 40(1)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 40~50未満(1)
  • 120~140未満(3)
  • 140~160未満(4)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(3)
  • 200~220未満(1)
  • 240~260未満(1)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(1)
  • 350~400未満(1)
  • 400~450未満(1)
  • 500~550未満(3)
  • 550~600未満(1)
40~50未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・240~260未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・500~550未満・550~600未満
主な用途
  • 一般締付作業(9)
  • 弱電関連での作業用(3)
  • 検査作業(4)
  • 車両整備や各種機械(1)
一般締付作業・弱電関連での作業用・検査作業・車両整備や各種機械
負荷方向
  • (11)
精度(%)
  • ±3(1)
  • ±4(1)
  • ±6(5)
  • ±10(4)
±3・±4・±6・±10
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7400 クラフトフォーム トルクビットフォルダー Wera7400 クラフトフォーム トルクビットフォルダーWera(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
種類プレセット形精度(%)±6全長(mm)155負荷方向主な用途一般締付作業適合ビット6.35mm
4 in1 ビット Wera4 in1 ビットWera(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌日出荷
革新的で非常にコンパクトな4ウェイビット1つのビットで4つの異なるネジサイズに対応タフで汎用性が高い1/4inch六角ドライブ丈夫なWeraビットにより、出力チップの早期破損を防ぎますZビットは通常、万能ねじ締め用のビットです
全長(mm)37
トルクレンチ WeraトルクレンチWera
38,980税込42,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
負荷方向歯数45質量(g)480
7400 クラフトフォーム ESDトルクビットフォルダー Wera7400 クラフトフォーム ESDトルクビットフォルダーWera
23,980税込26,378
1本
当日出荷
種類プレセット形精度(%)±6全長(mm)155負荷方向主な用途一般締付作業/弱電関連での作業用質量(g)188適合ビット6.35mm
クラフトフォーム トルクスクリュードライバーセット Weraクラフトフォーム トルクスクリュードライバーセットWera
44,980税込49,478
1本
当日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 ヘキサゴン、トルクス(R)、トルクスプラス(R)がセットになっています。 トルク調整範囲の違う2種類のビットホルダーがあります。
用途一般的な締め付け作業ビット幅(mm)6.35最小目盛(N・m)0.05負荷方向
ヘッドアダプター WeraヘッドアダプターWera
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
スパナヘッド(14x18mmジョイント用) Weraスパナヘッド(14x18mmジョイント用)Wera
6,298税込6,928
1個
翌日出荷
オープンエンドインサート。安全ピン付き。クロムバナジウム鋼バージョンにより、プラグインツールは重荷重に適しています。
用途六角ネジ頭またはナット用。14×18mmホルダー付きクリックトルクXシリーズのトルクレンチ用
メガネヘッド(9x12mmジョイント用) Weraメガネヘッド(9x12mmジョイント用)Wera
6,398税込7,038
1個
翌日出荷から8日以内出荷
トルクレンチセット C3 40~200Nm 1/2 Weraトルクレンチセット C3 40~200Nm 1/2Wera
52,980税込58,278
1セット
当日出荷
Weraの代名詞でもある、持ちやすいエルゴノミックハンドル「クラフトフォーム」を持ち手部分に採用したスリムなボディーで使い勝手の良いトルクレンチです。見やすいスケールで快適に作業できます。
用途検査・締め付け用トラスコ品番195-2207全長(mm)510質量(g)3120.0差込角(mm)12.7トルク調整範囲(N・m)40~200主な用途検査・締め付け用最小目盛(N・m)40.0アズワン品番64-8368-09
700BHTS ビット Wera700BHTS ビットWera
3,898税込4,288
1本
当日出荷
航空機産業向けのハイトルクビットです。 ハイトルクで強い力で締め付けができます。
用途航空機用締付け作業材質特殊工具鋼差込角(mm)9.5
300 トルクドライバー Wera300 トルクドライバーWera
8,198税込9,018
1本
当日出荷から翌日出荷
種類単能形精度(%)±10負荷方向主な用途検査作業/一般締付作業
1460 クラフトフォーム マイクロESDトルクドライバー Wera1460 クラフトフォーム マイクロESDトルクドライバーWera
32,980税込36,278
1本
当日出荷
1460 ESDシリーズクラフトフォーム マイクロトルクレンチ。出荷前にトルク値が設定済みの静電対策クラフトフォームESD精密トルクドライバー単能型。ESD静電対策工具で、表面電気抵抗≦10(9)ohm。設定されたトルク値に達すると、カチンとはっきり聞こえます。4mmハーフムーン差し込みと4mmハイオス差し込みのビットに対応。
用途スマートフォン、携帯、カメラ、電子製品に最適トラスコ品番437-9314品番WERAメーカー品番:05074800001質量(g)35最小目盛無段階調整適合ビット4mm半月ビット(デルボタイプ)、4mmシャンクビット(ハイオスタイプ)設定トルク(Nm)0.035負荷方向
クリック・トルク・ロック C3(日本仕様) Weraクリック・トルク・ロック C3(日本仕様)Wera
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
トルクロック機能:トルク機構をロックすることができるので、ネジを緩めるためにも使えます。頑丈なリリース機構により、設定トルクに達した際には明確な音と手応えで知らせてくれます。1/2インチ(12.7mm)角ドライブ、リバーシブルラチェット(45枚歯)堅牢で個性的なデザインです。設定値の簡単な調整が可能測定範囲:40~200NmClick-Torqueカラーによりハンドルが地面に触れるのを防ぎ、汚れや損傷を防止します。
全長(mm)512差込角(mm)12.7ハンドル長さ(mm)140頭部厚(mm)(差込部を除く)18.4頭部幅(mm)43トルク調整範囲(N・m)40~200最小目盛(N・m)1本体幅(mm)47
クリック・トルク Weraクリック・トルクWera
39,980税込43,978
1本
当日出荷
クリックトルクX 7 トルクレンチ、交換可能なインサートツール14×18 ミリ用取付具付きデフォルト値の設定やそれをセーブする機能、ヴェラ独自の強固なデザインにより、このシリーズのトルクレンチは、トルク制御の締め付け(時計回りのトルクレンチ)でも緩め(オープントルクレンチ)でもすべてのボルトを用いた作業に最適です。トルク値を簡単に設定し、保存することができます。目盛りで読み取りが可能です。目盛り値を調整すると、カチンと音が聞こえ、触覚でもクリックが伝わります。設定されたトルク値に達すると、クリック音が鳴ると共に、振動も手に届きます。レーザー刻印された耐摩耗QRコードにより使用するトルクレンチとトルクツールセットに応じた正しいトルク値を簡単に割り出すことができます
用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-8422材質特殊工具鋼全長(mm)395差込角(mm)14×18トルク調整範囲(N・m)10~100最小目盛(N・m)0.5
ウレタン入りHEX TXセット(マグネタイザー・メジャー付) Weraウレタン入りHEX TXセット(マグネタイザー・メジャー付)Wera
26,980税込29,678
1セット
翌日出荷
耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。ヘックスプラスプロファイルのおかげで、950Lキーレンチにより六角穴付きネジの寿命が長くなります。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。すべてのLキーレンチには、色分けされた握りやすいホーススリーブが付いており、低温でも人間工学に基づいた快適な操作を実現します。マグネタイザー9500は工具先端を磁化および消磁し、磁力によってねじを工具に保持できるようにします。
セット内容マルチカラー六角Lキーレンチセット 022089(9点)、マルチカラートルクスLキーレンチセット 024480(9点)、マグネタイザー 033404(64.6mm)、STABILAメートルスケール 19570(3000mm)、ウレタン収納ケース 137340(W172×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
スピードラチェットレンチ(タグ付) Weraスピードラチェットレンチ(タグ付)Wera
13,980税込15,378
1本
翌日出荷
1/4 インチドライブのZyklopラチェット。歯数72の細かい歯により、5°の低い戻り角が可能です。ラチェットヘッドは自由に回転し、両側のスライド スイッチを使用して任意の位置にロックできます。十分な量で問題なく作業できます。非常に狭いまたは手の届きにくい設置状況でも、手のスペースを確保できます。左右の 0°、15°、および 90°の位置があらかじめ設定されているため、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。0° の位置では、アダプタとビットを備えたラチェットは、従来のドライバーのように使用できます。フライホイール設計により、ねじ締めプロセスが加速されます。クラフトフォームハンドルの回転対称デザインと高速回転スリーブが素早い回転をサポートします。クラフトフォームハンドルの完璧な形状により、手になじみ、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、素早い手の切り替えが保証されます。より柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、伝達力が向上し、ロスなく高い力を発揮します。
用途1/4inchスクエアヘッドソケットレンチインサートおよびスクエアヘッドドライブ、ボールロック付き1/4inchコネクタ用全長(mm)152
スパナビット WeraスパナビットWera
1,698税込1,868
1本
翌日出荷
一般用途向けの丈夫な仕様。 1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。ドライバー先端の早期破損を防ぐ。
用途スパナネジ用全長(mm)25
スパナビット WeraスパナビットWera
1,798税込1,978
1本
翌日出荷
一般用途向けの丈夫な仕様。 1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。
用途スパナネジ用全長(mm)89
20本組ビットボックス Wera20本組ビットボックスWera
9,698税込10,668
1セット
翌日出荷
内側トルクスねじの保持機能付き:秒針を使ってネジを握ることができない手の届きにくい作業領域に便利です1/4インチ六角ドライブサイズに応じて色分けしています簡単に取り外しができる実用的なビットボックス入りビットボックス:スライドスイッチにより、ビットの取り外しと戻しを簡単に制御できます背面が透明なので、中のビット数が簡単に確認できます
用途内側トルクスネジ用
20本組ビットボックス Wera20本組ビットボックスWera
9,698税込10,668
1セット
翌日出荷
内側トルクスねじの保持機能付き:秒針を使ってネジを握ることができない手の届きにくい作業領域に便利です1/4インチ六角ドライブサイズに応じて色分けしています簡単に取り外しができる実用的なビットボックス入りビットボックス:スライドスイッチにより、ビットの取り外しと戻しを簡単に制御できます背面が透明なので、中のビット数が簡単に確認できます
用途内側トルクスネジ用
3本組ビット Wera3本組ビットWera
4,198税込4,618
1パック
翌日出荷
タフで汎用性が高い1/4inch六角ドライブ丈夫なWeraビットにより、出力チップの早期破損を防ぎますZビットは通常、万能ねじ締め用のビットです。
用途内側トルクスネジ用寸法(mm)差込口の溝位置:9全長(mm)89
交換キット(6000JOKERレンチ用) Wera交換キット(6000JOKERレンチ用)Wera
1,398税込1,538
1セット
翌日出荷
ジョーカー6000サイズ19mmスパナのホルダーボードを交換するためのツールキット。
セット内容トルクスLキー TX7、トルクスねじ、ホルダーボード
交換キット(6000JOKERレンチ用) Wera交換キット(6000JOKERレンチ用)Wera
1,398税込1,538
1セット
翌日出荷
ジョーカー6000サイズ13mmスパナのホルダーボードを交換するためのツールキット。
セット内容トルクスLキー TX7、トルクスねじ、ホルダーボード
交換キット(6000JOKERレンチ用) Wera交換キット(6000JOKERレンチ用)Wera
1,398税込1,538
1セット
翌日出荷
ジョーカー6000サイズ17mmスパナのホルダーボードを交換するためのツールキット。
セット内容トルクスLキー TX7、トルクスねじ、ホルダーボード
(Torx)ヘッド(9x12mmジョイント用) Wera(Torx)ヘッド(9x12mmジョイント用)Wera
5,598税込6,158
1個
翌日出荷
外部トルクスインサート。安全ピン付き。クロムバナジウム鋼バージョンにより、プラグインツールは重荷重に適しています。
用途9×12mmホルダー付きクリックトルク X シリーズのトルクレンチ用
空転式トルクレンチ(プリセット型) Wera空転式トルクレンチ(プリセット型)Wera
54,980税込60,478
1丁ほか
当日出荷
設定トルクに達すると空転するため、オーバートルクの心配がありません。トルク制御オフ機能があり通常のラチェットハンドルとしても使用可能です。左ネジ右ネジどちらのトルク管理も可能です。差込角6.35mmのソケットと使用できます。設定トルクに達すると空転とカチンという音で知らせてくれます。クラフトフォームハンドルの握りやすいトルクレンチです。見やすい目盛り付きでトルク値の設定も簡単です。振り幅はわずか5°と狭い場所でのトルク管理も可能です。
用途検査、締め付け用。材質ハンドル:複合体樹脂、本体:特殊工具鋼全長(mm)244差込角(mm)6.35頭部幅(mm)31.6トルク調整範囲(N・m)2-12最小目盛(N・m)0.1
自転車セット トルク1 Wera自転車セット トルク1Wera
61,980税込68,178
1セット
当日出荷
使いやすいエルゴノミックハンドルです。ソケット・ソケットビットに保持機能付きです。
トラスコ品番195-2206全長(mm)335高さ(mm)65質量(g)1115.0差込角(mm)6.35全幅(mm)110主な用途自転車用アズワン品番64-8368-08
VDEトルクドライバー WeraVDEトルクドライバーWera
29,980税込32,978
1本
翌日出荷
絶縁タイプのトルクドライバーです。(1000V絶縁仕様) 欧州規格EN60900適合品です。 特殊なグリップ形状により、掴みやすさとフィット感を実現しています。
用途一般的な締め付け作業トラスコ品番195-2443質量(g)220差込角(mm)9最大締付トルク(N・m)3.5適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット最小目盛(N・m)1.7アズワン品番64-8326-18
マイクロESDトルクドライバー WeraマイクロESDトルクドライバーWera
31,980税込35,178
1本
当日出荷
設定トルク値で締め付けると音で知らせてくれます。携帯電話や精密機器などの締め付けに優れています。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
用途精密機器などの締め付け作業に。トラスコ品番147-6540材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材質量(g)120タイプ静電防止タイプ差込角(mm)4トルク調整範囲(N・m)0.05~0.11最小目盛(cN・m)0.55トルク(N・m)設定:0.05シャンク径(mm)4出力トルク範囲(cN・m)設定に応じられる:50負荷方向適合ビット(mm)4半月ビット(デルボタイプ)、4シャンクビット(ハイオスタイプ)
7440 VDE絶縁トルクドライバー(プレセット) Wera7440 VDE絶縁トルクドライバー(プレセット)Wera
29,980税込32,978
1本
当日出荷
絶縁タイプのトルクドライバーです。(1000V絶縁仕様)欧州規格EN60900適合品です。特殊なグリップ形状により、掴みやすさとフィット感を実現しています。
用途一般的な締め付け作業トラスコ品番195-2442全長(mm)192質量(g)220差込角(mm)9精度トルク:±6%最大締付トルク(N・m)1.2トルク調整範囲(N・m)0.3~1.2適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット最小目盛(N・m)0.3アズワン品番64-8326-17負荷方向
700AHTS ビット Wera700AHTS ビットWera
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
航空機産業向けのハイトルクビットです。 ハイトルクで強い力で締め付けができます。
用途航空機用締付け作業材質特殊工具鋼全長(mm)25差込角(mm)6.35
マイクロESDトルクドライバーセット WeraマイクロESDトルクドライバーセットWera
17,980税込19,778
1セット(6個)
当日出荷
精密タイプのトルクドライバーです。欧州規格EN100-015-1適合品で、精密電子機器の組み立てに最適な精密ドライバーです。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。「ラピダプター」構造を内蔵しており、片手で簡単にビットの脱装着が可能です。トルク設定の変更も可能です。(0.02~0.08Nm)
用途一般的な締め付け作業。検査、締め付け用。付属品074800本体、全長44mmビット:(+)00、0、TP1、3、ファイブスター#1トラスコ品番469-3647質量(g)75最小目盛(N・m)0.01設定トルク(Nm)0.035負荷方向
トルクビットホルダー WeraトルクビットホルダーWera
16,980税込18,678
1本
当日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
用途一般的な締め付け作業。適合ビット6.35mm負荷方向
7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー Wera7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバーWera
29,980税込32,978
1本
当日出荷
トラスコ品番444-3888質量(g)175適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット最小目盛(N・m)0.1負荷方向
トルクレンチ/トルクドライバー