絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 0.02~0.08(2)
  • 0.05~0.11(1)
  • 0.3~1.2(2)
  • 0.6~3(1)
  • 1.2(1)
  • 1.2~3(3)
  • 2.5~25(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 35(2)
  • 40~200(3)
  • 50c(1)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](2)
  • 12.7[1/2](3)
最小目盛(N・m)
  • 0.01(1)
  • 0.05(2)
  • 0.1(4)
  • 0.55c(1)
  • 0.6(1)
  • 1(2)
  • 40(1)
全長(mm)
  • 120~140未満(3)
  • 140~160未満(2)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(1)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(1)
  • 500~550未満(3)
主な用途
  • 一般締付作業(7)
  • 弱電関連での作業用(3)
  • 検査作業(4)
  • 車両整備や各種機械(1)
負荷方向
  • (8)
精度(%)
  • ±3(1)
  • ±4(1)
  • ±6(3)
  • ±10(4)
±3・±4・±6・±10
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(18)
  • 東日製作所(160)
  • KANON(中村製作所)(44)
  • トップ工業(33)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(31)
  • KTC(27)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(24)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(18)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(16)
  • Pro-Auto(14)
  • TRUSCO(11)
  • felo(フェロ)(11)
  • エスコ(9)
  • ベッセル(9)
  • ハゼット(9)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(9)
  • GEDORE(9)
  • イチネンTASCO(8)
  • JTC(8)
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 7400 クラフトフォーム トルクビットフォルダー Wera

    7400 クラフトフォーム トルクビットフォルダー

    Wera(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    種類プレセット形精度(%)±6全長(mm)155負荷方向主な用途一般締付作業差込角(mm)6.35グリップ長さ(mm)105取付寸法1/4"(六角)
  • 4 in1 ビット Wera

    4 in1 ビット

    Wera(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    革新的で非常にコンパクトな4ウェイビット1つのビットで4つの異なるネジサイズに対応タフで汎用性が高い1/4inch六角ドライブ丈夫なWeraビットにより、出力チップの早期破損を防ぎますZビットは通常、万能ねじ締め用のビットです
    全長(mm)37
  • 7400 クラフトフォーム ESDトルクビットフォルダー Wera

    7400 クラフトフォーム ESDトルクビットフォルダー

    Wera
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    種類プレセット形精度(%)±6全長(mm)155負荷方向主な用途一般締付作業/弱電関連での作業用質量(g)188適合ビット6.35mm
  • トルクレンチ Wera

    トルクレンチ

    Wera
    40,980税込45,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    負荷方向歯数45質量(g)480
  • 700BHTS ビット Wera

    700BHTS ビット

    Wera
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    航空機産業向けのハイトルクビットです。 ハイトルクで強い力で締め付けができます。
    用途航空機用締付け作業材質特殊工具鋼差込角(mm)9.5
  • 300 トルクドライバー Wera

    300 トルクドライバー

    Wera
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    種類単能形トルク精度(%)±10負荷方向主な用途検査作業/一般締付作業
  • クリック・トルク・ロック C3(日本仕様) Wera

    クリック・トルク・ロック C3(日本仕様)

    Wera
    61,980税込68,178
    1個
    当日出荷
    トルクロック機能:トルク機構をロックすることができるので、ネジを緩めるためにも使えます。頑丈なリリース機構により、設定トルクに達した際には明確な音と手応えで知らせてくれます。1/2インチ(12.7mm)角ドライブ、リバーシブルラチェット(45枚歯)。堅牢で個性的なデザインです。設定値の簡単な調整が可能。測定範囲:40~200Nm。Click-Torqueカラーによりハンドルが地面に触れるのを防ぎ、汚れや損傷を防止します。
    全長(mm)512差込角(mm)12.7ハンドル長さ(mm)140頭部厚(mm)(差込部を除く)18.4頭部幅(mm)43トルク調整範囲(N・m)40~200最小目盛(N・m)1本体幅(mm)47
  • クリック・トルク Wera

    クリック・トルク

    Wera
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷
    クリックトルクX 7 トルクレンチ、交換可能なインサートツール14×18 ミリ用取付具付き。デフォルト値の設定やそれをセーブする機能、ヴェラ独自の強固なデザインにより、このシリーズのトルクレンチは、トルク制御の締め付け(時計回りのトルクレンチ)でも緩め(オープントルクレンチ)でもすべてのボルトを用いた作業に最適です。トルク値を簡単に設定し、保存することができます。目盛りで読み取りが可能です。目盛り値を調整すると、カチンと音が聞こえ、触覚でもクリックが伝わります。設定されたトルク値に達すると、クリック音が鳴ると共に、振動も手に届きます。レーザー刻印された耐摩耗QRコードにより使用するトルクレンチとトルクツールセットに応じた正しいトルク値を簡単に割り出すことができます
    用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-8422材質特殊工具鋼全長(mm)395差込角(mm)14×18トルク調整範囲(N・m)10~100最小目盛(N・m)0.5
  • トルクレンチセット C3 40~200Nm 1/2 Wera

    トルクレンチセット C3 40~200Nm 1/2

    Wera
    54,980税込60,478
    1セット
    当日出荷
    Weraの代名詞でもある、持ちやすいエルゴノミックハンドル「クラフトフォーム」を持ち手部分に採用したスリムなボディーで使い勝手の良いトルクレンチです。見やすいスケールで快適に作業できます。
    用途検査・締め付け用トラスコ品番195-2207全長(mm)510質量(g)3120.0差込角(mm)12.7トルク調整範囲(N・m)40~200主な用途検査・締め付け用最小目盛(N・m)40.0アズワン品番64-8368-09
  • 自転車セット トルク1 Wera

    自転車セット トルク1

    Wera
    63,980税込70,378
    1セット
    当日出荷
    使いやすいエルゴノミックハンドルです。ソケット・ソケットビットに保持機能付きです。
    トラスコ品番195-2206全長(mm)335高さ(mm)65質量(g)1115.0差込角(mm)6.35全幅(mm)110主な用途自転車用アズワン品番64-8368-08
  • マイクロESDトルクドライバー Wera

    マイクロESDトルクドライバー

    Wera
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷
    設定トルク値で締め付けると音で知らせてくれます。携帯電話や精密機器などの締め付けに優れています。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
    用途精密機器などの締め付け作業に。トラスコ品番147-6540材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材質量(g)120タイプ静電防止タイプ差込角(mm)4トルク調整範囲(N・m)0.05~0.11最小目盛(cN・m)0.55トルク(N・m)設定:0.05シャンク径(mm)4出力トルク範囲(cN・m)設定に応じられる:50負荷方向適合ビット(mm)4半月ビット(デルボタイプ)、4シャンクビット(ハイオスタイプ)
  • 700AHTS ビット Wera

    700AHTS ビット

    Wera
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    航空機産業向けのハイトルクビットです。 ハイトルクで強い力で締め付けができます。
    用途航空機用締付け作業材質特殊工具鋼全長(mm)25差込角(mm)6.35
  • マイクロESDトルクドライバーセット Wera

    マイクロESDトルクドライバーセット

    Wera
    17,980税込19,778
    1セット(6個)
    当日出荷
    精密タイプのトルクドライバーです。欧州規格EN100-015-1適合品で、精密電子機器の組み立てに最適な精密ドライバーです。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。「ラピダプター」構造を内蔵しており、片手で簡単にビットの脱装着が可能です。トルク設定の変更も可能です。(0.02~0.08Nm)
    用途一般的な締め付け作業。検査、締め付け用。付属品074800本体、全長44mmビット:(+)00、0、TP1、3、ファイブスター#1トラスコ品番469-3647質量(g)75最小目盛(N・m)0.01設定トルク(Nm)0.035負荷方向
  • 7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー Wera

    7400 VDE クラフトフォーム トルクドライバー

    Wera
    30,980税込34,078
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番444-3888質量(g)175適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット最小目盛(N・m)0.1負荷方向
  • 1460 クラフトフォーム マイクロESDトルクドライバー Wera

    1460 クラフトフォーム マイクロESDトルクドライバー

    Wera
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷
    1460 ESDシリーズクラフトフォーム マイクロトルクレンチ。出荷前にトルク値が設定済みの静電対策クラフトフォームESD精密トルクドライバー単能型。ESD静電対策工具で、表面電気抵抗≦10(9)ohm。設定されたトルク値に達すると、カチンとはっきり聞こえます。4mmハーフムーン差し込みと4mmハイオス差し込みのビットに対応。
    用途スマートフォン、携帯、カメラ、電子製品に最適トラスコ品番437-9314品番WERAメーカー品番:05074800001質量(g)35最小目盛無段階調整適合ビット4mm半月ビット(デルボタイプ)、4mmシャンクビット(ハイオスタイプ)設定トルク(Nm)0.035負荷方向
トルクレンチ/トルクドライバー