絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 0.02~0.06(1)
  • 0.02~0.08(2)
  • 0.05~0.11(2)
  • 0.1~0.34(4)
  • 0.3(1)
  • 0.3~1(4)
  • 0.3~1.2(3)
  • 0.3~6(1)
  • 0.6(1)
  • 0.6~3(1)
  • 0.9(1)
  • 0.9~1.5(2)
  • 1.2(2)
  • 1.2~3(3)
  • 1.4(1)
  • 1.7~3.5(1)
  • 5(2)
  • 10~100(1)
  • 35(2)
  • 40~200(3)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](2)
  • 9.5[3/8](1)
  • 12.7[1/2](3)
最小目盛(N・m)
  • 0.0025(1)
  • 0.005(1)
  • 0.01(1)
  • 0.015(2)
  • 0.05(6)
  • 0.1(4)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.55c(1)
  • 0.6(1)
  • 1(2)
  • 1.7(1)
  • 40(1)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 40~50未満(1)
  • 120~140未満(5)
  • 140~160未満(8)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(3)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(1)
  • 350~400未満(1)
  • 400~450未満(1)
  • 500~550未満(3)
主な用途
  • 一般締付作業(9)
  • 弱電関連での作業用(3)
  • 検査作業(4)
  • 車両整備や各種機械(1)
  • 過酷な作業現場(1)
負荷方向
  • (11)
精度(%)
  • ±3(1)
  • ±4(2)
  • ±6(5)
  • ±10(4)
±3・±4・±6・±10
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(18)
  • エスコ(285)
  • 東日製作所(156)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(67)
  • KANON(中村製作所)(45)
  • トップ工業(33)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(31)
  • SLOKY(スローキー)(30)
  • KTC(27)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(24)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(19)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(19)
  • Pro-Auto(14)
  • TRUSCO(11)
  • felo(フェロ)(11)
  • ベッセル(9)
  • JTC(9)
  • GEDORE(9)
  • イチネンTASCO(8)
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 7400 クラフトフォーム トルクビットフォルダー Wera

    7400 クラフトフォーム トルクビットフォルダー

    Wera(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    種類プレセット形精度(%)±6全長(mm)155負荷方向主な用途一般締付作業差込角(mm)6.35グリップ長さ(mm)105取付寸法1/4"(六角)
  • 4 in1 ビット Wera

    4 in1 ビット

    Wera(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    革新的で非常にコンパクトな4ウェイビット1つのビットで4つの異なるネジサイズに対応タフで汎用性が高い1/4inch六角ドライブ丈夫なWeraビットにより、出力チップの早期破損を防ぎますZビットは通常、万能ねじ締め用のビットです
    全長(mm)37
  • トルクレンチ Wera

    トルクレンチ

    Wera
    40,980税込45,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    負荷方向歯数45質量(g)480
  • クラフトフォーム トルクスクリュードライバーセット Wera

    クラフトフォーム トルクスクリュードライバーセット

    Wera
    66,980税込73,678
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 ヘキサゴン、トルクス(R)、トルクスプラス(R)がセットになっています。 トルク調整範囲の違う2種類のビットホルダーがあります。
    用途一般的な締め付け作業仕様Hex-Plusヘックスプラス、Kraftformハンドル、転がり防止、トーション部、Rapidaptorアダプター付きのビットホルダーサイズ255×210×62対辺(mm)6.35ビット幅(mm)6.35最小目盛(N・m)0.05負荷方向
  • 700BHTS ビット Wera

    700BHTS ビット

    Wera
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    航空機産業向けのハイトルクビットです。 ハイトルクで強い力で締め付けができます。
    用途航空機用締付け作業材質特殊工具鋼差込角(mm)9.5
  • 7400 クラフトフォーム ESDトルクビットフォルダー Wera

    7400 クラフトフォーム ESDトルクビットフォルダー

    Wera
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    種類プレセット形精度(%)±6全長(mm)155負荷方向主な用途一般締付作業/弱電関連での作業用質量(g)188適合ビット6.35mm
  • 300 トルクドライバー Wera

    300 トルクドライバー

    Wera
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    種類単能形トルク精度(%)±10負荷方向主な用途検査作業/一般締付作業
  • 布製ボックス(クリックトルクロック用) Wera

    布製ボックス(クリックトルクロック用)

    Wera
    7,498税込8,248
    1個
    翌日出荷
    頑丈でしっかりした素材を採用しています。強力な面ファスナーにより、不意な開封による工具の紛失を防ぎます。コンパクトなデザインで収納スペースを節約できます。軽量で持ち運びが簡単です。Twist to unlockシステムにより、ソケットを安全に保管しながら簡単に取り出すことができます。省スペースで工具を収納できる丈夫な布製ボックスです。
    寸法(mm)520×97×96品番5136416001質量(g)760
  • 交換キット(6000JOKERレンチ用) Wera

    交換キット(6000JOKERレンチ用)

    Wera
    1,598税込1,758
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:トルクスLキー(TX7)、トルクスねじ、ホルダーボード。9310 6000ジョーカーレンチの交換キット。ジョーカー6000サイズ10mmスパナのホルダーボードを交換するためのツールキット。
    サイズトルクスLキー(TX):7口開き(mm)10
  • ラチェット用 修理キット Wera

    ラチェット用 修理キット

    Wera
    15,980税込17,578
    1セット
    翌日出荷
    入組み品:バネ、玉、爪部、12.7mm四角差し込み部、エンドキャップ、エンドキャップ用ネジ×2、12.7mmラチェットパーツ、ラチェットカバー、AM1452ネジ(3.0×8.0mm)メッキネジDIN6325平行ピン(2.5×M6×3.0mm)、メッキネジDIN6325平行ピン(2.5×M6×4.5mm)。
    用途押込式トルクレンチC2・C3用
  • ラチェット用 修理キット Wera

    ラチェット用 修理キット

    Wera
    8,898税込9,788
    1セット
    翌日出荷
    入組み品:回転制御部、差込部、バネ、爪部、M4フランジボルト、エンドキャップ、395HOナットドライバー(7mm)。9919 Safe-TorqueトルクレンチA 2用ラチェットヘッドの補修キット。
    用途トルクレンチA2用寸法(mm)ナットドライバー:7
  • ラチェット用 修理キット Wera

    ラチェット用 修理キット

    Wera
    24,980税込27,478
    1セット
    翌日出荷
    入組み品:バネ、玉、爪部 3/4”押込式ラチェットパーツ、3/4”四角差込部、ラチェットカバー、ラチェットカバー用ネジ×2、皿ネジ。9925 Click-Torque押込式トルクレンチE1用ラチェットヘッドの補修キット。
    用途押込式トルクレンチE1用
  • メガネヘッド(14x18mmジョイント用) Wera

    メガネヘッド(14x18mmジョイント用)

    Wera
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    7781シリーズ。リングスパナインサート。セーフティピン付き。クロムバナジウム鋼製インサート工具は高負荷作業に対応できます。
    用途六角ネジまたはナット用、差込口14×18mmクリークトルクXシリーズのトルクレンチ用幅(mm)53全長(mm)81高さ(mm)21差込角(mm)四角部:14×18レンチサイズ(mm)32ヘッド長(mm)56
  • トルクレンチセット(差替式) Wera

    トルクレンチセット(差替式)

    Wera
    85,980税込94,578
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:クリックトルクレンチ X7(14x18 x 10-100Nm)、7880 JOKER XXL インサートスパナ(14x18 x 24-32 x 15/16-1 1/4" x 113.5mm)、7880 JOKER XL インサートスパナ(14x18 x 19-24 x 3/4-15/16" x 95mm)、7880 JOKER L インサートスパナ(14x18 x 16-19 x 5/8-3/4" x 85.5mm)。設定トルクの設定と保存が簡単で、設定値に達すると空転とクリック音で知らせてくれます。DIN EN ISO 6789-1:2017-07の規格に準拠した高精度のトルク管理が可能です。正逆切り替え可能で左ネジ右ネジどちらのトルク管理も可能です。クラフトフォームハンドルの握りやすいトルクレンチです。見やすい目盛り付きでトルク値の設定も簡単です。Click-Torqueカラー付きで、工具が地面に触れないよう保護し、汚れや損傷を防止。さらに、転がり防止機能も兼ね備えています。レーザー刻印されたQRコードにより、使用するトルクレンチやインサートツールに基づいた正しいトルク値を簡単に確認可能ます。
    用途精密なトルク設定が求められる作業に最適・検査、メンテナンス用材質(本体)特殊工具鋼質量(g)1126精度(%)トルク:±4 (DIN EN ISO 6789-1 2017-07規格に準拠)トルク調整範囲(N・m)10-100本体サイズ(mm)430×55×55材質(ハンドル)複合体樹脂適合寸法(mm)14×18スパナサイズ(mm)インサートスパナ:14×18×24-32×15/16-1 1/4" x 113.5・14×18×19-24×3/4-15/16" x 95・14×18×16-19×5/8-3/4" x 85.5
  • トルクドライバー(プリセット/ESD) Wera

    トルクドライバー(プリセット/ESD)

    Wera
    21,980税込24,178
    1本
    翌日出荷
    7400 ESDシリーズクラフトフォームトルクレンチ。静電気による損害を防止。トルクは目盛りの最小値に設定済み。トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可(再校正用セットは、製品番号05137003001)。 調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。片手でもビット差替可のラピダプター装置。ネジを緩める方向にトルク制限なし。DIN ISO 1173-C 6.3及びE 6.3(ISO 1173)準拠、6.35mm差し込みに適用。馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。
    全長(mm)138
  • トルクドライバー(プリセット/ESD) Wera

    トルクドライバー(プリセット/ESD)

    Wera
    17,980税込19,778
    1本
    翌日出荷
    7400 ESDシリーズクラフトフォームトルクレンチ。静電気による損害を防止。トルクは目盛りの最小値に設定済み。トルクの設定は、測定範囲内校正用工具で再調整可(再校正用セットは、製品番号05137003001)。 調整中はお手元のトルク測定器で校正値を確認。片手でもビット差替可のラピダプター装置。ネジを緩める方向にトルク制限なし。DIN ISO 1173-C 6.3及びE 6.3(ISO 1173)準拠、6.35mm差し込みに適用。馴染みやすい硬質と軟質両方を備えた多重材質のクラフトフォームハンドルで作業の効率をアップ。
    用途トルク制限と精度を重視する繰り返し作業によく使用全長(mm)133寸法(inch)六角:1/4
  • トルクドライバー(ESD/調整型) Wera

    トルクドライバー(ESD/調整型)

    Wera
    34,980税込38,478
    1本
    翌日出荷
    Series 7400 ESDシリーズ。静電対策ESDプリセット型トルクドライバー。静電防止機能付き。読みやすいスケール値付きで、手作業で必要なトルク値を調整できます。オーバートルクの際はクリック音が鳴ります。ラピダプタークイックリリースチャックにより、スムーズにビット交換を行えます。締め付けられたネジを緩めるときはトルクは無制限です。 ハードゾーンとソフトゾーンを備えたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルにより、作業スピードを高めます。 DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO 1173)基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。
    用途4mmハーフムーン(ヴェラ9シーリズ)と4mmハイオス(ヴェラ21シーリス)に適用全長(mm)142
  • トルクドライバー(ESD/調整型) Wera

    トルクドライバー(ESD/調整型)

    Wera
    54,980税込60,478
    1本
    翌日出荷
    1430 ESD静電対策 プリセット型精密トルクビットドライバー。トルクツール(精度± 10%)。調整可能なトルク: 2.0~6.0cNm。コンパクトなハンドル設計。交換可能なブレードシステムにより、トルク制御された精密ネジ回し作業や静電気の影響を受けやすい作業環境でのトルク制御作業に最適です。4mmハーフムーン差し込み(ヴェラ series 9)と4mmハイオス差し込み(ヴェラ series 21)のビットに対応しています。 事前に設定されたトルク値に達したとき、明確なクリック音、感触による過負荷信号を確認できます。静電対策仕様。電気表面抵抗:ヴェラ 静電対策ESD素材≦10(9)ohm。DIN EN 61340-5-1に沿って製造されています。 早回しキャップと回転ゾーンを備えたKaftform 精密ハンドルは、早回しできるため、スピーディな作業を実現しています。 ソフトゾーンとパワーゾーンを統合することにより、より高いトルクを伝達できます。 ハンドル上部の精密ゾーンにより、細かい調整をしながら作業できます。 手作業、電動工具両用ビット。迅速なビットのホールド:ビットをインサートに差し込むだけで、自動でロックされ、しっかり固定します。 ビット交換の際には、スリーブを前方に押し込むと簡単に取り外せます。電動ドライバー(例:ハイオス、Delvo、Sehan)を使用した作業にも対応します。
    用途改ざん防止用、電動ドライバー(例:ハイオス、Delvo、Sehan)を使用した作業にも対応全長(mm)141
  • トルクドライバー(ESD/プリセット) Wera

    トルクドライバー(ESD/プリセット)

    Wera
    27,980税込30,778
    1本
    翌日出荷
    Series 7400 ESDシリーズ。静電対策ESDプリセット型トルクドライバー。静電防止機能付き。読みやすいスケール値付きで、手作業で必要なトルク値を調整できます。オーバートルクの際はクリック音が鳴ります。ラピダプタークイックリリースチャックにより、スムーズにビット交換を行えます。締め付けられたネジを緩めるときはトルクは無制限です。 ハードゾーンとソフトゾーンを備えたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルにより、作業スピードを高めます。 DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO 1173)基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。目盛りに拡大鏡を取り付けることによって、見えやすくなります。
    全長(mm)142トルク調整範囲1目盛(Nm)0.05寸法(inch)六角:1/4トルク範囲(N・m[kgf・m])0.90-1.50
  • トルクドライバー(ESD/アジャスタブル) Wera

    トルクドライバー(ESD/アジャスタブル)

    Wera
    27,980税込30,778
    1本
    翌日出荷
    Series 7400 ESDシリーズ。静電対策ESDプリセット型トルクドライバー。静電防止機能付き。読みやすいスケール値付きで、手作業で必要なトルク値を調整できます。オーバートルクの際はクリック音が鳴ります。ラピダプタークイックリリースチャックにより、スムーズにビット交換を行えます。締め付けられたネジを緩めるときはトルクは無制限です。 ハードゾーンとソフトゾーンを備えたマルチコンポーネントクラフトフォームハンドルにより、作業スピードを高めます。 DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO 1173)基準の1/4"六角差し込みのビットに対応しています。目盛りに拡大鏡を取り付けることによって、見えやすくなります。
    全長(mm)142寸法(inch)六角:1/4
  • 74000 トルク校正セット Wera

    74000 トルク校正セット

    Wera
    6,998税込7,698
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:トルクドライバー395mm、ナット(10mm)×3、封込用キャップ(M6)×3。7400ピストル型トルクドライバーシリーズの校正用キット。
    寸法(mm)ナット:10全長(mm)395キャップM6
  • 74000 トルク校正セット Wera

    74000 トルク校正セット

    Wera
    3,998税込4,398
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:トルクドライバー395mm、ナット(7mm)×3、封込用キャップ(M4)×3。7400トルクドライバーの校正用キット。
    寸法(mm)ナット:7全長(mm)395ハンドル長さ(mm)89キャップM4
  • 74000 トルク校正セット Wera

    74000 トルク校正セット

    Wera
    5,498税込6,048
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:トルクドライバー395mm、ナット(7mm)×3、封込用キャップ(M4)×3。7400シリーズ。7400トルクドライバーの校正用キット。
    寸法(mm)ナット:7全長(mm)395ハンドル長さ(mm)105キャップM4
  • クリック・トルク・ロック C3(日本仕様) Wera

    クリック・トルク・ロック C3(日本仕様)

    Wera
    61,980税込68,178
    1個
    当日出荷
    トルクロック機能:トルク機構をロックすることができるので、ネジを緩めるためにも使えます。頑丈なリリース機構により、設定トルクに達した際には明確な音と手応えで知らせてくれます。1/2インチ(12.7mm)角ドライブ、リバーシブルラチェット(45枚歯)。堅牢で個性的なデザインです。設定値の簡単な調整が可能。測定範囲:40~200Nm。Click-Torqueカラーによりハンドルが地面に触れるのを防ぎ、汚れや損傷を防止します。
    全長(mm)512差込角(mm)12.7ハンドル長さ(mm)140頭部厚(mm)(差込部を除く)18.4頭部幅(mm)43トルク調整範囲(N・m)40~200最小目盛(N・m)1本体幅(mm)47
  • クリック・トルク Wera

    クリック・トルク

    Wera
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷
    クリックトルクX 7 トルクレンチ、交換可能なインサートツール14×18 ミリ用取付具付き。デフォルト値の設定やそれをセーブする機能、ヴェラ独自の強固なデザインにより、このシリーズのトルクレンチは、トルク制御の締め付け(時計回りのトルクレンチ)でも緩め(オープントルクレンチ)でもすべてのボルトを用いた作業に最適です。トルク値を簡単に設定し、保存することができます。目盛りで読み取りが可能です。目盛り値を調整すると、カチンと音が聞こえ、触覚でもクリックが伝わります。設定されたトルク値に達すると、クリック音が鳴ると共に、振動も手に届きます。レーザー刻印された耐摩耗QRコードにより使用するトルクレンチとトルクツールセットに応じた正しいトルク値を簡単に割り出すことができます
    用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-8422材質特殊工具鋼全長(mm)395差込角(mm)14×18トルク調整範囲(N・m)10~100最小目盛(N・m)0.5
  • ヘッドアダプター Wera

    ヘッドアダプター

    Wera
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
  • ウレタン入りHEX TXセット(マグネタイザー・メジャー付) Wera

    ウレタン入りHEX TXセット(マグネタイザー・メジャー付)

    Wera
    27,980税込30,778
    1セット
    翌日出荷
    耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。ヘックスプラスプロファイルのおかげで、950Lキーレンチにより六角穴付きネジの寿命が長くなります。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。すべてのLキーレンチには、色分けされた握りやすいホーススリーブが付いており、低温でも人間工学に基づいた快適な操作を実現します。マグネタイザー9500は工具先端を磁化および消磁し、磁力によってねじを工具に保持できるようにします。
    セット内容マルチカラー六角Lキーレンチセット 022089(9点)、マルチカラートルクスLキーレンチセット 024480(9点)、マグネタイザー 033404(64.6mm)、STABILAメートルスケール 19570(3000mm)、ウレタン収納ケース 137340(W172×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
  • スピードラチェットレンチ(タグ付) Wera

    スピードラチェットレンチ(タグ付)

    Wera
    13,980税込15,378
    1本
    翌日出荷
    1/4 インチドライブのZyklopラチェット。歯数72の細かい歯により、5°の低い戻り角が可能です。ラチェットヘッドは自由に回転し、両側のスライド スイッチを使用して任意の位置にロックできます。十分な量で問題なく作業できます。非常に狭いまたは手の届きにくい設置状況でも、手のスペースを確保できます。左右の 0°、15°、および 90°の位置があらかじめ設定されているため、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。0° の位置では、アダプタとビットを備えたラチェットは、従来のドライバーのように使用できます。フライホイール設計により、ねじ締めプロセスが加速されます。クラフトフォームハンドルの回転対称デザインと高速回転スリーブが素早い回転をサポートします。クラフトフォームハンドルの完璧な形状により、手になじみ、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、素早い手の切り替えが保証されます。より柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、伝達力が向上し、ロスなく高い力を発揮します。
    用途1/4inchスクエアヘッドソケットレンチインサートおよびスクエアヘッドドライブ、ボールロック付き1/4inchコネクタ用全長(mm)152
  • スパナヘッド(14x18mmジョイント用) Wera

    スパナヘッド(14x18mmジョイント用)

    Wera
    6,598税込7,258
    1個
    翌日出荷
    オープンエンドインサート。安全ピン付き。クロムバナジウム鋼バージョンにより、プラグインツールは重荷重に適しています。
    用途六角ネジ頭またはナット用。14×18mmホルダー付きクリックトルクXシリーズのトルクレンチ用
  • スパナビット Wera

    スパナビット

    Wera
    1,698税込1,868
    1本
    翌日出荷
    一般用途向けの丈夫な仕様。 1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。ドライバー先端の早期破損を防ぐ。
    用途スパナネジ用全長(mm)25
  • スパナビット Wera

    スパナビット

    Wera
    1,898税込2,088
    1本
    翌日出荷
    一般用途向けの丈夫な仕様。 1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。
    用途スパナネジ用全長(mm)89
  • 20本組ビットボックス Wera

    20本組ビットボックス

    Wera
    9,898税込10,888
    1セット
    翌日出荷
    内側トルクスねじの保持機能付き:秒針を使ってネジを握ることができない手の届きにくい作業領域に便利です1/4インチ六角ドライブサイズに応じて色分けしています簡単に取り外しができる実用的なビットボックス入りビットボックス:スライドスイッチにより、ビットの取り外しと戻しを簡単に制御できます背面が透明なので、中のビット数が簡単に確認できます
    用途内側トルクスネジ用
  • 20本組ビットボックス Wera

    20本組ビットボックス

    Wera
    9,198税込10,118
    1セット
    翌日出荷
    内側トルクスねじの保持機能付き:秒針を使ってネジを握ることができない手の届きにくい作業領域に便利です1/4インチ六角ドライブサイズに応じて色分けしています簡単に取り外しができる実用的なビットボックス入りビットボックス:スライドスイッチにより、ビットの取り外しと戻しを簡単に制御できます背面が透明なので、中のビット数が簡単に確認できます
    用途内側トルクスネジ用
  • 3本組ビット Wera

    3本組ビット

    Wera
    4,198税込4,618
    1パック
    翌日出荷
    タフで汎用性が高い1/4inch六角ドライブ丈夫なWeraビットにより、出力チップの早期破損を防ぎますZビットは通常、万能ねじ締め用のビットです。
    用途内側トルクスネジ用寸法(mm)差込口の溝位置:9全長(mm)89
  • メガネヘッド(9x12mmジョイント用) Wera

    メガネヘッド(9x12mmジョイント用)

    Wera
    6,798税込7,478
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
  • 交換キット(6000JOKERレンチ用) Wera

    交換キット(6000JOKERレンチ用)

    Wera
    1,498税込1,648
    1セット
    翌日出荷
    ジョーカー6000サイズ19mmスパナのホルダーボードを交換するためのツールキット。
    セット内容トルクスLキー TX7、トルクスねじ、ホルダーボード
  • 交換キット(6000JOKERレンチ用) Wera

    交換キット(6000JOKERレンチ用)

    Wera
    1,498税込1,648
    1セット
    翌日出荷
    ジョーカー6000サイズ13mmスパナのホルダーボードを交換するためのツールキット。
    セット内容トルクスLキー TX7、トルクスねじ、ホルダーボード
  • 交換キット(6000JOKERレンチ用) Wera

    交換キット(6000JOKERレンチ用)

    Wera
    1,498税込1,648
    1セット
    翌日出荷
    ジョーカー6000サイズ17mmスパナのホルダーボードを交換するためのツールキット。
    セット内容トルクスLキー TX7、トルクスねじ、ホルダーボード
トルクレンチ/トルクドライバー