トルクレンチ/トルクドライバー :「六角棒」の検索結果

トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設定ミスが大幅削減。設定時間の大幅短縮。電源不要の機械式デジタル表示。表示部は目盛内蔵によりヨゴレに強い!。手にやさしい樹脂グリップタイプ(ソフトグリップ)。用途・使用例:。車輌整備・・・エンジンまわり、足まわりのトルク管理に!。各種機械・・・整備、組付け、調整に!。その他・・・工場、プラント、配管等の均一締付に!各種トルク管理などに!
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±4 負荷方向 主な用途車両整備や各種機械 仕様N・m仕様、調整用工具(六角棒L形レンチ・二面幅5mm)付
1本
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電バッテリーで作業性良好。Bluetoothでポカヨケもコードレス。 仮締めは電動ドライバー、本締めはトルクレンチの作業を1本で可能。
種類動力式/プリロック形 ヘッド形状アングル形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 仕様充電式、レバー始動、ISO6789 付属品六角棒レンチW=4(トルク調整用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329,800 税込362,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)デジトルク(DTMタイプ)
シンプルトルコンに装着することで、ボルト・ナットの締付けトルク値を測定し、表示・記録することができます。;左右両方向の締付けトルクの測定が可能で、測定精度は±3%。;測定したデータは、本体に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。;校正証明書を標準付属。
種類デジタル形 精度(%)±3 主な用途検査用/締め付け用 最小目盛(N・m)1 負荷方向左右 校正証明書付き
1個
289,800 税込318,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)