トルクレンチ/トルクドライバー :「4mm」の検索結果
トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ラチェットトルクレンチ
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
●フレアナットレンチの作業性とラチェットトルクレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチが実現!(実用新案登録 第3195216号)
●RTQ-550・RTQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)
種類単能形
ヘッド形状ラチェット形
負荷方向右
主な用途冷媒機器
エアコン専用トルクレンチ(専用ケース付) 全長220mm フレアナット1/4"(6.35mm) 口径17mm×トルク値(18Nm) R410A
フレアナットからの冷媒漏れ、締付過ぎによるフレア破損防止にご使用下さい。
締付トルク(N・m)18
全長(mm)220
主な用途エアコン専用
差込角(mm[inch])6.35(1/4)
ヘッド形状スパナ形
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ラチェット機能が付いフレアナットトルクレンチです。トルクレンチからナットを外すことなく作業が可能です。
用途フレアナットの締め付けに
精度(%)±4
主な用途冷媒機器
材質ステンレス、合金
ヘッド形状ラチェット形
負荷方向右
新冷媒・従来冷媒機器兼用セットです。
種類単能形
ヘッド形状スパナ形
主な用途冷媒機器
セット内容TA711B×1本 1/4用(17mm×17.2N・m)TA771H×1本 3/8用(22mm×39.9N・m)TA771CS(ケース)
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
新冷媒1/4インチ、3/8インチ、1/2インチの3本セットです。
種類単能形
ヘッド形状スパナ形
主な用途冷媒機器
セット内容TA711B×1本 1/4用(17mm×17.2N・m)TA771H×1本 3/8用(22mm×39.9N・m)TA771L-2 1/2用(26mm×53.9N・m)TA771CS-2(ケース)
仕様R410A専用
1セット
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
校正証明書付
用途R410A専用
種類単能形
ヘッド形状スパナ形
主な用途冷媒機器
校正証明書付き
ラチェットレンチとトルクレンチを融合した”いいとこ取り”
ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々
ナットをほぼ全周ホールドするので、誤作動なく確実
種類単能形
ヘッド形状ラチェット形
負荷方向右
主な用途冷媒機器
校正証明書付き
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。