トルクレンチ/トルクドライバー :「4mm」の検索結果

トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。 ビット差込口が市販ビット(六角6.35mm)と共通になりました。 +ビットが2本付属されております。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに。 種類プレセット形 精度(%)±3 全長(mm)111 主な用途自動車部品・家電製品の組立作業 ビット軸径(Φmm)4 ビット軸対辺(mm)6.35 握り径(Φmm)16.3 質量(g)60 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)14.4 寸法D3(Φmm)15.5 寸法L1(mm)26 寸法L2(mm)10.5 付属品標準ビット(+)No.0、No.1
1本ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)