Oリングとは、ポンプやホース、ガスケット、タンクライニング、ダイヤフラムなどに使用される環状のゴムパッキン。ポンプやホースなどの機械内を流れる水や油、ガス、薬品などの流体が外部に漏れるのを防ぐために使用されます。その多くはニトリルゴムや合成ゴムで作られており、S型固定用、P型運動用の二つのタイプがあるので注意が必要です。また、商品によって硬度や耐熱温度が異なり耐油性・耐摩耗性・耐老化性に優れたものもあります。
123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
24.4(28)
29.4(29)
34.4(28)
39.4(27)
44.4(28)
49.4(29)
54.4(25)
79.4(25)
109.4(25)
144.4(25)
内径(Φmm)をもっと見る
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
26 税込29
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用 材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム 使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 材質フッ素ゴム 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)200
1個
129 税込142
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
1個
44 税込48
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水 JIS規格JIS B 2401 4種C 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
79 税込87
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。 材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 種別G形固定用 使用温度範囲(℃)-30~100 規格JIS B 2401 硬度70(±5)° 機能耐油、耐摩耗、耐熱
1個ほか
特価
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
特価
34 税込37
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
57 税込63
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム) 使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100) 硬さ(デュロメータA)93±5 材料記号U801
1個
279 税込307
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム) 種別G形固定用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
56 税込62
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 機能耐クーラント性・耐候性・耐水性 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26 税込29
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 D(フッソゴム) 種別G形固定用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 耐熱温度(℃)200 ゴム硬度70±5
1個
36 税込40
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。 使用温度範囲(℃)-15~200 規格JIS B 2401 機能耐油、耐熱
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐熱性・耐油性に優れています
用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等 材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム) 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-25~100℃ 硬度70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋ほか
86 税込95
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

エスコ品番EA423RG-75 JIS呼びG-75
1袋(10個)
630 税込693
当日出荷

エスコ品番EA423RG-65 JIS呼びG-65
1個
530 税込583
当日出荷

エスコ品番EA423RG-130 JIS呼びG-130
1セット(5個)
725 税込798
当日出荷

内径(Φmm)34.4 材質フッ素ゴム(4種D) 線径(Φmm)3.1 エスコ品番EA423RJ-35 外径(Φmm)40.6 機能耐熱 JIS呼びG-35
1個
140 税込154
当日出荷

内径(Φmm)79.4 材質ニトリルゴム(1種A) 線径(Φmm)3.1 エスコ品番EA423RG-80 外径(Φmm)85.6 JIS呼びG-80
1個
740 税込814
当日出荷

エスコ品番EA423RJ-85 機能耐熱 JIS呼びG-85
1個
455 税込501
当日出荷

エスコ品番EA423RG-70 JIS呼びG-70
1個
630 税込693
当日出荷

エスコ品番EA423RG-45 JIS呼びG-45
1個
335 税込369
当日出荷

内径(Φmm)29.4 材質ニトリルゴム(1種A) 線径(Φmm)3.1 エスコ品番EA423RG-30 外径(Φmm)35.6 JIS呼びG-30
1個
225 税込248
当日出荷

内径(Φmm)104.4 材質フッ素ゴム(4種D) 線径(Φmm)3.1 エスコ品番EA423RJ-105 外径(Φmm)110.6 機能耐熱 JIS呼びG-105
1個
555 税込611
当日出荷

エスコ品番EA423RG-50 JIS呼びG-50
1袋(10個)
370 税込407
当日出荷

シリーズGシリーズ
1個
77 税込85
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

型式旧型式:OR1BG80N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00211-B JIS呼び旧JIS:G80 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)79.4 内径許容差(mm)±0.69 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
169 税込186
当日出荷

Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。 材質4種C シリコンゴム(硬度70度) 使用温度範囲(℃)-45~200
1個ほか
399 税込439
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

エスコ品番EA423RJ-80 機能耐熱 JIS呼びG-80
1個
355 税込391
当日出荷

エスコ品番EA423RJ-100 機能耐熱 JIS呼びG-100
1個
530 税込583
欠品中

内径(Φmm)94.4 材質ニトリルゴム(1種A) 線径(Φmm)3.1 エスコ品番EA423RG-95 外径(Φmm)100.6 JIS呼びG-95
1個
890 税込979
当日出荷

内径(Φmm)54.4 材質ニトリルゴム(1種A) 線径(Φmm)3.1 エスコ品番EA423RG-55 外径(Φmm)60.6 JIS呼びG-55
1個
410 税込451
当日出荷

適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等 材質シリコン(4C) 機能耐熱性・耐寒性 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47 税込52
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています
用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等) 材質パーフロロエラストマー/FFKM 線径(Φmm)3.1 機能耐熱・耐薬品性 耐熱温度(℃)230 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内径(Φmm)54.4 材質フッ素ゴム(4種D) 線径(Φmm)3.1 エスコ品番EA423RJ-55 外径(Φmm)60.6 機能耐熱 JIS呼びG-55
1個
300 税込330
当日出荷

内径(Φmm)109.4 材質フッ素ゴム(4種D) 線径(Φmm)3.1 エスコ品番EA423RJ-110 外径(Φmm)115.6 機能耐熱 JIS呼びG-110
1個
555 税込611
当日出荷

エスコ品番EA423RG-60 JIS呼びG-60
1袋(10個)
445 税込490
当日出荷