絞り込み
ブランド
  • NOK(3)
  • 日近(2)
  • ノーブランド(1)
  • 協和シール工業(1)
内径(Φmm)
  • 10.69(4)
  • 12.29(4)
  • 13.87(5)
  • 15.47(5)
  • 17.04(5)
  • 20.22(6)
  • 21.82(6)
  • 28.17(5)
  • 32.92(5)
  • 34.52(5)
  • 40.87(5)
  • 47.22(5)
  • 53.57(5)
  • 101.19(4)
  • 104.37(5)
  • 110.72(5)
  • 117.07(5)
  • 123.42(4)
  • 129.77(4)
  • 136.12(4)
線径(Φmm)
  • 3.53
  • 1(39)
  • 1.02(5)
  • 1.5(53)
  • 1.52(5)
  • 1.78(6)
  • 1.9(77)
  • 2(118)
  • 2.4(99)
  • 2.62(6)
  • 3(5)
  • 3.1(128)
  • 3.5(139)
  • 4(39)
  • 5.33(6)
  • 5.7(251)
  • 6(16)
  • 6.98(5)
  • 8.4(198)
  • 10(13)
外径(Φmm)
  • 11.4(4)
  • 14.58(5)
  • 16.18(5)
  • 20.93(5)
  • 22.53(5)
  • 24.1(5)
  • 27.28(5)
  • 28.88(5)
  • 35.23(5)
  • 39.98(5)
  • 41.58(5)
  • 47.93(5)
  • 54.28(5)
  • 60.63(5)
  • 101.9(4)
  • 105.08(5)
  • 111.43(5)
  • 117.78(5)
  • 124.13(5)
  • 130.48(4)
種類
  • AS(固定用)(3)
機能・特性
  • 耐油(1)
  • 耐熱(1)
耐油・耐熱
材質
  • ゴム(7)
ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Oリングとは、ポンプやホース、ガスケット、タンクライニング、ダイヤフラムなどに使用される環状のゴムパッキン。ポンプやホースなどの機械内を流れる水や油、ガス、薬品などの流体が外部に漏れるのを防ぐために使用されます。その多くはニトリルゴムや合成ゴムで作られており、S型固定用、P型運動用の二つのタイプがあるので注意が必要です。また、商品によって硬度や耐熱温度が異なり耐油性・耐摩耗性・耐老化性に優れたものもあります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
20.22(6)
21.82(6)
32.92(5)
34.52(5)
40.87(5)
47.22(5)
53.57(5)
104.37(5)
110.72(5)
117.07(5)
内径(Φmm)をもっと見る
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(157件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷から8日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(41件のレビュー)
38税込42特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(83件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から9日以内出荷
Xリング(ニトリルゴム) 協和シール工業Xリング(ニトリルゴム)協和シール工業
219税込241特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
Oリングに比べ、ねじれ耐性・シール性に優れます
用途運動用・固定用で使用可能で、耐油性に優れます材質NBR硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
航空機用 Oリングガスケット(AN6227) 日近航空機用 Oリングガスケット(AN6227)日近(4件のレビュー)
41税込45特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ニトリルゴム規格旧JIS W 1516ゴム硬度70
Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1Aノーブランド
20税込22
1個
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
航空機用 Oリングガスケット(AN6230) 日近航空機用 Oリングガスケット(AN6230)日近
75税込83
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質ニトリルゴム規格旧JIS W 1517
Oリング