絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(16)
  • NOK(15)
  • マスオカ(2)
  • 武蔵オイルシール工業(2)
  • 森清化工(2)
  • 日近(1)
内径(Φmm)
  • 3(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 14.5(12)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 23.5(12)
  • 33.5(12)
  • 39.5(11)
  • 54.5(12)
  • 69(12)
  • 84(12)
  • 99(12)
  • 119(10)
  • 148.5(10)
  • 173(10)
線径(Φmm)
  • 4
  • 1(39)
  • 1.02(4)
  • 1.5(53)
  • 1.52(4)
  • 1.78(5)
  • 1.9(73)
  • 2(118)
  • 2.4(96)
  • 2.62(5)
  • 3(4)
  • 3.1(123)
  • 3.5(136)
  • 3.53(6)
  • 5(4)
  • 5.33(5)
  • 5.7(249)
  • 6(16)
  • 8.4(198)
  • 10(13)
外径(Φmm)
  • 22.5(9)
  • 31.5(9)
  • 41.5(9)
  • 47.35(1)
  • 47.5(8)
  • 62.5(9)
  • 77(7)
  • 77.0(2)
  • 92(6)
  • 92.0(2)
  • 107(6)
  • 107.0(2)
  • 127(5)
  • 127.0(2)
  • 156.5(7)
  • 181(5)
  • 181.0(2)
種類
  • V(真空フランジ用)(18)
機能・特性
  • その他(9)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐油(3)
  • 耐熱(10)
  • 耐薬品・耐溶剤(1)
その他・耐摩耗・耐油・耐熱・耐薬品・耐溶剤
材質
  • ゴム(26)
ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Oリングとは、ポンプやホース、ガスケット、タンクライニング、ダイヤフラムなどに使用される環状のゴムパッキン。ポンプやホースなどの機械内を流れる水や油、ガス、薬品などの流体が外部に漏れるのを防ぐために使用されます。その多くはニトリルゴムや合成ゴムで作られており、S型固定用、P型運動用の二つのタイプがあるので注意が必要です。また、商品によって硬度や耐熱温度が異なり耐油性・耐摩耗性・耐老化性に優れたものもあります。
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
3(1)
10(1)
12(1)
13(1)
14(1)
14.5(12)
17(1)
18(1)
20(1)
22(1)
23.5(12)
33.5(12)
39.5(11)
54.5(12)
69(12)
84(12)
99(12)
119(10)
148.5(10)
173(10)
内径(Φmm)をもっと見る
Oリングセット Φ3-22mm モノタロウOリングセット Φ3-22mmモノタロウ(18件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
Φ3-22mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。セット内容[内径×線径(mm)(数量)]3×1(20)、4×1(20)、4.5×2(20)、5×2(20)、6×2(20)、6×2.5(20)、6×3(20)、7×2(20)、8×2(20)、9×2(5)、10×2(5)、12×3(5)、13×3(5)、14×2.5(5)、17×2.5(5)、18×4(5)、20×2.0(5)、22×2.0(5)材質NBR内径(Φmm)3,4,4.5,5,6,7,8,9,10,12,13,14,17,18,20,22硬度70(±5)線径(Φmm)1,2,2.5,3,4ケース寸法(mm)210×101×29機能耐油耐熱温度(℃)100
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
46税込51特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
Oリング V(真空フランジ用) NBR マスオカOリング V(真空フランジ用) NBRマスオカ(12件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴム マスオカOリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴムマスオカ(5件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR)武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷から68日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別V形真空フランジ用(耐鉱物油用)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング Vシリーズ真空フランジ用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Vシリーズ真空フランジ用(フッ素)武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ) 森清化工Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ)森清化工
58税込64
1袋
当日出荷から翌日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。JISB2401-1標準規格品です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。真空フランジ用Oリング材質1種A ニトリルゴム(NBR-70-1)
V- 40 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用) エスコV- 40 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用)エスコ
270税込297
1個
当日出荷
内径(Φmm)39.5材質フッ素ゴム(4種D)線径(Φmm)4.0エスコ品番EA423RL-40外径(Φmm)47.5機能耐熱、真空フランジ用JIS呼びV-40
V- 70 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用) エスコV- 70 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用)エスコ
410税込451
1個
当日出荷
内径(Φmm)69.0材質フッ素ゴム(4種D)線径(Φmm)4.0エスコ品番EA423RL-70外径(Φmm)77機能耐熱、真空フランジ用JIS呼びV-70
Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
319税込351
1袋
翌日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)JISB2401-1標準規格品です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM-70)
V- 55 オーリング (真空フランジ用/5個) エスコV- 55 オーリング (真空フランジ用/5個)エスコ
335税込369
1個
予約販売
内径(Φmm)54.5材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)4.0仕様真空フランジ用エスコ品番EA423RK-55外径(Φmm)62.5JIS呼びV-55
V- 55 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用) エスコV- 55 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用)エスコ
400税込440
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RL-55機能耐熱、真空フランジ用JIS呼びV-55
V- 70 オーリング (真空フランジ用/5個) エスコV- 70 オーリング (真空フランジ用/5個)エスコ(1件のレビュー)
445税込490
1個
当日出荷
内径(Φmm)69.0材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)4.0仕様真空フランジ用エスコ品番EA423RK-70外径(Φmm)77JIS呼びV-70
真空フランジ用Oリング 日近真空フランジ用Oリング日近(1件のレビュー)
41税込45
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)規格JIS B 2401(フランジ溝部JISB2290)
V-100 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用) エスコV-100 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用)エスコ
755税込831
1個
当日出荷
内径(Φmm)99.0材質フッ素ゴム(4種D)線径(Φmm)4.0エスコ品番EA423RL-100外径(Φmm)107機能耐熱、真空フランジ用JIS呼びV-100
V- 40 オーリング (真空フランジ用) エスコV- 40 オーリング (真空フランジ用)エスコ
225税込248
1袋(5個)
当日出荷
内径(Φmm)39.5材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)4.0仕様真空フランジ用エスコ品番EA423RK-40外径(Φmm)47.5JIS呼びV-40
V-100 オーリング (真空フランジ用/5個) エスコV-100 オーリング (真空フランジ用/5個)エスコ
670税込737
1個
当日出荷
内径(Φmm)99.0材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)4.0仕様真空フランジ用エスコ品番EA423RK-100外径(Φmm)107JIS呼びV-100
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V175-N NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V175-NNOK
669税込736
1個
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AV175N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00310-AJIS呼び旧JIS:V175太さW(mm)4.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)173内径許容差(mm)±1.36バリ寸法(mm)0.16以下
V- 34 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用) エスコV- 34 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用)エスコ
225税込248
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RL-34機能耐熱、真空フランジ用JIS呼びV-34
V- 24 オーリング (真空フランジ用/5個) エスコV- 24 オーリング (真空フランジ用/5個)エスコ
150税込165
1個
翌日出荷
内径(Φmm)23.5材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)4.0仕様真空フランジ用エスコ品番EA423RK-24外径(Φmm)31.5JIS呼びV-24
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V55-N NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V55-NNOK
149税込164
1個
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AV55N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00304-AJIS呼び旧JIS:V55太さW(mm)4.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)54.5内径許容差(mm)±0.49バリ寸法(mm)0.16以下
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V34-N NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V34-NNOK
109税込120
1個
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AV34N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00302-AJIS呼び旧JIS:V34太さW(mm)4.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)33.5内径許容差(mm)±0.33バリ寸法(mm)0.16以下
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORFKM-70V100-N NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORFKM-70V100-NNOK
1,298税込1,428
1個
60日以内出荷
型式旧型式:OR4DV100N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00307-H0JIS呼び旧JIS:V100太さW(mm)4.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)99内径許容差(mm)±0.99バリ寸法(mm)0.16以下
V- 24 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用) エスコV- 24 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用)エスコ
180税込198
1個
翌日出荷
エスコ品番EA423RL-24機能耐熱、真空フランジ用JIS呼びV-24
V- 85 オーリング (真空フランジ用/5個) エスコV- 85 オーリング (真空フランジ用/5個)エスコ
610税込671
1個
翌日出荷
仕様真空フランジ用エスコ品番EA423RK-85JIS呼びV-85
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用)NOK
229税込252
1個
翌々日出荷から71日以内出荷
シリーズVシリーズ
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V120-N NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V120-NNOK
359税込395
1個
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AV120N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00308-AJIS呼び旧JIS:V120太さW(mm)4.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)119内径許容差(mm)±0.97バリ寸法(mm)0.16以下
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V40-N NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V40-NNOK
129税込142
1個
翌日出荷
型式旧型式:OR1AV40N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00303-AJIS呼び旧JIS:V40太さW(mm)4.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)39.5内径許容差(mm)±0.37バリ寸法(mm)0.16以下
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V70-N NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V70-NNOK
169税込186
1個
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AV70N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00305-AJIS呼び旧JIS:V70太さW(mm)4.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)69内径許容差(mm)±0.61バリ寸法(mm)0.16以下
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V85-N NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V85-NNOK
199税込219
1個
翌日出荷
型式旧型式:OR1AV85N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00306-AJIS呼び旧JIS:V85太さW(mm)4.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)84内径許容差(mm)±0.72バリ寸法(mm)0.16以下
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V100-N NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V100-NNOK
229税込252
1個
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AV100N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00307-AJIS呼び旧JIS:V100太さW(mm)4.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)99内径許容差(mm)±0.83バリ寸法(mm)0.16以下
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V24-N NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V24-NNOK
76税込84
1個
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AV24N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00301-AJIS呼び旧JIS:V24太さW(mm)4.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)23.5内径許容差(mm)±0.24バリ寸法(mm)0.16以下
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORFKM-70V85-N NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORFKM-70V85-NNOK
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
型式旧型式:OR4DV85N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00306-G0JIS呼び旧JIS:V85太さW(mm)4.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)84内径許容差(mm)±0.86バリ寸法(mm)0.16以下
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V15-N NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V15-NNOK
76税込84
1個
翌々日出荷
型式旧型式:OR1AV15N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00300-AJIS呼び旧JIS:V15太さW(mm)4.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)14.5内径許容差(mm)±0.20バリ寸法(mm)0.16以下
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V150-N NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V150-NNOK
419税込461
1個
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AV150N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00309-AJIS呼び旧JIS:V150太さW(mm)4.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)148.5内径許容差(mm)±1.18バリ寸法(mm)0.16以下
V- 85 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用) エスコV- 85 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用)エスコ
520税込572
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RL-85機能耐熱、真空フランジ用JIS呼びV-85
V- 15 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用) エスコV- 15 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用)エスコ
150税込165
1個
翌日出荷
内径(Φmm)14.5材質フッ素ゴム(4種D)線径(Φmm)4.0エスコ品番EA423RL-15外径(Φmm)22.5機能耐熱、真空フランジ用JIS呼びV-15
V- 34 オーリング (真空フランジ用/5個) エスコV- 34 オーリング (真空フランジ用/5個)エスコ
185税込204
1個
当日出荷
仕様真空フランジ用エスコ品番EA423RK-34JIS呼びV-34
V- 15 オーリング (真空フランジ用/5個) エスコV- 15 オーリング (真空フランジ用/5個)エスコ
140税込154
1個
翌日出荷
内径(Φmm)14.5材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)4.0仕様真空フランジ用エスコ品番EA423RK-15外径(Φmm)22.5JIS呼びV-15
Oリング