絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • NOK(4)
  • マスオカ(4)
内径(Φmm)
  • 10
  • 2.8(43)
  • 3.8(43)
  • 4.8(33)
  • 5.8(46)
  • 6.8(48)
  • 7.8(36)
  • 9.8(54)
  • 10.8(34)
  • 11(42)
  • 11.8(38)
  • 13.8(33)
  • 15.8(43)
  • 17.8(34)
  • 19.8(44)
  • 20.8(32)
  • 21.8(44)
  • 28.7(31)
  • 29.2(31)
  • 33.7(29)
  • 35.7(30)
線径(Φmm)
  • 1(4)
  • 1.8(1)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(2)
外径(Φmm)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 13.6(1)
  • 14(2)
  • 20(2)
材質
  • ゴム(8)
  • 樹脂(1)
種類
  • ISO(一般工業用)(1)
  • SS(低圧固定用)(3)
ISO(一般工業用)・SS(低圧固定用)
機能・特性
  • 耐油(2)
耐油
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Oリングとは、ポンプやホース、ガスケット、タンクライニング、ダイヤフラムなどに使用される環状のゴムパッキン。ポンプやホースなどの機械内を流れる水や油、ガス、薬品などの流体が外部に漏れるのを防ぐために使用されます。その多くはニトリルゴムや合成ゴムで作られており、S型固定用、P型運動用の二つのタイプがあるので注意が必要です。また、商品によって硬度や耐熱温度が異なり耐油性・耐摩耗性・耐老化性に優れたものもあります。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(88件のレビュー)
36税込40特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
Oリング 1A NOKOリング 1ANOK(61件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
Oリングセット Φ3-20mm モノタロウOリングセット Φ3-20mmモノタロウ(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
Φ3-20mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×2(20)、4×2(20)、5×2(20)、6×2(15)、7×2(15)、8×2(15)、10×2(10)、12×2(10)、14×2(10)、10×2.5(10)、11×2.5(10)、12×2.5(10)、14×2.5(10)、16×2.5(10)、17×2.5(10)、19×2.5(10)、19×3.0(10)、20×3.0(10)硬度70(±5)ケース寸法(mm)210×101×29機能耐油耐熱温度(℃)100
Oリング フッ素 4D NOKOリング フッ素 4DNOK(48件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質FKM(フッ素ゴム)線径(Φmm)1.0±0.07種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
Oリングセット Φ3-22mm モノタロウOリングセット Φ3-22mmモノタロウ(18件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
Φ3-22mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。セット内容[内径×線径(mm)(数量)]3×1(20)、4×1(20)、4.5×2(20)、5×2(20)、6×2(20)、6×2.5(20)、6×3(20)、7×2(20)、8×2(20)、9×2(5)、10×2(5)、12×3(5)、13×3(5)、14×2.5(5)、17×2.5(5)、18×4(5)、20×2.0(5)、22×2.0(5)材質NBR内径(Φmm)3,4,4.5,5,6,7,8,9,10,12,13,14,17,18,20,22硬度70(±5)線径(Φmm)1,2,2.5,3,4ケース寸法(mm)210×101×29機能耐油耐熱温度(℃)100
ミニYパッキン NBR マスオカミニYパッキン NBRマスオカ(15件のレビュー)
44税込48
1個
当日出荷から4日以内出荷
油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。
材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ミニYパッキン フッ素 マスオカミニYパッキン フッ素マスオカ(5件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング N NBR70° マスオカOリング N NBR70°マスオカ(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から6日以内出荷
真空用Oリング
用途真空装置等の交換部品硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング N FKM70° マスオカOリング N FKM70°マスオカ(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
真空用Oリング
用途真空装置等の交換部品線径(mm)5材質フッ素ゴム硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS10.5 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS10.5NOK
109税込120
1個
4日以内出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO8848-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)10内径許容差(mm)±0.20
Oリング