Oリングとは、ポンプやホース、ガスケット、タンクライニング、ダイヤフラムなどに使用される環状のゴムパッキン。ポンプやホースなどの機械内を流れる水や油、ガス、薬品などの流体が外部に漏れるのを防ぐために使用されます。その多くはニトリルゴムや合成ゴムで作られており、S型固定用、P型運動用の二つのタイプがあるので注意が必要です。また、商品によって硬度や耐熱温度が異なり耐油性・耐摩耗性・耐老化性に優れたものもあります。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
29.4(17)
44.4(16)
79.4(16)
104.4(15)
109.4(15)
114.4(16)
119.4(15)
124.4(15)
134.4(15)
139.4(15)
内径(Φmm)をもっと見る
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
材質フッ素ゴム
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)200
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用
材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水
JIS規格JIS B 2401 4種C
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
種別G形固定用
使用温度範囲(℃)-30~100
規格JIS B 2401
硬度70(±5)°
機能耐油、耐摩耗、耐熱
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)
種別G形固定用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 D(フッソゴム)
種別G形固定用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)
耐熱温度(℃)200
ゴム硬度70±5
型式旧型式:OR1BG80N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00211-B
JIS呼び旧JIS:G80
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)79.4
内径許容差(mm)±0.69
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
線径(Φmm)5.7±0.13
種類G形固定用
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
型式旧型式:OR1BG60N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00207-B
JIS呼び旧JIS:G60
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)59.4
内径許容差(mm)±0.53
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
型式旧型式:OR1BG120N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00219-B
JIS呼び旧JIS:G120
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)119.4
内径許容差(mm)±0.98
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
型式旧型式:OR1AG70N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00209-A
JIS呼び旧JIS:G70
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)69.4
内径許容差(mm)±0.61
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥119
税込¥131
翌々日出荷
G規格は、JIS B2401で定められた円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。
種別G形固定用
材質ニトリルゴム(NBR70-1)
色黒
硬度A70±5
耐熱温度(℃)100~-30
太さW(mm)3.1
RoHS指令(10物質対応)対応
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
材質4種D フッ素ゴム(FKM)
種類G
機能耐油性・耐熱性
線径(mm)3.1
グリーン購入法適合
型式旧型式:OR1AG45N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00204-A
JIS呼び旧JIS:G45
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)44.4
内径許容差(mm)±0.41
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥76
税込¥84
翌々日出荷
型式旧型式:OR1BG115N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00218-B
JIS呼び旧JIS:G115
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)114.4
内径許容差(mm)±0.94
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥259
税込¥285
翌々日出荷
型式旧型式:OR1BG65N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00208-B
JIS呼び旧JIS:G65
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)64.4
内径許容差(mm)±0.57
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥129
税込¥142
翌々日出荷
型式旧型式:OR1BG55N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00206-B
JIS呼び旧JIS:G55
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)54.4
内径許容差(mm)±0.49
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥119
税込¥131
翌日出荷
型式旧型式:OR1BG75N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00210-B
JIS呼び旧JIS:G75
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)74.4
内径許容差(mm)±0.65
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥139
税込¥153
翌々日出荷
型式旧型式:OR1AG90N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00213-A
JIS呼び旧JIS:G90
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)89.4
内径許容差(mm)±0.77
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥159
税込¥175
翌日出荷
型式旧型式:OR1BG85N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00212-B
JIS呼び旧JIS:G85
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)84.4
内径許容差(mm)±0.73
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥169
税込¥186
7日以内出荷
型式旧型式:OR1AG95N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00214-A
JIS呼び旧JIS:G95
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)94.4
内径許容差(mm)±0.81
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥159
税込¥175
翌々日出荷
型式旧型式:OR1AG75N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00210-A
JIS呼び旧JIS:G75
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)74.4
内径許容差(mm)±0.65
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥119
税込¥131
翌日出荷
型式旧型式:OR1BG35N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00202-B
JIS呼び旧JIS:G35
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)34.4
内径許容差(mm)±0.33
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥76
税込¥84
当日出荷
型式旧型式:OR1BG30N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00201-B
JIS呼び旧JIS:G30
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)29.4
内径許容差(mm)±0.29
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥76
税込¥84
3日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質JIS4種D FKM(フッ素ゴム)
線径(Φmm)5.7±0.13
種類G形固定用
使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号F201
型式旧型式:OR1BG145N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00224-B
JIS呼び旧JIS:G145
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)144.4
内径許容差(mm)±1.16
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥469
税込¥516
翌々日出荷
型式旧型式:OR1BG95N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00214-B
JIS呼び旧JIS:G95
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)94.4
内径許容差(mm)±0.81
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
型式旧型式:OR1AG25N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00200-A
JIS呼び旧JIS:G25
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)24.4
内径許容差(mm)±0.25
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥57
税込¥63
翌々日出荷
型式旧型式:OR1BG210N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00236-B
JIS呼び旧JIS:G210
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)209.3
内径許容差(mm)±1.61
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
型式旧型式:OR1BG160N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00227-B
JIS呼び旧JIS:G160
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)159.3
内径許容差(mm)±1.26
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥629
税込¥692
8日以内出荷
型式旧型式:OR1BG50N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00205-B
JIS呼び旧JIS:G50
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)49.4
内径許容差(mm)±0.45
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥109
税込¥120
翌々日出荷
型式旧型式:OR1AG65N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00208-A
JIS呼び旧JIS:G65
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)64.4
内径許容差(mm)±0.57
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥109
税込¥120
翌々日出荷
型式旧型式:OR1AG80N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00211-A
JIS呼び旧JIS:G80
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)79.4
内径許容差(mm)±0.69
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥139
税込¥153
翌々日出荷
1
2
3
4
次へ
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。