絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • NOK(4)
  • キング製作所(3)
  • マスオカ(2)
  • 協和シール工業(1)
内径(Φmm)
  • 14
  • 2.8(43)
  • 3.8(43)
  • 4.8(33)
  • 5.8(46)
  • 6.8(48)
  • 7.8(36)
  • 9.8(54)
  • 10.8(34)
  • 11(42)
  • 11.8(38)
  • 13.8(33)
  • 15.8(43)
  • 17.8(34)
  • 19.8(44)
  • 20.8(32)
  • 21.8(44)
  • 28.7(31)
  • 29.2(31)
  • 33.7(29)
  • 35.7(30)
線径(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.78(4)
  • 1.8(1)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 2.65(1)
  • 3(2)
  • 4(1)
外径(Φmm)
  • 17.56(7)
  • 17.6(1)
  • 18(2)
  • 19.3(1)
種類
  • AS568(1)
  • AS(固定用)(3)
  • ISO(一般工業用)(1)
  • P(運動・固定用)(1)
機能・特性
  • 耐油(3)
  • 耐熱(1)
耐油・耐熱
材質
  • ゴム(11)
  • 樹脂(1)
ゴム・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Oリングとは、ポンプやホース、ガスケット、タンクライニング、ダイヤフラムなどに使用される環状のゴムパッキン。ポンプやホースなどの機械内を流れる水や油、ガス、薬品などの流体が外部に漏れるのを防ぐために使用されます。その多くはニトリルゴムや合成ゴムで作られており、S型固定用、P型運動用の二つのタイプがあるので注意が必要です。また、商品によって硬度や耐熱温度が異なり耐油性・耐摩耗性・耐老化性に優れたものもあります。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
14
2.8(43)
3.8(43)
4.8(33)
5.8(46)
6.8(48)
7.8(36)
9.8(54)
10.8(34)
11(42)
11.8(38)
13.8(33)
15.8(43)
17.8(34)
19.8(44)
20.8(32)
21.8(44)
28.7(31)
29.2(31)
33.7(29)
35.7(30)
内径(Φmm)をもっと見る
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(153件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷から7日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(39件のレビュー)
38税込42特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(88件のレビュー)
42税込46特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(83件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から9日以内出荷
Oリングセット Φ3-20mm モノタロウOリングセット Φ3-20mmモノタロウ(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
Φ3-20mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×2(20)、4×2(20)、5×2(20)、6×2(15)、7×2(15)、8×2(15)、10×2(10)、12×2(10)、14×2(10)、10×2.5(10)、11×2.5(10)、12×2.5(10)、14×2.5(10)、16×2.5(10)、17×2.5(10)、19×2.5(10)、19×3.0(10)、20×3.0(10)硬度70(±5)ケース寸法(mm)210×101×29機能耐油耐熱温度(℃)100
Oリングセット Φ3-22mm モノタロウOリングセット Φ3-22mmモノタロウ(18件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
Φ3-22mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。セット内容[内径×線径(mm)(数量)]3×1(20)、4×1(20)、4.5×2(20)、5×2(20)、6×2(20)、6×2.5(20)、6×3(20)、7×2(20)、8×2(20)、9×2(5)、10×2(5)、12×3(5)、13×3(5)、14×2.5(5)、17×2.5(5)、18×4(5)、20×2.0(5)、22×2.0(5)材質NBR内径(Φmm)3,4,4.5,5,6,7,8,9,10,12,13,14,17,18,20,22硬度70(±5)線径(Φmm)1,2,2.5,3,4ケース寸法(mm)210×101×29機能耐油耐熱温度(℃)100
Xリング(ニトリルゴム) 協和シール工業Xリング(ニトリルゴム)協和シール工業
219税込241特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
Oリングに比べ、ねじれ耐性・シール性に優れます
用途運動用・固定用で使用可能で、耐油性に優れます材質NBR耐熱温度(℃)100
ミニYパッキン NBR マスオカミニYパッキン NBRマスオカ(15件のレビュー)
48税込53
1個
当日出荷から4日以内出荷
油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。
材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ミニYパッキン フッ素 マスオカミニYパッキン フッ素マスオカ(5件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から6日以内出荷
油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
キングパーフロⅢOリング キング製作所キングパーフロⅢOリングキング製作所
27,980税込30,778
1ケース(10個)
7日以内出荷から33日以内出荷
従来品より耐熱性を向上させたタイプで、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
材質パーフルオロゴム
キングパーフロIIOリング キング製作所キングパーフロIIOリングキング製作所
42,980税込47,278
1ケース(30個)
11日以内出荷から24日以内出荷
従来品同様に耐薬品性・耐溶剤性にも優れ、又従来品より機械的強度・耐熱性を向上させたタイプで、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
種別キングパーフロⅡOリング材質パーフルオロゴム
キングパーフロⅠOリング キング製作所キングパーフロⅠOリングキング製作所
77,980税込85,778
1ケース(30個)
11日以内出荷から34日以内出荷
耐薬品性・耐溶剤性に優れたスタンダードタイプで、圧縮永久歪にも優れているので、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
材質パーフルオロゴム
Oリング