絞り込み
内径(Φmm)
- 45
- 20(8)
- 25(10)
- 30(9)
- 35(9)
- 40(10)
- 50(9)
- 55(10)
- 60(10)
- 65(10)
- 75(9)
- 80(10)
- 85(10)
- 90(10)
- 95(9)
- 100(10)
- 105(8)
- 110(8)
- 120(7)
- 140(8)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 53(4)
- 57(6)
材質
- ゴム(10)
ブランド
- NOK(10)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「内径(Φmm)」から絞り込む
25(10)
40(10)
45
55(10)
60(10)
65(10)
80(10)
85(10)
90(10)
100(10)
内径(Φmm)をもっと見る

パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
パッキンDSIシリーズ
NOK(4件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から63日以内出荷ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)