絞り込み
ピッチ(mm)
- 44.45
- 6.35(21)
- 9.525(45)
- 12.7(88)
- 15.875(79)
- 19.05(94)
- 25.4(103)
- 31.75(76)
- 38.1(76)
- 50.8(44)
- 63.5(22)
- 76.2(16)
- 100(18)
- 101.6(18)
- 125(19)
- 150(20)
- 152.4(18)
- 200(17)
- 250(19)
- その他(78)
- ピッチ(mm)をもっと見る
ユニットリンク数
- 34(2)
- 68(12)
- 69(1)
- -(6)
リンク内幅(mm)
- 24.75(1)
- 25.22(6)
- 25.4(20)
- 25.5(1)
- 30.99(1)
- 37.24(1)
ブランド
- モノタロウ(3)
- 椿本チエイン(18)
- KANA(片山チエン)(3)
- ENUMA(3)
- RK TAKASAGO CHAIN(2)
- エスコ(1)
- ゼクサスチェン(1)
- DID(1)
- オリエンタルチエン(OCM)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
標準ローラーチェーンとは一般的に使われるモーターなどの駆動機器につないで動力を伝達するチェーンの一種。JISやANSIといった規格に準拠しているものも多くみられます。工場の機械や農機具と言った業務用の機械だけでなく、バイクのチェーンなどにも使われていて、一般的にも広く使われているのを見ることが可能。ネット通販だけでなくホームセンターなどにも売られているのでDIYなどで使う場合にも手軽に入手が可能です。
商品豆知識
「ピッチ(mm)」から絞り込む
9.525(45)
12.7(88)
15.875(79)
19.05(94)
25.4(103)
31.75(76)
38.1(76)
44.45
50.8(44)
その他(78)
ピッチ(mm)をもっと見る

RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(55件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781本当日出荷から5日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
標準ローラーチェーン
(82件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷一般的に使用されているチェーンです。用途機器の伝導に列数1付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)鉄種類ローラーチェーン販売区分業務用
RSローラーチェーン 1列(リンク単位)
椿本チエイン(4件のレビュー)¥649税込¥7141リンク3日以内出荷から72日以内出荷その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1
コーティングドライブチェーン(NEP仕様)
椿本チエイン(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1リンクほか当日出荷から42日以内出荷RSローラーチェーンに特殊コートとトップコートのコーティングを施したローラチェーンです。耐塩水性、耐候性、その他総合的耐食性に優れ、耐久性に富んでいます。 有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい画期的な表面処理技術を用いたチェーンです。RoHS指令対応。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン表面処理特殊表面コート
ローラチェーン
オリエンタルチエン(OCM)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷から7日以内出荷磨耗に強いオイルポート(油溜)。 耐久力をつけるダブルパンチ。 疲労強度を高めるショットピーニング加工。 連続荷重掛け。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数1ユニット長さ(m)3
EKローラーチェーン(標準形) リベット形
ENUMA¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から翌々日出荷日本産業規格JISを基本としたチェーンです。用途動力伝達・駆動用材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
EKローラーチェーン(標準形)用オフセットリンク
ENUMA¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷EKローラーチェーン用のオフセットリンクになります。材質スチール列数1RoHS指令(10物質対応)対応
リーフチェーン BL形
椿本チエイン(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1リンク9日以内出荷から62日以内出荷リーフチェーンは一般にはバランスチェーンともよばれ、プレートとピンだけで構成されているもっとも簡単な鋼製のチェーンです。JIS規格に準拠しています。用途吊下げ用、平衡用、モーション伝達用として低速機での使用に。タイプリンク単位材質(本体)スチール種類リーフチェーン
EKローラーチェーン(標準形) 割ピン形
ENUMA¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から翌々日出荷日本産業規格JISを基本としたチェーンです。用途動力伝達・駆動用材質スチールタイプ割ピン長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
#140/1・3/4"(44.45mm)x3m ローラーチェーン
エスコ¥36,500税込¥40,1501個翌日出荷ピッチ(mm)44.45エスコ品番EA967E-11全長(mm)3000材質(本体)スチール種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)25.4ユニットリンク数68列数1番手#140
KCM ローラチェーン140CP
KANA(片山チエン)¥34,980税込¥38,4781本4日以内出荷ピッチ(mm)44.45ユニットリンク数68仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5140質量(kg)21.57材質(本体)スチール種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)25.4列数1ピン形式割ピン形チェーンNo.140ローラ外径D(Φmm)25.4アズワン品番64-7415-42破断強度(kN)210.80最大許容張力(kN)40.21
KCM ローラチェーン140-2
KANA(片山チエン)¥39,980税込¥43,9781本16日以内出荷ピッチ(mm)44.45ユニットリンク数34仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5141質量(kg)21.36材質(本体)スチール種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)25.4列数2ピン形式割ピン形チェーンNo.140ローラ外径D(Φmm)25.4アズワン品番64-7415-43破断強度(kN)210.80最大許容張力(kN)80.42
ラムダコーティングチェーン(NP仕様)
椿本チエイン¥2,198~税込¥2,418~1リンクほか3日以内出荷から42日以内出荷材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダチェーン