絞り込み
ピッチ(mm)
- 6.35(1)
- 9.525(1)
- 12.7(1)
- 15.875(1)
ユニットリンク数
- 166
- 1(6)
- 5(5)
- 11(6)
- 13(6)
- 15(7)
- 17(4)
- 19(4)
- 23(4)
- 60(5)
- 61(5)
- 68(8)
- 80(20)
- 96(27)
- 120(33)
- 160(31)
- 190(4)
- 192(34)
- 240(33)
- 320(16)
- -(11)
- ユニットリンク数をもっと見る
リンク内幅(mm)
- 3.18(1)
- 4.78(1)
- 7.95(1)
- 9.53(1)
ブランド
- KANA(片山チエン)(4)
標準ローラーチェーンとは一般的に使われるモーターなどの駆動機器につないで動力を伝達するチェーンの一種。JISやANSIといった規格に準拠しているものも多くみられます。工場の機械や農機具と言った業務用の機械だけでなく、バイクのチェーンなどにも使われていて、一般的にも広く使われているのを見ることが可能。ネット通販だけでなくホームセンターなどにも売られているのでDIYなどで使う場合にも手軽に入手が可能です。
商品豆知識
「ピッチ(mm)」から絞り込む
6.35(1)
9.525(1)
12.7(1)
15.875(1)

フィットリンクローラチェーン FT25
KANA(片山チエン)¥1,098税込¥1,2081本4日以内出荷材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18列数1最大許容張力(kN)0.64
フィットリンクローラチェーン FT40
KANA(片山チエン)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から9日以内出荷材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95列数1最大許容張力(kN)3.63
フィットリンクローラチェーン FT35
KANA(片山チエン)¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.78列数1最大許容張力(kN)2.16