絞り込み
ピッチ(mm)
- 19.05(12)
- 38.1(1)
ユニットリンク数
- 158(1)
- 160(11)
- 800(1)
- 1600(1)
リンク内幅(mm)
- 12.57
- 3.18(16)
- 4.78(24)
- 7.85(16)
- 7.95(63)
- 9.4(13)
- 9.53(52)
- 12.7(63)
- 15.88(56)
- 16.1(16)
- 19.05(39)
- 22(19)
- 25.4(34)
- 27(21)
- 30(18)
- 31.75(23)
- 37.1(22)
- 38.1(19)
- 47.63(13)
- 51.4(15)
- リンク内幅(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- RK TAKASAGO CHAIN(6)
- ENUMA(3)
- KANA(片山チエン)(2)
- 椿本チエイン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
標準ローラーチェーンとは一般的に使われるモーターなどの駆動機器につないで動力を伝達するチェーンの一種。JISやANSIといった規格に準拠しているものも多くみられます。工場の機械や農機具と言った業務用の機械だけでなく、バイクのチェーンなどにも使われていて、一般的にも広く使われているのを見ることが可能。ネット通販だけでなくホームセンターなどにも売られているのでDIYなどで使う場合にも手軽に入手が可能です。
商品豆知識
「ピッチ(mm)」から絞り込む
19.05(12)
38.1(1)

ローラーチェーン ステンレス製
(5件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷一般的に使用されているチェーンです用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1ピン形式クリップ形材質(クリップ)SUS301チェーン長(m)3販売区分業務用
EKローラーチェーン(標準形) リベット形
ENUMA¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から翌々日出荷日本産業規格JISを基本としたチェーンです。用途動力伝達・駆動用材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
EKシールチェーン(シングルピッチ形)
ENUMA¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から翌々日出荷JISのA系、ANSI ISOのA系チェーンに準拠したシールチェーンです。用途動力伝達・駆動用材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
プラトップチェーン TP-1873-G形(グリッパーチェーン)
椿本チエイン¥1,698~税込¥1,868~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷仕様低摩擦耐摩耗タイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)38.1列数1内リンク内幅(mm)12.57
重荷重用チェーン 1列タイプ
KANA(片山チエン)¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。トラスコ品番421-9608材質鉄タイプスナップ長さ(m)3ピッチ(mm)19.05ユニットリンク数160列数1ローラー外径(Φmm)11.91チェーンNo.60平均引張強度(kN)50RoHS指令(10物質対応)対応内リンク内幅(mm)12.57最大許容張力(kN)9.6