絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン(15)
  • KANA(片山チエン)(3)
  • DID(1)
ピッチ(mm)
  • 63.5(19)
ユニットリンク数
  • 24(2)
  • 48(4)
  • -(4)
リンク内幅(mm)
  • 38.1
  • 3.18(16)
  • 4.78(23)
  • 7.85(15)
  • 7.95(61)
  • 9.53(52)
  • 12.57(12)
  • 12.7(66)
  • 15.88(57)
  • 16.1(16)
  • 19.05(38)
  • 22(19)
  • 25.4(34)
  • 27(21)
  • 30(18)
  • 30.2(12)
  • 31.75(23)
  • 37.1(22)
  • 47.63(13)
  • 51.4(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
標準ローラーチェーンとは一般的に使われるモーターなどの駆動機器につないで動力を伝達するチェーンの一種。JISやANSIといった規格に準拠しているものも多くみられます。工場の機械や農機具と言った業務用の機械だけでなく、バイクのチェーンなどにも使われていて、一般的にも広く使われているのを見ることが可能。ネット通販だけでなくホームセンターなどにも売られているのでDIYなどで使う場合にも手軽に入手が可能です。

FA現場のお役立ち情報
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)から絞り込む
63.5(19)
RSローラーチェーン 1列 椿本チエインRSローラーチェーン 1列椿本チエイン(54件のレビュー)
109,800税込120,780
1本
当日出荷から4日以内出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
標準形ローラーチェーン 1列 DID標準形ローラーチェーン 1列DID(12件のレビュー)
63,980税込70,378
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RSローラーチェーン 1列(リンク単位) 椿本チエインRSローラーチェーン 1列(リンク単位)椿本チエイン(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1リンク
翌々日出荷から71日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1
KCM標準ローラチェーン KANA(片山チエン)KCM標準ローラチェーンKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
95,700税込105,270
1本(1.5m)
当日出荷から16日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
スーパチェーン 椿本チエインスーパチェーン椿本チエイン
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピン形式リベット形チェーン形式スーパチェーン
BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエインBSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)椿本チエイン
1,998税込2,198
1リンクほか
当日出荷から46日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
RSローラチェーン 椿本チエインRSローラチェーン椿本チエイン(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1リンク
翌日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
強力チェーン ジョイントリンク 椿本チエイン強力チェーン ジョイントリンク椿本チエイン
4,498税込4,948
1個
21日以内出荷から60日以内出荷
タイプジョイントリンクジョイントリンクタイプM形
スーパチェーン 椿本チエインスーパチェーン椿本チエイン
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から60日以内出荷
ピン形式リベット形
RSローラーチェーン 2列(リンク単位) 椿本チエインRSローラーチェーン 2列(リンク単位)椿本チエイン(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1リンク
3日以内出荷から81日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数2
強力チェーン 椿本チエイン強力チェーン椿本チエイン
2,498税込2,748
1個
16日以内出荷から60日以内出荷
ジョイントリンクタイプM形
BS規格ローラチェーン 椿本チエインBS規格ローラチェーン椿本チエイン
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
RSローラチェーン 椿本チエインRSローラチェーン椿本チエイン
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
スーパHチェーン 椿本チエインスーパHチェーン椿本チエイン
3,298税込3,628
1リンクほか
21日以内出荷から59日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンチェーン形式スーパHチェーンジョイントリンクタイプF形
RSローラーチェーン 5列(リンク単位) 椿本チエインRSローラーチェーン 5列(リンク単位)椿本チエイン
14,980税込16,478
1リンク
8日以内出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数5
RSローラーチェーン 4列(リンク単位) 椿本チエインRSローラーチェーン 4列(リンク単位)椿本チエイン
11,980税込13,178
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数4
RSローラーチェーン 3列(リンク単位) 椿本チエインRSローラーチェーン 3列(リンク単位)椿本チエイン
9,198税込10,118
1リンク
8日以内出荷から36日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数3
KCM ローラチェーン200CP KANA(片山チエン)KCM ローラチェーン200CPKANA(片山チエン)
80,850税込88,935
1本
16日以内出荷
ユニットリンク数48仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5146質量(kg)47.91材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)63.5リンク内幅(mm)38.1列数1ピン形式CPピン径(Φmm)19.86ローラ外径D(Φmm)39.68アズワン品番64-7415-77破断強度(kN)470.7最大許容張力(kN)71.59
KCM ローラチェーン200-2 KANA(片山チエン)KCM ローラチェーン200-2KANA(片山チエン)
95,700税込105,270
1本
16日以内出荷
ユニットリンク数24仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5147質量(kg)47.385材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)63.5リンク内幅(mm)38.1列数2ピン形式CPピン径(Φmm)19.86ローラ外径D(Φmm)39.68アズワン品番64-7415-78破断強度(kN)941.4最大許容張力(kN)143.18

チェーン』には他にこんなカテゴリがあります

標準ローラーチェーン