絞り込み
ピッチ(mm)
- 12.7(14)
- 25.4(2)
ユニットリンク数
- 120(1)
- 237(1)
- 238(2)
- 240(10)
- 2400(1)
- 4800(1)
リンク内幅(mm)
- 7.85
- 3.18(16)
- 4.78(24)
- 7.95(63)
- 9.4(13)
- 9.53(52)
- 12.57(13)
- 12.7(63)
- 15.88(57)
- 16.1(16)
- 19.05(39)
- 22(19)
- 25.4(34)
- 27(21)
- 30(18)
- 31.75(23)
- 37.1(22)
- 38.1(19)
- 47.63(13)
- 51.4(15)
- リンク内幅(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- RK TAKASAGO CHAIN(6)
- ENUMA(4)
- KANA(片山チエン)(1)
- 椿本チエイン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
標準ローラーチェーンとは一般的に使われるモーターなどの駆動機器につないで動力を伝達するチェーンの一種。JISやANSIといった規格に準拠しているものも多くみられます。工場の機械や農機具と言った業務用の機械だけでなく、バイクのチェーンなどにも使われていて、一般的にも広く使われているのを見ることが可能。ネット通販だけでなくホームセンターなどにも売られているのでDIYなどで使う場合にも手軽に入手が可能です。
商品豆知識
「ピッチ(mm)」から絞り込む
12.7(14)
25.4(2)

標準ローラーチェーン
(82件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷一般的に使用されているチェーンです。用途機器の伝導に列数1付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)鉄種類ローラーチェーン販売区分業務用
ローラーチェーン ステンレス製
(5件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷一般的に使用されているチェーンです用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付列数1ピン形式クリップ形チェーン長(m)3材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン材質(クリップ)SUS301販売区分業務用
ローラーチェーン 2列
¥3,998税込¥4,3981本当日出荷一般的に使用されている2列タイプのチェーンです。用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)鉄種類ローラーチェーン列数2チェーン長(m)3
EKローラーチェーン(標準形) リベット形
ENUMA¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から翌々日出荷日本産業規格JISを基本としたチェーンです。用途動力伝達・駆動用材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
EKステンレスローラーチェーン(ダブルピッチ形)
ENUMA¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から9日以内出荷水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。用途特殊雰囲気での動力伝達・駆動用材質SUS304ステンレス鋼タイプ割ピン長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
EKシールチェーン(シングルピッチ形)
ENUMA¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷JISのA系、ANSI ISOのA系チェーンに準拠したシールチェーンです。用途動力伝達・駆動用材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
プラトップチェーン TP-1843-G形(グリッパーチェーン)
椿本チエイン¥769~税込¥846~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷ピッチ(mm)25.4内リンク内幅(mm)7.85仕様低摩擦耐摩耗タイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン列数1