絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 椿本チエイン(14)
  • KANA(片山チエン)(10)
  • ENUMA(4)
  • DID(3)
  • エスコ(2)
  • ゼクサスチェン(2)
  • オリエンタルチエン(OCM)(2)
ピッチ(mm)
  • 6.35(7)
  • 9.525(1)
  • 12.7(1)
  • 15.875(1)
  • 19.05(32)
ユニットリンク数
  • 160
  • 60(6)
  • 68(9)
  • 80(25)
  • 96(27)
  • 120(35)
  • 150(4)
  • 158(4)
  • 162(4)
  • 164(4)
  • 166(4)
  • 168(4)
  • 170(4)
  • 172(4)
  • 174(4)
  • 190(6)
  • 192(37)
  • 240(37)
  • 320(21)
  • -(14)
リンク内幅(mm)
  • 3.18(7)
  • 4.78(1)
  • 7.95(1)
  • 9.53(1)
  • 11.68(2)
  • 11.91(1)
  • 12.57(4)
  • 12.7(24)
  • 160(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
標準ローラーチェーンとは一般的に使われるモーターなどの駆動機器につないで動力を伝達するチェーンの一種。JISやANSIといった規格に準拠しているものも多くみられます。工場の機械や農機具と言った業務用の機械だけでなく、バイクのチェーンなどにも使われていて、一般的にも広く使われているのを見ることが可能。ネット通販だけでなくホームセンターなどにも売られているのでDIYなどで使う場合にも手軽に入手が可能です。

FA現場のお役立ち情報
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)から絞り込む
6.35(7)
9.525(1)
12.7(1)
15.875(1)
19.05(32)
RSローラーチェーン 1列 椿本チエインRSローラーチェーン 1列椿本チエイン(53件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
標準ローラーチェーン モノタロウ標準ローラーチェーンモノタロウ(81件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に列数1付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)種類ローラーチェーン
標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン)標準形ローラーチェーンKANA(片山チエン)(34件のレビュー)
5,330税込5,863
1本
当日出荷から翌々日出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
標準形ローラーチェーン 1列 DID標準形ローラーチェーン 1列DID(12件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RSローラーチェーン 2列 椿本チエインRSローラーチェーン 2列椿本チエイン(4件のレビュー)
7,898税込8,688特価
1本
当日出荷から翌日出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
RSローラチェーン 1列(BS/DIN規格) 椿本チエインRSローラチェーン 1列(BS/DIN規格)椿本チエイン(3件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。 圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
標準形ローラーチェーン 2列 DID標準形ローラーチェーン 2列DID
10,980税込12,078
1本
当日出荷から14日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
ローラチェーン オリエンタルチエン(OCM)ローラチェーンオリエンタルチエン(OCM)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から10日以内出荷
磨耗に強いオイルポート(油溜)。 耐久力をつけるダブルパンチ。 疲労強度を高めるショットピーニング加工。 連続荷重掛け。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数1ユニット長さ(m)3
KCM標準ローラチェーン KANA(片山チエン)KCM標準ローラチェーンKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
21,675税込23,843
1本(3m)
当日出荷から16日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
プラコンビチェーン 椿本チエインプラコンビチェーン椿本チエイン(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から13日以内出荷
美しい外観と無給油、軽量化(対RSローラチェーン比50%)ができるなどの特長があります。 給油の必要がないため、食品機械などクリーンな使用環境下でも安心してご使用いただけます。
列数1材質(本体)樹脂種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-20~+80チェーン形式プラコンビチェーン
RF形ローラチェーン 椿本チエインRF形ローラチェーン椿本チエイン(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から36日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエインBSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)椿本チエイン
16,980税込18,678
1個
当日出荷から46日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
KANAローラチェーン KANA(片山チエン)KANAローラチェーンKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本(3m)
当日出荷から16日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
カーブドチェーン 椿本チエインカーブドチェーン椿本チエイン
19,980税込21,978
1個
当日出荷から26日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1チェーン形式カーブドチェーン
標準形ローラーチェーン2列 KANA(片山チエン)標準形ローラーチェーン2列KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
12,545税込13,800特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(リベット形)・2列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(リベット形)・2列タイプ椿本チエイン
23,980税込26,378
1本
当日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用材質スチール列数2
EKローラーチェーン(標準形) リベット形 ENUMAEKローラーチェーン(標準形) リベット形ENUMA
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌々日出荷
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
用途動力伝達・駆動用材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
コーティングドライブチェーン(NP仕様) 椿本チエインコーティングドライブチェーン(NP仕様)椿本チエイン(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から51日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理ニッケルメッキ
コーティングドライブチェーン(NEP仕様) 椿本チエインコーティングドライブチェーン(NEP仕様)椿本チエイン(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から41日以内出荷
RSローラーチェーンに特殊コートとトップコートのコーティングを施したローラチェーンです。耐塩水性、耐候性、その他総合的耐食性に優れ、耐久性に富んでいます。 有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい画期的な表面処理技術を用いたチェーンです。RoHS指令対応。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン表面処理特殊表面コート
ローラチェーン ゼクサスチェンローラチェーンゼクサスチェン(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
当日出荷から翌々日出荷
標準ローラチェンはピン~ブシュ間の全面接触を追及したソリッドブッシュの採用により大幅な性能アップを実現しました。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
DIDローラチェーン DIDDIDローラチェーンDID
7,898税込8,688
1本
当日出荷から9日以内出荷
JIS、ANSIに準拠した、世界統一の標準チェーンです。
用途動力伝達用。材質スチール列数1列
EKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形) ENUMAEKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形)ENUMA
22,980税込25,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。
用途特殊雰囲気での動力伝達・駆動用材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
RSローラーチェーン 3列 椿本チエインRSローラーチェーン 3列椿本チエイン
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数3
ホローピン RS形チェーン 椿本チエインホローピン RS形チェーン椿本チエイン
22,980税込25,278
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質(本体)スチール種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式ホローピン
ローラチェーン 2列 オリエンタルチエン(OCM)ローラチェーン 2列オリエンタルチエン(OCM)
23,980税込26,378
1本
6日以内出荷
磨耗に強いオイルポート。 耐久力をつけるダブルパンチ。 疲労強度を高めるショットピーニング加工。 連続荷重掛け。
材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数2ユニット長さ(m)3
椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラチェン(割ピン形)・1列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラチェン(割ピン形)・1列タイプ椿本チエイン
14,980税込16,478
1本
当日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用材質スチール列数1
EKローラーチェーン(2列形) ENUMAEKローラーチェーン(2列形)ENUMA
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
用途動力伝達・駆動用材質スチール列数2列
エンプラチエーン KANA(片山チエン)エンプラチエーンKANA(片山チエン)
25,980税込28,578
1個(3m)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)ポリアセタール樹脂種類直乗せ搬送チェーン列数1
フィットリンクローラチェーン  FT40 KANA(片山チエン)フィットリンクローラチェーン FT40KANA(片山チエン)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
ピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1最大許容張力(kN)3.63
フィットリンクローラチェーン  FT25 KANA(片山チエン)フィットリンクローラチェーン FT25KANA(片山チエン)
929税込1,022
1本
4日以内出荷
ピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1最大許容張力(kN)0.64
ステンレスドライブチェーン(AS仕様) 椿本チエインステンレスドライブチェーン(AS仕様)椿本チエイン
38,980税込42,878
1本
翌日出荷から9日以内出荷
ピン・ローラに析出硬化系のステンレス鋼を熱処理硬化して使用し、プレート・ブシュには18-8SUS(SUS304相当)、クリップには17-SUS(SUS301相当)を使用したローラチェーンです。 最大許容張力はSS仕様の1.5倍です。耐食性はSS仕様より若干低下します。耐食性、耐熱性が必要で、SS仕様よりも小形化や強力伝動を行う場合に適します。 析出硬化系のステンレス鋼を使用していますので磁性があります。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
EKシールチェーン(シングルピッチ形) ENUMAEKシールチェーン(シングルピッチ形)ENUMA
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
JISのA系、ANSI ISOのA系チェーンに準拠したシールチェーンです。
用途動力伝達・駆動用材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
#60 3/4"(19.05mm)x3m ローラーチェーン(無給油) エスコ#60 3/4"(19.05mm)x3m ローラーチェーン(無給油)エスコ
28,800税込31,680
1個
8日以内出荷
特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。 イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。
ピッチ(mm)19.05エスコ品番EA967EH-60全長(mm)約3000材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)12.7ユニットリンク数160列数1番手#60
#60 3/4"(19.05mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス) エスコ#60 3/4"(19.05mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス)エスコ
21,700税込23,870
1個
8日以内出荷
ピッチ(mm)19.05エスコ品番EA967EG-60材質ステンレス全長(mm)3000材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)12.7ユニットリンク数160列数1番手#60
フィットリンクローラチェーン  FT50 KANA(片山チエン)フィットリンクローラチェーン FT50KANA(片山チエン)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
フィットリンクローラチェーン  FT35 KANA(片山チエン)フィットリンクローラチェーン FT35KANA(片山チエン)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷から12日以内出荷
ピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.78材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1最大許容張力(kN)2.16
ルーブシュローラチエン(焼結ブシュ) ゼクサスチェンルーブシュローラチエン(焼結ブシュ)ゼクサスチェン
22,980税込25,278
1本
当日出荷
焼結含油ブッシュの自己潤滑機能により、無給油で安心・安全な運転を実現します。
仕様リベット形材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ローラーチェーンBS/DIN規格 KANA(片山チエン)ローラーチェーンBS/DIN規格KANA(片山チエン)
126税込139
1個
4日以内出荷
列数1ピン形式RP定尺(m)3RoHS指令(10物質対応)対応

チェーン』には他にこんなカテゴリがあります

標準ローラーチェーン