絞り込み
ピッチ(mm)
- 31.75(1)
- 63.5(3)
ユニットリンク数
- 48
- 1(6)
- 5(5)
- 11(6)
- 13(6)
- 15(7)
- 17(4)
- 19(4)
- 23(4)
- 60(5)
- 61(5)
- 68(8)
- 80(20)
- 96(27)
- 120(34)
- 160(30)
- 190(4)
- 192(34)
- 240(34)
- 320(16)
- -(11)
- ユニットリンク数をもっと見る
リンク内幅(mm)
- 19.05(1)
- 38.1(2)
ブランド
- 椿本チエイン(2)
- KANA(片山チエン)(1)
- DID(1)
標準ローラーチェーンとは一般的に使われるモーターなどの駆動機器につないで動力を伝達するチェーンの一種。JISやANSIといった規格に準拠しているものも多くみられます。工場の機械や農機具と言った業務用の機械だけでなく、バイクのチェーンなどにも使われていて、一般的にも広く使われているのを見ることが可能。ネット通販だけでなくホームセンターなどにも売られているのでDIYなどで使う場合にも手軽に入手が可能です。
商品豆知識
「ピッチ(mm)」から絞り込む
31.75(1)
63.5(3)

RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(55件のレビュー)¥115,980税込¥127,5781本当日出荷から5日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
カーブドチェーン TPCC形(曲線搬送用)
椿本チエイン¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷材質(本体)ポリアセタールタイプユニット単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)63.5ユニットリンク数48列数1最大許容張力(kN)1.96