絞り込み
ピッチ(mm)
ユニットリンク数
リンク内幅(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
381件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)から絞り込む
  • 標準ローラチェーン 2列 RK TAKASAGO CHAIN

    標準ローラチェーン 2列

    RK TAKASAGO CHAIN
    6,998税込7,698
    1本(3m)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • #80 1"  ( 25.4mm)x3m ローラーチェーン(無給油) エスコ

    #80 1" ( 25.4mm)x3m ローラーチェーン(無給油)

    エスコ
    45,000税込49,500
    1個
    翌日出荷
    特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。 イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。
    エスコ品番EA967EH-80全長(mm)約3000材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88ユニットリンク数120列数1番手#80
  • #50 5/8"(15.88mm)x3m ローラーチェーン(無給油) エスコ

    #50 5/8"(15.88mm)x3m ローラーチェーン(無給油)

    エスコ
    22,300税込24,530
    1個
    翌日出荷
    特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。 イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。
    エスコ品番EA967EH-50全長(mm)約3000材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.55ユニットリンク数192列数1番手#50
  • #40 1/2"( 12.7mm)x3m ローラーチェーン(無給油) エスコ

    #40 1/2"( 12.7mm)x3m ローラーチェーン(無給油)

    エスコ
    18,500税込20,350
    1個
    翌日出荷
    特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。 イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。
    エスコ品番EA967EH-40全長(mm)約3000材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンピッチ(mm)12.70リンク内幅(mm)7.95ユニットリンク数240列数1番手#40
  • #50 5/8"(15.88mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス) エスコ

    #50 5/8"(15.88mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス)

    エスコ
    17,700税込19,470
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967EG-50材質ステンレス全長(mm)3000材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.55ユニットリンク数192列数1番手#50
  • #40 1/2"( 12.7mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス) エスコ

    #40 1/2"( 12.7mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス)

    エスコ
    13,100税込14,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967EG-40材質ステンレス全長(mm)3000材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95ユニットリンク数240列数1番手#40
  • #25 1/4"( 6.35mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス) エスコ

    #25 1/4"( 6.35mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス)

    エスコ
    12,600税込13,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967EG-25材質ステンレス全長(mm)3000材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.2ユニットリンク数480列数1番手#25
  • #100/1・1/4"(31.75mm)x3m ローラーチェーン エスコ

    #100/1・1/4"(31.75mm)x3m ローラーチェーン

    エスコ
    23,000税込25,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967E-9全長(mm)3000材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)19.05ユニットリンク数96列数1番手#100
  • #25/ 1/4" ( 6.35mm)x3m ローラーチェーン エスコ

    #25/ 1/4" ( 6.35mm)x3m ローラーチェーン

    エスコ
    3,990税込4,389
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967E-2全長(mm)3000材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.2ユニットリンク数480列数1番手#25
  • #140/1・3/4"(44.45mm)x3m ローラーチェーン エスコ

    #140/1・3/4"(44.45mm)x3m ローラーチェーン

    エスコ
    36,500税込40,150
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967E-11全長(mm)3000材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)44.45リンク内幅(mm)25.4ユニットリンク数68列数1番手#140
  • #120/1・1/2"(38.10mm)x3m ローラーチェーン エスコ

    #120/1・1/2"(38.10mm)x3m ローラーチェーン

    エスコ
    29,300税込32,230
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967E-10全長(mm)3000材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)25.4ユニットリンク数80列数1番手#120
  • RSローラーチェーン 5列(リンク単位) 椿本チエイン

    RSローラーチェーン 5列(リンク単位)

    椿本チエイン
    199税込219
    1リンク
    9日以内出荷から42日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数5
  • RSローラーチェーン 4列(リンク単位) 椿本チエイン

    RSローラーチェーン 4列(リンク単位)

    椿本チエイン
    159税込175
    1リンク
    9日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数4
  • RSローラーチェーン 3列(リンク単位) 椿本チエイン

    RSローラーチェーン 3列(リンク単位)

    椿本チエイン
    45税込50
    1リンク
    9日以内出荷から37日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数3
  • KCM ローラチェーン50 KANA(片山チエン)

    KCM ローラチェーン50

    KANA(片山チエン)
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番804-8004質量(kg)3.03材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.53ユニットリンク数192列数1ピン形式ジョイントリンク(リベット形)チェーンNo.50ローラ外径D(Φmm)10.16最大許容張力(kN)6.37
  • KCM ローラチェーン200CP KANA(片山チエン)

    KCM ローラチェーン200CP

    KANA(片山チエン)
    88,980税込97,878
    1本
    16日以内出荷
    仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5146質量(kg)47.91材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)63.5リンク内幅(mm)38.1ユニットリンク数48列数1ピン形式CPピン径(Φmm)19.86ローラ外径D(Φmm)39.68アズワン品番64-7415-77破断強度(kN)470.7最大許容張力(kN)71.59
  • KCM ローラチェーン200-2 KANA(片山チエン)

    KCM ローラチェーン200-2

    KANA(片山チエン)
    99,980税込109,978
    1本
    16日以内出荷
    仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5147質量(kg)47.385材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)63.5リンク内幅(mm)38.1ユニットリンク数24列数2ピン形式CPピン径(Φmm)19.86ローラ外径D(Φmm)39.68アズワン品番64-7415-78破断強度(kN)941.4最大許容張力(kN)143.18
  • KCM ローラチェーン160-2 KANA(片山チエン)

    KCM ローラチェーン160-2

    KANA(片山チエン)
    51,980税込57,178
    1本
    3日以内出荷
    仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5144質量(kg)28.59材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)50.8リンク内幅(mm)31.75ユニットリンク数30列数2ピン形式割ピン形チェーンNo.160ローラ外径D(Φmm)28.57アズワン品番64-7415-58破断強度(kN)539.4最大許容張力(kN)105.92
  • KCM ローラチェーン140CP KANA(片山チエン)

    KCM ローラチェーン140CP

    KANA(片山チエン)
    34,980税込38,478
    1本
    4日以内出荷
    仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5140質量(kg)21.57材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)44.45リンク内幅(mm)25.4ユニットリンク数68列数1ピン形式割ピン形チェーンNo.140ローラ外径D(Φmm)25.4アズワン品番64-7415-42破断強度(kN)210.80最大許容張力(kN)40.21
  • KCM ローラチェーン140-2 KANA(片山チエン)

    KCM ローラチェーン140-2

    KANA(片山チエン)
    39,980税込43,978
    1本
    16日以内出荷
    仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5141質量(kg)21.36材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)44.45リンク内幅(mm)25.4ユニットリンク数34列数2ピン形式割ピン形チェーンNo.140ローラ外径D(Φmm)25.4アズワン品番64-7415-43破断強度(kN)210.80最大許容張力(kN)80.42
  • フィットリンクローラチェーン  FT50 KANA(片山チエン)

    フィットリンクローラチェーン FT50

    KANA(片山チエン)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • フィットリンクローラチェーン  FT40 KANA(片山チエン)

    フィットリンクローラチェーン FT40

    KANA(片山チエン)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95列数1最大許容張力(kN)3.63
  • フィットリンクローラチェーン  FT35 KANA(片山チエン)

    フィットリンクローラチェーン FT35

    KANA(片山チエン)
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.78列数1最大許容張力(kN)2.16
  • SBR-PRIMEローラチエン 割ピンタイプ ゼクサスチェン

    SBR-PRIMEローラチエン 割ピンタイプ

    ゼクサスチェン
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。
    材質スチール列数1列
  • ルーブシュローラチエン(焼結ブシュ) ゼクサスチェン

    ルーブシュローラチエン(焼結ブシュ)

    ゼクサスチェン
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    焼結含油ブッシュの自己潤滑機能により、無給油で安心・安全な運転を実現します。
    仕様リベット形材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF650 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF650

    椿本チエイン
    899税込989
    1リンク
    8日以内出荷から32日以内出荷
    仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチインチ系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)152.4リンク内幅(mm)30.2ローラ径(Φmm)25.8チェーンNo.RF650Sプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)32.5ピン長L2(mm)36.5リンク内幅W(mm)30.2ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)11.2
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF6205 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF6205

    椿本チエイン
    1,598税込1,758
    1リンク
    5日以内出荷から32日以内出荷
    仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチインチ系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)152.4リンク内幅(mm)37.1ローラ径(Φmm)34.9チェーンNo.RF6205Sプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43リンク内幅W(mm)37.1ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)26.6
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF450 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF450

    椿本チエイン
    659税込725
    1リンク
    5日以内出荷から22日以内出荷
    仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチインチ系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)101.6リンク内幅(mm)27概略質量(kg/m)4.6ローラ径(Φmm)22.2チェーンNo.RF450Sプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)31ピン長L2(mm)34.5リンク内幅W(mm)27ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)28.6ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)11.2
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF430 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF430

    椿本チエイン
    509税込560
    1リンク
    9日以内出荷から12日以内出荷
    仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチインチ系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)101.6リンク内幅(mm)22.6概略質量(kg/m)3ローラ径(Φmm)20.1チェーンNo.RF430Sプレート厚(mm)4.8最小引張強度(kN)45.8平均引張強度(kN)53.9チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25.5ピン長L2(mm)29.5リンク内幅W(mm)22.6ピン径D(mm)9.7プレート幅H(mm)25.4ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)7.7
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF26300 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF26300

    椿本チエイン
    4,798税込5,278
    1リンク
    9日以内出荷
    仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)300リンク内幅(mm)57.2ローラ径(Φmm)44.5チェーンNo.RF26300Sプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)267平均引張強度(kN)314チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)55.5ピン長L2(mm)61リンク内幅W(mm)57.2ピン径D(mm)22.2プレート幅H(mm)63.5ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)44.9
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF26250 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF26250

    椿本チエイン
    4,498税込4,948
    1リンク
    17日以内出荷から32日以内出荷
    仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)250リンク内幅(mm)57.2ローラ径(Φmm)44.5チェーンNo.RF26250Sプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)267平均引張強度(kN)314チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)55.5ピン長L2(mm)61リンク内幅W(mm)57.2ピン径D(mm)22.2プレート幅H(mm)63.5ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)44.9
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF26200 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF26200

    椿本チエイン
    3,998税込4,398
    1リンク
    12日以内出荷から32日以内出荷
    仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)200リンク内幅(mm)57.2ローラ径(Φmm)44.5チェーンNo.RF26200Sプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)267平均引張強度(kN)314チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)55.5ピン長L2(mm)61リンク内幅W(mm)57.2ピン径D(mm)22.2プレート幅H(mm)63.5ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)44.9
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF212 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF212

    椿本チエイン
    2,798税込3,078
    1リンク
    9日以内出荷から12日以内出荷
    仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチインチ系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)152.4リンク内幅(mm)37.1概略質量(kg/m)13ローラ径(Φmm)40.1チェーンNo.RF212Sプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)44.5ピン長L2(mm)51リンク内幅W(mm)37.1ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)35
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF205 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF205

    椿本チエイン
    1,398税込1,538
    1リンク
    8日以内出荷から12日以内出荷
    仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチインチ系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)78.11リンク内幅(mm)37.1概略質量(kg/m)10.3ローラ径(Φmm)31.8チェーンNo.RF205Sプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)108平均引張強度(kN)127チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン最大許容張力(kN)18.1
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF17300 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF17300

    椿本チエイン
    3,398税込3,738
    1リンク
    9日以内出荷から32日以内出荷
    仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)300リンク内幅(mm)51.4概略質量(kg/m)11ローラ径(Φmm)40.1チェーンNo.RF17300Sプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)51.5ピン長L2(mm)58リンク内幅W(mm)51.4ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)35
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF17250 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF17250

    椿本チエイン
    3,198税込3,518
    1リンク
    9日以内出荷から32日以内出荷
    仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)250リンク内幅(mm)51.4ローラ径(Φmm)40.1チェーンNo.RF17250Sプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)51.5ピン長L2(mm)58リンク内幅W(mm)51.4ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)35
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF10125 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF10125

    椿本チエイン
    949税込1,044
    1リンク
    8日以内出荷から17日以内出荷
    仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)125リンク内幅(mm)30概略質量(kg/m)6.3ローラ径(Φmm)29チェーンNo.RF10125Sプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)16.1
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05150 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05150

    椿本チエイン
    689税込758
    1リンク
    8日以内出荷から32日以内出荷
    仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)150リンク内幅(mm)22ローラ径(Φmm)22.2チェーンNo.RF05150Sプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5リンク内幅W(mm)22ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)9.8
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05125 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05125

    椿本チエイン
    639税込703
    1リンク
    8日以内出荷から17日以内出荷
    仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)125リンク内幅(mm)22概略質量(kg/m)3.4ローラ径(Φmm)22.2チェーンNo.RF05125Sプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5リンク内幅W(mm)22ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)9.8
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05100 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF05100

    椿本チエイン
    589税込648
    1リンク
    5日以内出荷から32日以内出荷
    仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)100リンク内幅(mm)22ローラ径(Φmm)22.2チェーンNo.RF05100Sプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5リンク内幅W(mm)22ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)9.8

チェーン』には他にこんなカテゴリがあります

標準ローラーチェーン