絞り込み
ピッチ(mm)
ユニットリンク数
リンク内幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- 椿本チエイン(285)
- KANA(片山チエン)(33)
- ENUMA(16)
- エスコ(12)
- RS PRO(6)
- RK TAKASAGO CHAIN(6)
- DID(5)
- KANA(5)
- 三興製作所[スプロケット](4)
- ゼクサスチェン(3)
- オリエンタルチエン(OCM)(3)
エコロジープロダクト
「ピッチ(mm)」から絞り込む

プラトップチェーン TPS形(直線搬送用)
椿本チエイン¥369~税込¥406~1リンク5日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)38.1列数1内リンク内幅(mm)17.4
プラトップチェーン TPSS形(直線搬送用)
椿本チエイン¥999~税込¥1,099~1リンク32日以内出荷仕様低摩擦耐摩耗材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)38.1列数1内リンク内幅(mm)24最大許容張力(kN)1.96
プラトップチェーン TPM形(直線搬送用)
椿本チエイン¥379~税込¥417~1リンク32日以内出荷材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)19.265列数1内リンク内幅(mm)17.4トッププレート(mm)82.6
プラトップチェーン TPH形(直線搬送用)
椿本チエイン¥349~税込¥384~1リンク32日以内出荷材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)83.1列数1内リンク内幅(mm)17.4トッププレート(mm)83
プラトップチェーン TPF形(直線搬送用)
椿本チエイン(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1リンク5日以内出荷から47日以内出荷材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)38.1列数1内リンク内幅(mm)12.7
プラトップチェーン TP-50UN形(曲線搬送用)
椿本チエイン¥499~税込¥549~1リンク5日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)50列数1最大許容張力(kN)1.96
プラトップチェーン TP-36AK形(曲線搬送用)
椿本チエイン¥519税込¥5711リンク9日以内出荷から52日以内出荷材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)36列数1内リンク内幅(mm)8トッププレート(mm)60
プラトップチェーン TP-1873-G形(グリッパーチェーン)
椿本チエイン¥1,698~税込¥1,868~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷仕様低摩擦耐摩耗タイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)38.1列数1内リンク内幅(mm)12.57
プラトップチェーン TP-1843-G形(グリッパーチェーン)
椿本チエイン¥769~税込¥846~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷仕様低摩擦耐摩耗タイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)25.4列数1内リンク内幅(mm)7.85
プラトップチェーン
椿本チエイン¥439~税込¥483~1リンク5日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)38.1列数1トッププレート(mm)82.6最大許容張力(kN)1.08
プラスチックモジュラーチェーン WT3005G-M
椿本チエイン¥339~税込¥373~1リンク9日以内出荷から12日以内出荷材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)30
プラスチックモジュラーチェーン WT3000シリーズ
椿本チエイン¥299~税込¥329~1リンク9日以内出荷から17日以内出荷材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)30最大許容張力(kN)10.5
プラスチックモジュラーチェーン WT2505TOD形
椿本チエイン¥729~税込¥802~1リンク5日以内出荷仕様低摩擦材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)25.4
プラスチックモジュラーチェーン WT2500シリーズ
椿本チエイン¥329~税込¥362~1リンク9日以内出荷から17日以内出荷材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)25.4
プラスチックモジュラーチェーン WT1505TOD形
椿本チエイン¥379税込¥4171リンク5日以内出荷材質(本体)エンプラタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)15最大許容張力(kN)1.4
プラスチックモジュラーチェーン WT1505GTO-M形
椿本チエイン¥219~税込¥241~1リンク12日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)15
プラスチックモジュラーチェーン WT1505G-M形
椿本チエイン¥239税込¥2631リンク12日以内出荷材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)15最大許容張力(kN)0.8
プラスチックモジュラーチェーン TB08-M形
椿本チエイン¥249~税込¥274~1リンク17日以内出荷材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)25.4最大許容張力(kN)1.08
プラスチックモジュラーチェーン BTO6形 オープンタイプ
椿本チエイン¥309~税込¥340~1リンク9日以内出荷から12日以内出荷材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)19.05最大許容張力(kN)12.8
プラスチックモジュラーチェーン BTN6形 ネットタイプ
椿本チエイン¥309~税込¥340~1リンク9日以内出荷から17日以内出荷材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)19.05最大許容張力(kN)11.6
プラスチックモジュラーチェーン BTN5・BTN5-A形 ネットタイプ
椿本チエイン¥259~税込¥285~1リンク9日以内出荷から17日以内出荷材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)15最大許容張力(kN)10.5
プラスチックモジュラーチェーン BTC8・BTC8-A形 クローズタイプ
椿本チエイン¥429~税込¥472~1リンク9日以内出荷から17日以内出荷材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)25.4最大許容張力(kN)12.8
プラスチックモジュラーチェーン BTC6形 クローズタイプ
椿本チエイン¥299~税込¥329~1リンク9日以内出荷から17日以内出荷材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)19.05
プラスチックモジュラーチェーン BTC4-M形
椿本チエイン¥189~税込¥208~1リンク5日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)エンプラタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)12.7最大許容張力(kN)0.49
ステンレストップチェーン TTU形(曲線搬送用)
椿本チエイン¥2,198~税込¥2,418~1リンク4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)38.1列数1最大許容張力(kN)2.16
カーブドチェーン TPCC形(曲線搬送用)
椿本チエイン¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷材質(本体)ポリアセタールタイプユニット単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)63.5ユニットリンク数48列数1最大許容張力(kN)1.96
フィットリンクローラチェーン FT60
KANA(片山チエン)¥279~税込¥307~1セット当日出荷から9日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7列数1引張強度(kN)41.2ローラ外径D(Φmm)11.91ピン長L(mm)26.8最大許容張力(kN)8.83
コンベアチェーン用ジョイントリンク
KANA¥449~税込¥494~1個3日以内出荷KANA標準コンベヤチェーンは、強度と耐摩耗性に優れ、あらゆるコンベヤ装置に最適なチェーンです。RoHS指令(10物質対応)対応
ニバイピッチローラチェーン Rローラ
KANA(片山チエン)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。トラスコ品番421-8007材質鉄タイプスナップ長さ(m)3ピッチ(mm)50.8ユニットリンク数60列数1ローラー外径(Φmm)28.58チェーンNo.2082平均引張強度(kN)70RoHS指令(10物質対応)対応内リンク内幅(mm)15.75最大許容張力(kN)10.69
重荷重用チェーン 1列タイプ
KANA(片山チエン)¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。トラスコ品番421-9608材質鉄タイプスナップ長さ(m)3ピッチ(mm)19.05ユニットリンク数160列数1ローラー外径(Φmm)11.91チェーンNo.60平均引張強度(kN)50RoHS指令(10物質対応)対応内リンク内幅(mm)12.57最大許容張力(kN)9.6
チェーンテンショナ RS PRO 10B-1 420N
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷DINコード = 10B-1。最高定格張力 = 420N。スタンダード = RoHS対応。動作温度 Max = +65℃。。チェーンテンショナーは緑色で供給. チェーンテンショナーCTC. 自動チェーンテンショナーは、チェーンドライブで正しい張力を維持するために使用する機械装置であるため、チェーンドライブの寿命が延びます。 自動的にチェーンの伸びを補償する、RSチェーンテンショナーは、ドライブの振動やノイズも大幅に低減します。 RSチェーンテンショナーは、真のメンテナンスフリーで、ドライブの信頼性が高くなり、メンテナンスコストが低くなります。RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンテンショナ RS PRO 12B-1 420N
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷DINコード = 12B-1。最高定格張力 = 420N。スタンダード = RoHS対応。動作温度 Max = +65℃。。チェーンテンショナーは緑色で供給. チェーンテンショナーCTC. 自動チェーンテンショナーは、チェーンドライブで正しい張力を維持するために使用する機械装置であるため、チェーンドライブの寿命が延びます。 自動的にチェーンの伸びを補償する、RSチェーンテンショナーは、ドライブの振動やノイズも大幅に低減します。 RSチェーンテンショナーは、真のメンテナンスフリーで、ドライブの信頼性が高くなり、メンテナンスコストが低くなります。RoHS指令(10物質対応)対応