FA現場のお役立ち情報
177件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径(Φmm)から絞り込む
  • イソメックSPプーリー SPZ-5 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPZ-5

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    リム幅w(mm)64
  • イソメックSPプーリー SPZ-1 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPZ-1

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
    種類イソメックSPプーリー
  • イソメックブッシング 2012形 Q(旧JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックブッシング 2012形 Q(旧JIS平行キー)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
    質量(kg)0.59寸法A(mm)69.82寸法B(mm)32許容伝達トルク(N・m)900セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)7/8セットスクリュー本数2
  • イソメックブッシング 1210形 Q(旧JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックブッシング 1210形 Q(旧JIS平行キー)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
    質量(kg)0.23寸法A(mm)47.6寸法B(mm)25許容伝達トルク(N・m)290セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)5/8セットスクリュー本数2
  • BTVブッシング エバオン

    BTVブッシング

    エバオン
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • BTVプーリー A2 エバオン

    BTVプーリー A2

    エバオン
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    種類BTVプーリーリム幅w(mm)35
  • BTVプーリー A3 エバオン

    BTVプーリー A3

    エバオン
    1,998税込2,198
    1個
    11日以内出荷
    種類BTVプーリー
  • イソメックブッシング タイプ1 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックブッシング タイプ1

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 キー押しねじを使用するこれまでの締結方法にみられたフレッティング現象や回転中心と軸心との不一致に起因する振動などのトラブルもありません。
    タイプ1寸法H(mm)-セットスクリュー本数2
  • ブッシングプーリー SPA-3 エバオン

    ブッシングプーリー SPA-3

    エバオン
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類ブッシングプーリー溝数3適合ベルトA、SPA
  • STB IS プーリ IS-A2 カネミツ

    STB IS プーリ IS-A2

    カネミツ
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷から22日以内出荷
    種類ブッシングプーリー溝数2リム幅w(mm)20溝の形A
  • STB ブッシング 14090 カネミツ

    STB ブッシング 14090

    カネミツ
    629税込692
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タイプY寸法L(mm)90寸法A(mm)140軸径(mm)最大d max100ボルト穴数3ボルト寸法M16×45寸法A'(mm)128.75
  • STB ブッシング 13070 カネミツ

    STB ブッシング 13070

    カネミツ
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    タイプY寸法L(mm)70寸法A(mm)130軸径(mm)最大d max90ボルト穴数3ボルト寸法M14×40寸法A'(mm)121.25
  • STB ブッシング 11080 カネミツ

    STB ブッシング 11080

    カネミツ
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    タイプX寸法L(mm)80寸法A(mm)110ねじ寸法M16×32軸径(mm)最大d max75ねじ穴数2寸法A'(mm)100.00
  • STB ブッシング 11055 カネミツ

    STB ブッシング 11055

    カネミツ
    9,898税込10,888
    1個
    6日以内出荷
    タイプX寸法L(mm)55寸法A(mm)110ねじ寸法M16×32軸径(mm)最大d max75ねじ穴数2寸法A'(mm)103.13
  • STB ブッシングシーブ 5V-10 カネミツ

    STB ブッシングシーブ 5V-10

    カネミツ
    53,980税込59,378
    1個
    6日以内出荷
    溝数10総幅(mm)182.9溝の形5V
  • STB ブッシングシーブ 5V-8 カネミツ

    STB ブッシングシーブ 5V-8

    カネミツ
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷から66日以内出荷
    溝数8総幅(mm)147.9溝の形5V
  • STB ブッシングシーブ 5V-3 カネミツ

    STB ブッシングシーブ 5V-3

    カネミツ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    溝数3溝の形5V
  • STB ブッシングシーブ 3V-2 カネミツ

    STB ブッシングシーブ 3V-2

    カネミツ
    359税込395
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    溝数2溝の形3V
  • STB ブッシングシーブ 3V-1 カネミツ

    STB ブッシングシーブ 3V-1

    カネミツ
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    溝数1溝の形3V
  • イソメックブッシング 4036形 Q(旧JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックブッシング 4036形 Q(旧JIS平行キー)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    質量(kg)6.33規格(キー)旧JIS許容伝達トルク(N・m)3400セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)22セットスクリュー本数3セットスクリュー呼び(inch)M14ブッシング品番4036セットスクリュー長さ(mm)90
  • EVN ブッシングプーリー SPA 170mm 溝数2 エバオン

    EVN ブッシングプーリー SPA 170mm 溝数2

    エバオン
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012
    用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番455-4825材質ねずみ鋳鉄質量(kg)4.5溝数2番号(図面)8適合ベルトA、SPA適合ブッシング2012データム径(mm)170
  • EVN ブッシングプーリー SPA 160mm 溝数2 エバオン

    EVN ブッシングプーリー SPA 160mm 溝数2

    エバオン
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012
    用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番455-4817材質ねずみ鋳鉄質量(kg)3.9溝数2番号(図面)8適合ベルトA、SPA適合ブッシング2012データム径(mm)160
  • EVN ブッシングプーリー SPA 140mm 溝数2 エバオン

    EVN ブッシングプーリー SPA 140mm 溝数2

    エバオン
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012
    用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番455-4787材質ねずみ鋳鉄質量(kg)2.7溝数2番号(図面)8適合ベルトA、SPA適合ブッシング2012データム径(mm)140
  • EVN ブッシングプーリー SPA 112mm 溝数2 エバオン

    EVN ブッシングプーリー SPA 112mm 溝数2

    エバオン
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 1610
    用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番455-4736材質ねずみ鋳鉄質量(kg)1.5溝数2番号(図面)14適合ベルトA、SPA適合ブッシング1610データム径(mm)112
  • マックスターウエッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト

    マックスターウエッジプーリ用ブッシング

    三ツ星ベルト
    359税込395
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。 軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。 ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。 軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
  • イソメックブッシング 3020形 Q(旧JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックブッシング 3020形 Q(旧JIS平行キー)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
    質量(kg)2.41寸法A(mm)107.92寸法B(mm)51許容伝達トルク(N・m)3000セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)8セットスクリュー長さ(inch)1 1/4セットスクリュー本数2
  • EVN SPプーリー SPZ 溝1 EVN

    EVN SPプーリー SPZ 溝1

    EVN
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012
    用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番380-7118材質ねずみ鋳鉄溝数1RoHS指令(10物質対応)対応適合ベルト3V、M、SPZ適合ブッシング2012データム径(mm)250図面番号2
  • ブッシングプーリー SPB 132mm 溝数4 エバオン

    ブッシングプーリー SPB 132mm 溝数4

    エバオン
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012
    用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番514-3900材質ねずみ鋳鉄溝数4適合ベルトB、BX、SPBデータム径(mm)132図面番号26
  • イソメック NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメック

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
  • NS標準プーリー カネミツ

    NS標準プーリー

    カネミツ
    909税込1,000
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ねずみ鋳鉄
  • BTVプーリー A1 エバオン

    BTVプーリー A1

    エバオン
    999税込1,099
    1個
    11日以内出荷
    種類BTVプーリー
  • BTVプーリー B1 エバオン

    BTVプーリー B1

    エバオン
    5,798税込6,378
    1個
    11日以内出荷
    質量(kg)4.2種類BTVプーリー外径D(Φmm)231寸法I(mm)40リム幅w(mm)25ブッシング最大軸穴径(mm)45ブッシング品番6340寸法t2(mm)15ボス径d(Φmm)100データム径dn(mm)224
  • BTVプーリー B2 エバオン

    BTVプーリー B2

    エバオン
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    種類BTVプーリーリム幅w(mm)44
  • BTVプーリー B3 エバオン

    BTVプーリー B3

    エバオン
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    種類BTVプーリー
  • BTVプーリー B4 エバオン

    BTVプーリー B4

    エバオン
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    種類BTVプーリー
  • BTVプーリー B5 エバオン

    BTVプーリー B5

    エバオン
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    種類BTVプーリー
  • BTVプーリー C3 エバオン

    BTVプーリー C3

    エバオン
    13,980税込15,378
    1個
    11日以内出荷
    種類BTVプーリー
  • BTVプーリー C4 エバオン

    BTVプーリー C4

    エバオン
    15,980税込17,578
    1個
    11日以内出荷
    種類BTVプーリー
  • BTVプーリー C5 エバオン

    BTVプーリー C5

    エバオン
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    種類BTVプーリー
  • BTVプーリー C6 エバオン

    BTVプーリー C6

    エバオン
    29,980税込32,978
    1個
    11日以内出荷
    種類BTVプーリー

プーリー』には他にこんなカテゴリがあります

プッシングプーリー