絞り込み
ベルト幅(mm)
- 9.4(1)
- 9.5(7)
ベルトピッチ周長(mm)
- 100未満(1)
- 100~200未満(4)
- 200~300未満(5)
- 300~400未満(5)
- 400~500未満(6)
- 500~600未満(6)
- 600~700未満(4)
- 700~800未満(4)
- 800~900未満(6)
- 900~1000未満(5)
- 1000~2000未満(5)
- 2000~3000未満(4)
歯数
- 100(3)
- 105(3)
- 106(3)
- 110(3)
- 115(3)
- 117(3)
- 120(3)
- 125(3)
- 130(3)
- 135(3)
- 145(3)
- 150(3)
- 160(3)
- 166(3)
- 170(3)
- 182(3)
- 188(4)
- 192(4)
- 195(4)
- 198(4)
- 歯数をもっと見る
ベルト呼び幅
- 0.37
- 0.25(8)
- 0.31(7)
- 0.50(11)
- 0.75(7)
- 6(7)
- 9(7)
- 15(9)
- 20(5)
- 25(10)
- 50(13)
- 75(12)
- 100(19)
- 150(23)
- 200(16)
- 250(5)
- 300(17)
- 400(14)
- 500(7)
- 600(14)
- ベルト呼び幅をもっと見る
材質
- ゴム(6)
- 樹脂(1)
種類
タイミングベルト(6)
タイミングベルト
ブランド
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- バンドー化学(1)
- 三ツ星ベルト(5)
ゲイツ・ユニッタ・アジア・バンドー化学・三ツ星ベルト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
タイミングベルト・シンクロベルトは、歯付きベルトの一種で、自動車のエンジン部品として有名です。同期伝動ベルトとしては振動、騒音も少なく、軽量で屈曲性にも優れており、工場用の製造機械、自動ドアなどにも使われています。また、その同期伝導性の精密製から、小ピッチの製品はコンピュータ・OA機器などの精密機器にも使用。ローラーチェーンと比較して、摩擦損失が少ないためにほとんどメンテナンスの必要が無く、潤滑も不要ですので、使用する機器の軽量化、省力化が可能です。製品には、ベルト幅、周長、歯数などによって、様々な規格がそろっています。
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
9.4(1)
9.5(7)

シンクロベルト XL037形
バンドー化学(31件のレビュー)¥659~税込¥725~1本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。材質ゴムベルト幅(mm)9.5種類シンクロベルトピッチ(mm)5.08ベルト厚(mm)2.25ベルト形XL
タイミングベルトXL037形
三ツ星ベルト(22件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷から5日以内出荷チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。高さ(mm)2.27ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト呼び幅037ベルト形XL
タイミングベルト XL形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(13件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。高さ(mm)2.27タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形XL
タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥749~税込¥824~1本当日出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)2.27タイプ標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形XL
パワーグリップタイミングベルト XL037形
ゲイツ・ユニッタ・アジア(8件のレビュー)¥119~税込¥131~1本ほか当日出荷から42日以内出荷同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルトベルト厚(mm)2.29材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形XL
タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本翌々日出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形XL
タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥3,598~税込¥3,958~1個52日以内出荷・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。材質クロロプレンゴムタイプダブル歯形XLRoHS指令(10物質対応)対応