絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 40
  • 6(20)
  • 6.4(15)
  • 9(11)
  • 9.5(15)
  • 10(22)
  • 12.7(22)
  • 15(72)
  • 19.1(14)
  • 20(13)
  • 25(55)
  • 25.4(12)
  • 30(13)
  • 38.1(13)
  • 50.8(14)
  • 60(55)
  • 76.2(14)
  • 80(13)
  • 100(11)
  • 120(10)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(5)
  • 400~500未満(9)
  • 500~600未満(13)
  • 600~700未満(13)
  • 700~800未満(10)
  • 800~900未満(13)
  • 900~1000未満(13)
  • 1000~2000未満(31)
  • 2000~3000未満(30)
  • 3000~4000未満(25)
  • 4000~5000未満(16)
  • 5000~6000未満(5)
歯数
  • 70(10)
  • 80(14)
  • 100(15)
  • 105(13)
  • 114(10)
  • 115(14)
  • 118(12)
  • 120(11)
  • 125(15)
  • 135(15)
  • 140(10)
  • 150(14)
  • 160(16)
  • 170(15)
  • 175(16)
  • 185(15)
  • 190(16)
  • 200(15)
  • 225(15)
  • 250(12)
ベルト呼び幅
  • 40(3)
  • 400(5)
材質
  • ゴム(17)
  • 樹脂(3)
種類
  • 種類タイミングベルト(20)
タイミングベルト
ブランド
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(5)
  • 三ツ星ベルト(11)
  • 椿本チエイン(42)
ゲイツ・ユニッタ・アジア・三ツ星ベルト・椿本チエイン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイミングベルト・シンクロベルトは、歯付きベルトの一種で、自動車のエンジン部品として有名です。同期伝動ベルトとしては振動、騒音も少なく、軽量で屈曲性にも優れており、工場用の製造機械、自動ドアなどにも使われています。また、その同期伝導性の精密製から、小ピッチの製品はコンピュータ・OA機器などの精密機器にも使用。ローラーチェーンと比較して、摩擦損失が少ないためにほとんどメンテナンスの必要が無く、潤滑も不要ですので、使用する機器の軽量化、省力化が可能です。製品には、ベルト幅、周長、歯数などによって、様々な規格がそろっています。
FA現場のお役立ち情報
58件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
6(20)
6.4(15)
9.5(15)
10(22)
12.7(22)
15(72)
25(55)
40
60(55)
76.2(14)
ベルト幅(mm)をもっと見る
  • タイミングベルト T10形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト T10形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45歯ピッチ(mm)10ベルト形T10
  • パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
    材質(本体)ハイモジュラスゴムタイプ標準種類EVベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.8材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形EV5GT
  • スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
    種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
  • メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト

    メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)

    三ツ星ベルト
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります) 標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。 従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。
    高さ(mm)5.3タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト材質(ベルト)高硬度合成ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形MTS8M
  • スーパートルクタイミングベルトS8M 400型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS8M 400型

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)40種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
  • ウルトラPXベルト UP8M形 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト UP8M形

    椿本チエイン
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。 青色の歯ゴム採用により摩擦状態が一目で分かります。
    材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5
  • PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ 椿本チエイン

    PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ

    椿本チエイン
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    材質ゴムタイプ耐水仕様種類PXベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5.5
  • パワーグリップEVベルト EV14Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップEVベルト EV14Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
    材質(本体)ハイモジュラスゴムタイプ標準種類EVベルトピッチ(mm)14ベルト厚(mm)9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形EV14M
  • スーパートルクタイミングベルトS14M 400型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS14M 400型

    三ツ星ベルト
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応用分田を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    高さ(mm)10.2ベルト幅(mm)40種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14ベルト形S14M
  • パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅40mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅40mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    3日以内出荷から42日以内出荷
    ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
    材質(本体)ハイモジュラスゴムタイプ標準ベルト幅(mm)40種類EVベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形EV8YU
  • タイミングベルト 椿本チエイン

    タイミングベルト

    椿本チエイン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    92日以内出荷
  • メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト

    メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)

    三ツ星ベルト
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)。標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。
    高さ(mm)5.3タイプ標準種類タイミングベルト材質(ベルト)高硬度合成ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8寸法PLD(mm)0.686ベルト形MTS8M
  • スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    高伝動力が得られ設計範囲が広がります。かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
    タイプダブル種類タイミングベルトピッチ(mm)8材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02寸法PLD(mm)0.686ベルト形S8M
  • ポリチェーンGTカーボンベルト 14MGTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    ポリチェーンGTカーボンベルト 14MGTタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    32日以内出荷から42日以内出荷
    ローラチェーンに匹敵する超高トルクベルト。ベルト構成材料の心線にカーボンを採用することにより、従来のベルトドライブを凌駕する超高伝動容量を実現。
    仕様カーボン仕様材質(本体)高強度ウレタンタイプ標準種類GTカーボンベルトピッチ(mm)14ベルト厚(mm)10.2寸法PLD(mm)1.4材質(歯布)高強度ナイロン帆布材質(心線)カーボン心線ベルト形14MGT
  • タイミングベルト 椿本チエイン

    タイミングベルト

    椿本チエイン
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    92日以内出荷
  • タイミングベルト 椿本チエイン

    タイミングベルト

    椿本チエイン
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    92日以内出荷
  • タイミングベルト 椿本チエイン

    タイミングベルト

    椿本チエイン
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    92日以内出荷
  • タイミングベルト 椿本チエイン

    タイミングベルト

    椿本チエイン
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    92日以内出荷
  • タイミングベルト 椿本チエイン

    タイミングベルト

    椿本チエイン
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    92日以内出荷
  • タイミングベルト 椿本チエイン

    タイミングベルト

    椿本チエイン
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    92日以内出荷
    歯数550タイプ耐油仕様周長(mm)4400歯形UP8M
  • タイミングベルト 椿本チエイン

    タイミングベルト

    椿本チエイン
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    92日以内出荷
  • タイミングベルト 椿本チエイン

    タイミングベルト

    椿本チエイン
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    92日以内出荷
    歯数450タイプ耐油仕様周長(mm)3600歯形UP8M
  • タイミングベルト 椿本チエイン

    タイミングベルト

    椿本チエイン
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    92日以内出荷
    歯数430タイプ耐油仕様周長(mm)3440歯形UP8M
  • タイミングベルト 椿本チエイン

    タイミングベルト

    椿本チエイン
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    92日以内出荷
    歯数413タイプ耐油仕様周長(mm)3304歯形UP8M
  • タイミングベルト 椿本チエイン

    タイミングベルト

    椿本チエイン
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    92日以内出荷
    歯数400タイプ耐油仕様周長(mm)3200歯形UP8M
  • タイミングベルト 椿本チエイン

    タイミングベルト

    椿本チエイン
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    92日以内出荷
  • タイミングベルト 椿本チエイン

    タイミングベルト

    椿本チエイン
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    92日以内出荷
    歯数368タイプ耐油仕様周長(mm)2944歯形UP8M
  • タイミングベルト 椿本チエイン

    タイミングベルト

    椿本チエイン
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    92日以内出荷
    タイプ耐油仕様歯形UP8M
  • タイミングベルト 椿本チエイン

    タイミングベルト

    椿本チエイン
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    92日以内出荷
  • タイミングベルト 椿本チエイン

    タイミングベルト

    椿本チエイン
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    92日以内出荷
  • タイミングベルト 椿本チエイン

    タイミングベルト

    椿本チエイン
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    92日以内出荷
  • タイミングベルト 椿本チエイン

    タイミングベルト

    椿本チエイン
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    92日以内出荷
    タイプ耐油仕様歯形UP8M
  • タイミングベルト 椿本チエイン

    タイミングベルト

    椿本チエイン
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    92日以内出荷
  • タイミングベルト 椿本チエイン

    タイミングベルト

    椿本チエイン
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    92日以内出荷
  • タイミングベルト 椿本チエイン

    タイミングベルト

    椿本チエイン
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    92日以内出荷
  • タイミングベルト 椿本チエイン

    タイミングベルト

    椿本チエイン
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    92日以内出荷
  • タイミングベルト 椿本チエイン

    タイミングベルト

    椿本チエイン
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    92日以内出荷
  • タイミングベルト 椿本チエイン

    タイミングベルト

    椿本チエイン
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    92日以内出荷
  • タイミングベルト 椿本チエイン

    タイミングベルト

    椿本チエイン
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    92日以内出荷
  • タイミングベルト 椿本チエイン

    タイミングベルト

    椿本チエイン
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    92日以内出荷
タイミングベルト