絞り込み
ベルト幅(mm)
- 76.2
- 4(15)
- 6(76)
- 6.4(22)
- 9(14)
- 9.5(20)
- 10(197)
- 12.7(29)
- 15(428)
- 19.1(15)
- 20(21)
- 25(364)
- 30(126)
- 38.1(14)
- 40(320)
- 50.8(15)
- 60(317)
- 80(89)
- 100(87)
- 120(85)
- ベルト幅(mm)をもっと見る
ベルトピッチ周長(mm)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(4)
- 600~700未満(5)
- 700~800未満(5)
- 800~900未満(5)
- 900~1000未満(5)
- 1000~2000未満(11)
- 2000~3000未満(15)
- 3000~4000未満(12)
- 4000~5000未満(11)
歯数
- 56(8)
- 64(11)
- 72(11)
- 80(11)
- 84(7)
- 96(11)
- 102(5)
- 106(6)
- 108(5)
- 112(11)
- 114(5)
- 116(5)
- 120(5)
- 126(5)
- 128(10)
- 132(5)
- 136(5)
- 144(6)
- 160(8)
- 200(8)
- 歯数をもっと見る
材質
- ゴム(15)
ベルト呼び幅
- 300(12)
種類
タイミングベルト(14)
タイミングベルト
ブランド
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(4)
- バンドー化学(3)
- 三ツ星ベルト(8)
ゲイツ・ユニッタ・アジア・バンドー化学・三ツ星ベルト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
タイミングベルト・シンクロベルトは、歯付きベルトの一種で、自動車のエンジン部品として有名です。同期伝動ベルトとしては振動、騒音も少なく、軽量で屈曲性にも優れており、工場用の製造機械、自動ドアなどにも使われています。また、その同期伝導性の精密製から、小ピッチの製品はコンピュータ・OA機器などの精密機器にも使用。ローラーチェーンと比較して、摩擦損失が少ないためにほとんどメンテナンスの必要が無く、潤滑も不要ですので、使用する機器の軽量化、省力化が可能です。製品には、ベルト幅、周長、歯数などによって、様々な規格がそろっています。
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
6(76)
10(197)
15(428)
25(364)
30(126)
40(320)
60(317)
80(89)
100(87)
120(85)
ベルト幅(mm)をもっと見る

シンクロベルト H300形
バンドー化学¥9,898~税込¥10,888~1本4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形H
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥31,980~税込¥35,178~1個6日以内出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。タイプダブル種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~80材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト形H
タイミングベルトH300形
三ツ星ベルト¥449~税込¥494~1本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)76.2種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅300ベルト形H
三ツ星ベルト タイミングベルト XH形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥77,980税込¥85,7781個5日以内出荷から52日以内出荷タイミングベルトG。・標準仕様のISO規格に準拠した台形歯形タイミングベルトです。・材質はゴムにクロロプレン、心線にグラスファイバーを使用したベルトです。一般工業用に広く使用できます。高負荷にも使用できます。標準ベルトは80℃以下の範囲内でご使用できます。・100℃までの耐熱性をご要望の場合は、耐熱仕様ベルトをご使用ください。・高温または低温環境下での連続使用は、寿命に影響があります。標準ベルトは導電性を有しています。・電気抵抗値:6MΩ以下。ベルトの片寄りを防止するために、心線はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。材質クロロプレンゴム歯数106タイプ標準ベルト呼び長さ927歯形XHベルトピッチ周長(mm)2355.85
タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1本5日以内出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)4.59タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト形H
ダブルタイミングベルト DH形
三ツ星ベルト¥85,980~税込¥94,578~1本5日以内出荷から52日以内出荷タイプGタイプ、ダブル種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト形DH
パワーグリップタイミングベルト XXHタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥49,980~税込¥54,978~1個5日以内出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)31.75ベルト厚(mm)15.24材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形XXH
パワーグリップタイミングベルト XHタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)22.225ベルト厚(mm)11.43材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形XH
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトピッチ(mm)12.7材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
タイミングベルト XXH形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥66,980税込¥73,6781本5日以内出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)15.73タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)182歯ピッチ(mm)31.75ベルト形XXH
タイミングベルトXXH型 ベルト幅300
三ツ星ベルト¥53,980~税込¥59,378~1本5日以内出荷から52日以内出荷●高負荷にも使用できます。●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)15.73ベルト幅(mm)76.2種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)182歯ピッチ(mm)31.75ベルト呼び幅300ベルト形XXH
タイミングベルトXH型 ベルト幅300
三ツ星ベルト¥33,980~税込¥37,378~1本5日以内出荷から52日以内出荷●高負荷にも使用できます。●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)11.15ベルト幅(mm)76.2種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)127歯ピッチ(mm)22.225ベルト呼び幅300ベルト形XH
シンクロベルト XH形 ベルト幅3インチ
バンドー化学¥28,980~税込¥31,878~1本4日以内出荷材質ゴムベルト幅(mm)76.2種類シンクロベルトピッチ(mm)22.225ベルト厚(mm)11.3RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形XH
シンクロベルトXXH形(ゴム)
バンドー化学¥53,980~税込¥59,378~1本4日以内出荷材質ゴムベルト幅(mm)76.2種類シンクロベルトピッチ(mm)31.75ベルト厚(mm)15.8ベルト形XXH