絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 20
  • 4(16)
  • 6(77)
  • 6.4(22)
  • 9(14)
  • 9.5(20)
  • 10(202)
  • 12.7(29)
  • 15(329)
  • 19.1(15)
  • 25(261)
  • 30(19)
  • 38.1(14)
  • 40(176)
  • 50.8(15)
  • 60(173)
  • 76.2(15)
  • 80(51)
  • 100(49)
  • 120(47)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 100未満(1)
  • 100~200未満(3)
  • 200~300未満(5)
  • 300~400未満(7)
  • 400~500未満(9)
  • 500~600未満(11)
  • 600~700未満(12)
  • 700~800未満(11)
  • 800~900未満(12)
  • 900~1000未満(12)
  • 1000~2000未満(17)
  • 2000~3000未満(11)
  • 3000~4000未満(10)
  • 4000~5000未満(7)
  • 5000~6000未満(1)
  • 10000以上(3)
歯数
  • 80(11)
  • 85(10)
  • 90(11)
  • 100(11)
  • 105(8)
  • 110(9)
  • 112(10)
  • 115(10)
  • 120(9)
  • 125(11)
  • 132(8)
  • 135(8)
  • 140(11)
  • 144(8)
  • 150(8)
  • 160(11)
  • 170(8)
  • 180(11)
  • 200(9)
  • 250(8)
ベルト呼び幅
  • 20(5)
  • 200(1)
材質
  • アルミ(1)
  • ゴム(8)
  • 樹脂(7)
種類
  • 種類タイミングベルト(13)
タイミングベルト
ブランド
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(8)
  • 三ツ星ベルト(6)
  • 椿本チエイン(4)
  • ニッタ(3)
  • バンドー化学(1)
ゲイツ・ユニッタ・アジア・三ツ星ベルト・椿本チエイン・ニッタ・バンドー化学
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイミングベルト・シンクロベルトは、歯付きベルトの一種で、自動車のエンジン部品として有名です。同期伝動ベルトとしては振動、騒音も少なく、軽量で屈曲性にも優れており、工場用の製造機械、自動ドアなどにも使われています。また、その同期伝導性の精密製から、小ピッチの製品はコンピュータ・OA機器などの精密機器にも使用。ローラーチェーンと比較して、摩擦損失が少ないためにほとんどメンテナンスの必要が無く、潤滑も不要ですので、使用する機器の軽量化、省力化が可能です。製品には、ベルト幅、周長、歯数などによって、様々な規格がそろっています。

FA現場のお役立ち情報
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
6(77)
10(202)
12.7(29)
15(329)
25(261)
40(176)
60(173)
80(51)
100(49)
120(47)
ベルト幅(mm)をもっと見る
タイミングベルト T5形(ポリウレタン) 三ツ星ベルトタイミングベルト T5形(ポリウレタン)三ツ星ベルト(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から51日以内出荷
軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形T5歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ポリウレタン種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)19
タイミングベルト T10形(ポリウレタン) 三ツ星ベルトタイミングベルト T10形(ポリウレタン)三ツ星ベルト(2件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から51日以内出荷
軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形T10歯ピッチ(mm)10材質(ベルト)ポリウレタン種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45
パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップEVベルト EV5GTタイプゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から41日以内出荷
ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
ベルト形EV5GTピッチ(mm)5材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.8タイプ標準種類EVベルト
パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップHTDベルト 8Mタイプゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1本
当日出荷から41日以内出荷
業界初の円弧歯形。 ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。 ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
ベルト形8Mピッチ(mm)8材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)6タイプ標準種類HTDベルト
ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 200S5M バンドー化学ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 200S5Mバンドー化学
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)20構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形S5M
パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅20mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅20mmゲイツ・ユニッタ・アジア
1,998税込2,198
1本
41日以内出荷
ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
ベルト形EV8YUベルト幅(mm)20ピッチ(mm)8材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)5タイプ標準種類EVベルト
パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅20mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅20mmゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
41日以内出荷
新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形3GTベルト幅(mm)20ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅20
ポリチェーンGTカーボンベルト 8MGTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアポリチェーンGTカーボンベルト 8MGTタイプゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
41日以内出荷
ローラチェーンに匹敵する超高トルクベルト。ベルト構成材料の心線にカーボンを採用することにより、従来のベルトドライブを凌駕する超高伝動容量を実現。
ベルト形8MGTピッチ(mm)8材質(本体)高強度ウレタン材質(歯布)高強度ナイロン帆布材質(心線)カーボン心線ベルト厚(mm)5.9タイプ標準寸法PLD(mm)0.8種類GTカーボンベルト仕様カーボン仕様
パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップHTDベルト 8Mタイプゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
41日以内出荷
業界初の円弧歯形。ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
ベルト形8Mピッチ(mm)8材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコード寸法PLD(mm)0.686種類HTDベルト
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップEVベルト EV5GT ニッタゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップEVベルト EV5GTニッタ
10,137税込11,151
1本
41日以内出荷
ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。インボリュート運動によって創成されるプーリ歯形状とベルト歯形状とを近似させ、スムースなかみ合いと優れた伝達性能の両立が実現した歯形です。高強度材料を使用することで歯飛びトルクが向上します。
タイプ標準ピッチ(mm)ベルトピッチ:5.0歯形EV5GT寸法PLD(mm)0.5715
三ツ星ベルト タイミングベルト T5形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト三ツ星ベルト タイミングベルト T5形(ポリウレタン)三ツ星ベルト
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から51日以内出荷
・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。
材質ポリウレタン歯形T5
ポリチェーンGTカーボンベルト 14MGTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアポリチェーンGTカーボンベルト 14MGTタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
22,980税込25,278
1個
41日以内出荷
ローラチェーンに匹敵する超高トルクベルト。ベルト構成材料の心線にカーボンを採用することにより、従来のベルトドライブを凌駕する超高伝動容量を実現。
ベルト形14MGTピッチ(mm)14材質(本体)高強度ウレタン材質(歯布)高強度ナイロン帆布材質(心線)カーボン心線ベルト厚(mm)10.2タイプ標準寸法PLD(mm)1.4種類GTカーボンベルト仕様カーボン仕様
ベルトクランプ 椿本チエインベルトクランプ椿本チエイン
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
つばきベルトクランプはベルトへのワーク固定やロングベルトの取付等にお使いいただくための「取付金具」です。 ベルトクランプを標準在庫化することで一層お使いいただきやすくいたしました。 穴加工済みです。取付用の穴が加工してありますので、すぐにお使いいただけます。 豊富な品種をご用意。PX歯形に加え、好評のウレタンベルトRPP歯形対応品もラインアップしました。
三ツ星ベルト タイミングベルト T5形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト三ツ星ベルト タイミングベルト T5形(ポリウレタン)三ツ星ベルト
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷から51日以内出荷
タイミングベルトU・精度が要求される軽負荷伝動に最適なベルトです。外観が美しく、接触物への汚染がないため、紙送りベルトに適しています。・柔軟性に富み、小プーリ径へのなじみもよく、スムーズな駆動が可能です。軽動力伝動として精度がすぐれています。耐油性にもすぐれています。ダブルタイミングベルトのように特殊形状タイミングベルトも製造できます。外観が美しく、粉塵の飛散も少なく、クリーンな運転が可能です。温度は80℃以下でご使用ください。高温または低温環境下での連続使用は、寿命に影響があります。
材質ポリウレタン歯形T5
三ツ星ベルト タイミングベルト T10形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト三ツ星ベルト タイミングベルト T10形(ポリウレタン)三ツ星ベルト
8,998税込9,898
1個
51日以内出荷
・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。
材質ポリウレタン歯数144タイプ標準歯形T10ベルトピッチ周長(mm)1440
三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G8M形(超高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G8M形(超高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
剛性が高くフレキシブルなカーボン心線を使用することで、強さと柔軟性を追求しました。伝動容量の向上により、ベルト幅を更に狭くすることができ、省スペース・軽量化を図ることができます。業界トップクラスの伝達能力を備えており、従来金属チェーンしか使用できない高トルク・高負荷条件下でも使用することができます。 優れた耐久性・心線に剛性が高く、フレキシブルなカーボンファイバーを採用することにより、優れた耐久性と柔軟性を実現しております。低騒音・歯布に耐摩耗性特殊素材を採用することにより、高周波音域の騒音を低減しております
材質ゴム:超高硬度合成ゴム、心線:カーボン、歯布:ナイロン/フッ素繊維タイプGX種類タイミングベルト
タイミングベルト ウルトラPXベルト ロングベルト BG-UP8M20-HC-T65M 椿本チエインタイミングベルト ウルトラPXベルト ロングベルト BG-UP8M20-HC-T65M椿本チエイン
659,800税込725,780
1本
91日以内出荷
・往復駆動に最適です・台車駆動や扉の開閉などの往復駆動に最適です。ロングスパンの伝動が可能です。・エンドレスベルトでは対応できない長さの伝動にも対応できます。
タイプ定尺、HC仕様ベルト幅(mm)20ピッチ(mm)8ベルト長さ(mm)65000歯形UP8M
タイミングベルト PXベルト ロングベルト 椿本チエインタイミングベルト PXベルト ロングベルト椿本チエイン
319,800税込351,780
1本
61日以内出荷
・往復駆動に最適です・台車駆動や扉の開閉などの往復駆動に最適です。ロングスパンの伝動が可能です。・エンドレスベルトでは対応できない長さの伝動にも対応できます。
タイプ定尺、標準(RC仕様)種類タイミングベルト
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップEVベルト EV8YU ニッタゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップEVベルト EV8YUニッタ
32,965税込36,262
1本
41日以内出荷
ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。インボリュート運動によって創成されるプーリ歯形状とベルト歯形状とを近似させ、スムースなかみ合いと優れた伝達性能の両立が実現した歯形です。高強度材料を使用することで歯飛びトルクが向上します。
タイプ標準ピッチ(mm)ベルトピッチ:8.0歯形EV8YU寸法PLD(mm)0.686
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 3GT ニッタゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 3GTニッタ
2,974税込3,271
1本
41日以内出荷
新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達性能と極小のバックラッシを実現。新円弧歯形の採用で歯ピッチに対する大きさ歯高さを実現することで、高い歯飛びトルク(ジャンピングトルク)を達成します。最小のバックラッシ、新円弧歯形がもたらす特有のセンタリング効果により、高い位置決め精度と精密な回転伝動を可能にします。
歯数98タイプ標準ピッチ(mm)ベルトピッチ:3.0歯形3GTベルトピッチ周長(mm)294寸法PLD(mm)0.381
ウルトラPXベルト ロングベルト 椿本チエインウルトラPXベルト ロングベルト椿本チエイン
4,398税込4,838特価
1本
当日出荷から91日以内出荷
材質ゴム種類PXベルトタイプロングベルト仕様HC仕様
パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅20mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅20mmゲイツ・ユニッタ・アジア
8,298税込9,128
1個
41日以内出荷
新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形8YUベルト幅(mm)20ピッチ(mm)8材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)7.41タイプツインパワー寸法PLD(mm)0.686種類GTベルトベルト呼び幅20
タイミングベルト