絞り込み
断面径(Φmm)
- 12
- 1.5(4)
- 2(10)
- 2.5(3)
- 3(14)
- 3.5(3)
- 4(14)
- 5(15)
- 6(13)
- 7(7)
- 8(10)
- 9(4)
- 10(8)
- 11(1)
- 15(5)
ベルトピッチ周長(mm)
- 600~700未満(1)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~2000未満(1)
- 10000以上(3)
種類
丸ベルト(5)
材質
- 樹脂(6)
ブランド
- バンドー化学(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- ハバジット(2)
- エスコ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
丸ベルトはコンベアーなどの動力伝達に用いられる断面が丸型のベルトのことです。オレンジ色のウレタンでできた丸ベルトは熱溶着などで任意の長さに加工することができます。また丸ベルトは高い張力が特徴で柔軟性や耐摩耗性に優れており、曲がりぐせが少ないのが特徴のアイテム。卓上ボール盤やポンプの駆動ベルトなど幅広い作業現場で利用されています。万が一ベルトが破損し製品などに混入してしまっても発見しやすいコバルトブルーのタイプは、食品加工の機器などでの利用がおすすめです。バラエティー豊かなタイプが充実しているので、用途に応じて選ぶと良いでしょう。
「断面径(Φmm)」から絞り込む
2(10)
3(14)
4(14)
5(15)
6(13)
7(7)
8(10)
10(8)
12
15(5)

スターロープ
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から10日以内出荷耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格タイプ丸ベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)10以下
バンコード丸ベルト#480(橙色)
バンドー化学(87件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から5日以内出荷丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリコード丸ベルト
ハバジット(13件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1本当日出荷から11日以内出荷ハバジットポリコード丸ベルトは オレンジ製品に比べ耐磨耗性に優れ 高張力タイプです。 高い柔軟性、衝撃吸収性、耐磨耗性に優れています。用途一般搬送用、伝動用、衣類乾燥機の修理用に。短軸間距離でのひねり使用にも可。材質TPU色グリーン種類丸ベルト表面粗目許容温度(℃)-20/+50RoHS指令(10物質対応)対応
ハビブルー搬送用丸ベルト
ハバジット(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1本4日以内出荷から12日以内出荷コバルトブルー色調。 青色の天然食材はあまり存在しないので、偶発的にベルト破損や損傷が生じ、仮にベルトの破片が食品に混入しても、簡単に見つけることが可能。 FDA及び食品との直接接触に関する欧州条約(2002/72/EC)に適合。 食品直接搬送が可能。耐磨耗性に優れる。抗菌性能に優れる。加水分解耐性に優れる。低い摩擦係数により、低消費電力に貢献。材質TPU色コバルトブルー種類丸ベルト表面艷無許容温度(℃)-10/+50RoHS指令(10物質対応)対応
丸ベルト EA967Sシリーズ
エスコ¥2,630~税込¥2,893~1本翌日出荷から4日以内出荷熱溶着によって簡単に溶着でき、自由な長さレイアウトでの使用が可能です。耐摩耗性・耐油性に優れています。仕様丸ベルト種類丸ベルト
バンコードエンドレス#480 Φ12
バンドー化学¥5,798税込¥6,3781本10日以内出荷丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタン色橙タイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力3390(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応
スターロープ
三ツ星ベルト¥139,800~税込¥153,780~1巻3日以内出荷から7日以内出荷押出しタイプのポリウレタンベルトです。 耐摩耗性にすぐれています。 耐油性にすぐれています。 溶着によりジョイントが簡単です。 多軸伝動や直角伝動など複雑な伝動にも自由に設計できます。 高硬度で弾力性に富み、耐候性もすぐれています。 多湿の場所での保管やご使用は避けてください。材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)10以下