絞り込み
ねじの呼び
  • M4(1)
ブランド
  • イマオコーポレーション(1)
  • TRUSCO(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
形状
形状
丸型(4)
接続方式
  • 丸穴(4)
最大許容荷重(N)
  • 600
  • 98(14)
  • 100(7)
  • 160(8)
  • 180(14)
  • 200(9)
  • 280(14)
  • 490(10)
  • 880(13)
  • 980(9)
  • 1000(7)
  • 1100(18)
  • 1300(11)
  • 1400(9)
  • 1600(7)
  • 1800(12)
  • 2500(18)
  • 2900(9)
  • 4400(15)
  • 4500(8)
  • 7800(11)
適合用途
  • 緩衝(1)
  • 防振(2)
緩衝・防振
材質(防振ゴム)
  • エラストマー(1)
  • 天然ゴム(3)
エラストマー・天然ゴム
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防振ゴムとは、クッションゴムともいい、振動する器械に組み込むことで振動を緩和するためのゴムです。防音効果も得られます。機器取付ボルトの絶縁に使用することも可能です。防振ゴムは、シンプルな構造になっているので取付けが簡単です。形状を変えることで、容易にばね定数を変更することが可能になります。振動による発熱が小さく、耐久性があります。円筒形のほか、敷くタイプのプレート型の防振ゴムもあります。

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クッションゴム WAKI(和気産業)クッションゴムWAKI(和気産業)(17件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用形状丸形硬度68接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振/緩衝
クッションゴム EKタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)クッションゴム EKタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)(13件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状が簡単。 取付けが容易。 簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム
クッションゴム TRUSCOクッションゴムTRUSCO(4件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
取付けが容易ナイフ・グラインダー等で簡単に加工が可能。
用途一般機械支持仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度68°
TPEダンパー (ラジアル) イマオコーポレーションTPEダンパー (ラジアル)イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。
形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続ねじM4接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振

防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります

防振ゴム