絞り込み
ブランド
  • THK(31)
  • IKO(日本トムソン)(20)
  • NTN(エヌティーエヌ)(15)
  • INA(3)
  • 象印チェンブロック(1)
外径(Φmm)
  • 32
  • 6(4)
  • 10(22)
  • 12(21)
  • 12.7(4)
  • 13(24)
  • 16(56)
  • 19(53)
  • 22(54)
  • 26(53)
  • 30(77)
  • 35(78)
  • 40(76)
  • 47(76)
  • 52(75)
  • 62(73)
  • 72(73)
  • 80(74)
  • 85(55)
  • 90(70)
シール
  • その他(16)
  • シール付(28)
  • シール無(23)
幅(mm)
  • 14(66)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カムフォロア/ローラフォロアはカム板や直線運動をするためのガイドローラーとして使われるベアリング。外輪と内輪が組み合わされており、外輪は運動軌道上を転がるため、耐荷重性、耐衝撃性が持たされているのが特徴です。カム機構部やコンベア、製本機械などに使用されており、特にカムフォロアはカム機構と組み合わされることが多いです。また、外輪には球面と円筒面のものがあり、運動面に合わせて外輪の面とサイズバリエーションを選んでください。
特価
本日1月6日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
6(4)
10(22)
12(21)
12.7(4)
13(24)
16(56)
19(53)
22(54)
26(53)
30(77)
32
35(78)
40(76)
47(76)
52(75)
62(73)
72(73)
80(74)
85(55)
90(70)
外径(Φmm)をもっと見る
カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THKカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)THK(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプシール付材質炭素鋼
カムフォロアG CF-G IKO(日本トムソン)カムフォロアG CF-GIKO(日本トムソン)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
標準カムフォロアの基本性能を引き継ぎ、リーズナブルな価格を実現したカムフォロアです。 あらかじめグリースが封入されているため、開封後はそのまま使用できます。
タイプCF-Gシールシール無形状六角穴付き
標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌日出荷
タイプCF-BUUシールシール付き仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪)IKO(日本トムソン)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプCF-Bシールシールなし仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THKカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)THK(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプシール無材質炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン)標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)IKO(日本トムソン)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイプシール付仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) THKカムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)THK
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプシール付材質炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
NTN総ころ形 カムフォロア NTN(エヌティーエヌ)NTN総ころ形 カムフォロアNTN(エヌティーエヌ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から30日以内出荷
NTN保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ)NTN保持器付 カムフォロア (六角穴付)NTN(エヌティーエヌ)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
NTN総ころ形 カムフォロア NTN(エヌティーエヌ)NTN総ころ形 カムフォロアNTN(エヌティーエヌ)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
シール有り形状球面外輪外径形状球面形シールの有無有り
標準カムフォロアCF□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン)標準カムフォロアCF□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪)IKO(日本トムソン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプシール無仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン)標準カムフォロア CF-VB(総ころ)IKO(日本トムソン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
カムフォロアの基本的な形式です。 サイズバリエーションもスタッド径で最小6mmから最大30mmまで取り揃えています。
偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)THK
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼
ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THKステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)THK
5,598税込6,158
1個
当日出荷から16日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプシール付材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
Cルーブカムフォロア CF-/SG(保持器付き) IKO(日本トムソン)Cルーブカムフォロア CF-/SG(保持器付き)IKO(日本トムソン)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸受空間に熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入したメンテナンスフリー商品。 Cルーブは、多量の潤滑油と微粒子の超高分子ポリオレフィン樹脂を熱処理固形化した潤滑剤です。 軸受が回転することにより、Cルーブから潤滑剤が軌道面に常時適量しみだし、長期間にわたって軸受の潤滑性能を維持します。
タイプCF-WBUUR/SGシールシール形材質炭素鋼製形状球面外面
カムフォロアKR-LL形 NTN(エヌティーエヌ)カムフォロアKR-LL形NTN(エヌティーエヌ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から30日以内出荷
シールシール有形状球面外輪
保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ)保持器付 カムフォロア (六角穴付)NTN(エヌティーエヌ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
シールなし形状円筒外輪外径形状円筒形
カムフォロア KRV形 NTN(エヌティーエヌ)カムフォロア KRV形NTN(エヌティーエヌ)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
簡易取付け用カムフォロア CF-SFU-B(保持器付き) IKO(日本トムソン)簡易取付け用カムフォロア CF-SFU-B(保持器付き)IKO(日本トムソン)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
スタッドに段加工が施されており、段部分を上面からセットねじで固定するため取付けが容易で、パレットチェンジャなどの用途に最適です。
タイプCF-SFU-Bシールシール形材質炭素鋼製形状円筒外輪
カムフォロア INAカムフォロアINA(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。 シールにより異物・水分の浸入を防止します。
タイプシール付仕様六角穴付タイプ形状球型外輪形使用温度範囲-30~70℃精度等級JIS B 1514 0級
カムフォロア INAカムフォロアINA
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。
仕様六角穴付タイプタイプシール無形状球型外輪形使用温度範囲-30~70℃精度等級JIS B 1514 0級
偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)IKO(日本トムソン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプシール付仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
カムフォロアKR-XLL形 NTN(エヌティーエヌ)カムフォロアKR-XLL形NTN(エヌティーエヌ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) THK偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)THK
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼
偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THK偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)THK
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア CF-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール付) THKカムフォロア CF-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール付)THK
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から16日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) THKカムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)THK
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプシール無材質炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THKステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)THK
3,998税込4,398
1個
当日出荷から16日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプシール無材質ステンレス鋼
複列円筒ころカムフォロア NUCF-B(総ころ) IKO(日本トムソン)複列円筒ころカムフォロア NUCF-B(総ころ)IKO(日本トムソン)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
外輪に円筒ころを複列に組み込んだ総ころ軸受で、大きなラジアル荷重とある程度のアキシアル荷重を受けることができます。
タイプNUCF-BRシールシールド形材質炭素鋼製形状球面外輪
カムフォロアKR形 NTN(エヌティーエヌ)カムフォロアKR形NTN(エヌティーエヌ)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
総ころ形カムフォロア 象印チェンブロック総ころ形カムフォロア象印チェンブロック
3,398税込3,738
1個
当日出荷から9日以内出荷
負荷容量が大きく、高荷重に適します。
用途一般産機用。材質高炭素クロム軸受鋼精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応外輪円筒外輪形
偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、総ころタイプ、シール付) THK偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、総ころタイプ、シール付)THK
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) THKステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)THK
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質ステンレス鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THKステンレス偏心カムフォロア CFH-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)THK
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質ステンレス鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付) THKステンレスカムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール付)THK
5,998税込6,598
1個
当日出荷から16日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質ステンレス鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) THKステンレスカムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)THK
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質ステンレス鋼シールシール無RoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、総ころタイプ シール付) THKカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、総ころタイプ シール付)THK
2,998税込3,298
1個
当日出荷から16日以内出荷
従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼シールシール付RoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア(総ころ形) INAカムフォロア(総ころ形)INA
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き) IKO(日本トムソン)偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き)IKO(日本トムソン)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から41日以内出荷
スタッドに偏心カラーが固定されているため、相手トラック面に対するラジアル方向の位置決めが簡単に行えます。 偏心量は0.4mmから1.5mmです。
偏心スタッドカムフォロア CFES-B(保持器付き) IKO(日本トムソン)偏心スタッドカムフォロア CFES-B(保持器付き)IKO(日本トムソン)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
偏心したスタッドを回転させることにより、多数個使用時などに外輪外径の高さを揃えることができます。 偏心量は0.25から0.6mmで、標準カムフォロアと同じ取付穴に取り付けることができます。
カムフォロア