カムフォロア :「カムフロア」の検索結果

カムフォロア/ローラフォロアはカム板や直線運動をするためのガイドローラーとして使われるベアリング。外輪と内輪が組み合わされており、外輪は運動軌道上を転がるため、耐荷重性、耐衝撃性が持たされているのが特徴です。カム機構部やコンベア、製本機械などに使用されており、特にカムフォロアはカム機構と組み合わされることが多いです。また、外輪には球面と円筒面のものがあり、運動面に合わせて外輪の面とサイズバリエーションを選んでください。
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
シールシールなし 材質炭素鋼 形状円筒外輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
シールシール付 材質炭素鋼 形状円筒外輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプシール無 材質炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カムフォロアKR-LL形 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)カムフォロアKR-LL形
シールシール有 形状球面外輪
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

カムフォロアG CF-G IKO(日本トムソン) CADデータあり
標準カムフォロアの基本性能を引き継ぎ、リーズナブルな価格を実現したカムフォロアです。 あらかじめグリースが封入されているため、開封後はそのまま使用できます。
タイプCF-G シールシール無 形状六角穴付き
1個
969 税込1,066
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シールシールなし 材質炭素鋼 形状円筒外輪
1個
特価
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプシール付 材質炭素鋼
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
シールなし 形状球面外輪 外径形状球面形
1個
2,392 税込2,631
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。 球面外輪は取付け時軸心の狂いを無理なく吸収し、偏荷重の緩和に役立ちます。 シール付き
シールシール付 形状球面外輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。
仕様六角穴付タイプ タイプシール無 形状球型外輪形 使用温度範囲-30~70℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
タイプCF-BUU シールシール付き 仕様1N≒0.102kgf 形状六角穴付き 備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シールシール付 材質ステンレス鋼 形状円筒外輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

普及形カムフォロア(CF形)と同じ取り付け穴に取り付けられ、スタッドの取り付け部とスタッド頭部が0.25mm~1.0mm偏心しているので、スタッドをまわす事によって簡単に位置の微調整が出来るコンパクトで精度の高い一体構造のカムフォロアです。このため、カム溝との位置合わせ、バックラッシュ防止、多数個取り付けのレベル合わせ、取付穴位置の精密加工不要など組付工数を大幅に低減出来ます。
シールシール付
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼 シールシール付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)NTN総ころ形 カムフォロア
シール有り 形状球面外輪 外径形状球面形 シールの有無有り
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプシール付 材質炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)