カテゴリ
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(47)
- EZO(北日本精機)(77)
- FYH(日本ピローブロック)(376)
- IKO(日本トムソン)(539)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(92)
- KMT(80)
- LDK(115)
- NACHI(不二越)(660)
- NMB(ミネベア)(87)
- NSK(日本精工)(5,042)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,820)
- SKF(日本エスケイエフ)(2,546)
- SMT(南海精工所)(165)
- THK(68)
- エスコ(584)
- トックベアリング(TOK)(80)
- 住友電気工業(61)
- 旭精工(230)
- 鹿島化学金属(UKB)(180)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(272)

RS PRO ボールベアリング7mm19mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥379税込¥4171個7日以内出荷内径 = 7mm。外径 = 19mm。レース幅 = 6mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両面シール。ベアリングクリアランス = CN。材料 = スチール。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = 鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 896kN。動定格荷重 = 2.336kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 0 エクストラライト。レース素材 = スチール。。RS PROシールドグルーブ1列ベアリング. このRS PROシリーズの単列深溝ボールベアリングは、汎用性および全体的に高い性能を発揮します。RS PROシール付きボールベアリングには、2つの合成ゴムシールが付いており、ベアリングに汚れやその他の物体が侵入しないようにします。これらのボールベアリングは、主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 このRS PROシリーズでは、3 → 50 mmの内径を用意しています。非常に多様なサイズが用意されているため、用途に最適なボールベアリングが見つかります。特長. 内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング 深い溝 シール付き 材質: スチール 高性能低負荷及び高負荷容量 内側リングが回転する場所での使用向け . 重要な注意事項. よくある質問. シール付きボールベアリングを選択する理由 シール付きボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 深溝ボールベアリングを選択する理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間隔がボールの直径よりも広くなります。これはゴムシール用のスペースを残します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ボールベアリング3mm10mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥799税込¥8791個7日以内出荷内径 = 3mm。外径 = 10mm。レース幅 = 4mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両面シール。ベアリングクリアランス = CN。材料 = ステンレス鋼。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = ステンレス鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 141kN。動定格荷重 = 403N。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 2ライト。レース素材 = ステンレス鋼。。RS PROステンレススチール深溝ボールベアリング. RS PROメートルステンレススチール製深溝、1列ボールベアリング製品です。過酷な用途、湿気、腐食、摩耗に耐えるように製造されています。 各種サイズが用意されており、衛生的で耐水性に優れているため、飲食料品、製薬などのさまざまな産業に最適です。特長と利点. 耐腐食性 さまざまなサイズが用意されています 耐摩耗構造 1 列ラジアルボールベアリング. グローブボールベアリングの用途. 製薬、化学薬品、医療、印刷、エンジン / ポンプ、オフショア / 海洋、食品産業及び飲料産業での使用に最適です。
RS PRO ボールベアリング8mm22mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥889税込¥9781個7日以内出荷内径 = 8mm。外径 = 22mm。レース幅 = 7mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両面シール。ベアリングクリアランス = CN。材料 = ステンレス鋼。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = ステンレス鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 882kN。動定格荷重 = 2.111kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 0 エクストラライト。レース素材 = ステンレス鋼。。RS PROステンレススチール深溝ボールベアリング. RS PROメートルステンレススチール製深溝、1列ボールベアリング製品です。過酷な用途、湿気、腐食、摩耗に耐えるように製造されています。 各種サイズが用意されており、衛生的で耐水性に優れているため、飲食料品、製薬などのさまざまな産業に最適です。特長と利点. 耐腐食性 さまざまなサイズが用意されています 耐摩耗構造 1 列ラジアルボールベアリング. グローブボールベアリングの用途. 製薬、化学薬品、医療、印刷、エンジン / ポンプ、オフショア / 海洋、食品産業及び飲料産業での使用に最適です。
ピローブロックベアリング RS PRO
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷内径 = 20mm。ベアリングユニットの種類 = ピローブロック。材料 = 鋳鉄。センター高さ = 33.3mm。取付穴サイズ = 13mm。長さ = 127mm。深さ = 31mm。全高 = 65mm。取付穴 センター to センター = 95mm。。ピローブロックベアリング内径 20 mmRS Pro ピローブロックベアリング(「プランマブロック」ベアリングともいいます)は、ベアリングハウジングの一種です。回転シャフトを必要とする産業機器や商業機器でよく使用されています。たとえば、ギアボックス、ファン、電気モータなど、負荷の低い要件のコンベアシステム、包装機器、農業機械などがあります。 このペデスタル取り付けベアリングハウジングの寸法は、 65 mm x 31 mm x 127 mm です。これは、機器内の摩擦を最小限に抑えるように設計されています。安全のため、シャフトとインサートには、 1 本ではなく 2 本のボルトで構成されています。 RS PRO RS Pro 製品の中で最高品質の製品を使用しており、耐久性と一貫性の両方をメーカーのエンジニアがテストしました。また、耐久性に優れた鋳鉄ベアリングハウジングを使用して製造されているので、何年も使用できます。特長と利点. 2 ボルトのピローブロックベアリング .取り付け穴のサイズは 13 mm .低摩擦ソリューションの場合 .鋳鉄製ハウジング .ベアリングハウジングの寸法は 65 mm x です 31 mm x 127 mm .内径 20 mm .中心間の取り付け穴測定 95 mm .中心高さ 33.3 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO 球面軸受 20mm 47mm
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷内径 = 20mm。外径 = 47mm。材料 = スチール。静定格荷重 = 630kgf。。メトリック
RS PRO ボールベアリング12mm28mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥459税込¥5051個7日以内出荷内径 = 12mm。外径 = 28mm。レース幅 = 8mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両側シールド。ベアリングクリアランス = CN。材料 = スチール。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = 鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 2.36kN。動定格荷重 = 5.07kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 0 エクストラライト。レース素材 = スチール。。RS PROメートルシールド付きボールベアリング. RS PROメートルシールド付きボールベアリングは、モータ、ポンプ、コンベアなど、幅広い機械用途で使用されるボールベアリングの一種です。これらのベアリングは、可動部品間の摩擦と摩耗を軽減することで、シャフトをスムーズかつ効率的に回転させるように設計されています。RS PROメトリックシールド付きボールベアリングは1列で、2つの金属シールドを装備して汚れや異物の侵入を防止し、両方向の半径負荷と軸方向負荷に対応します。特長. 内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング 深いレースウェイ溝 シールド付き 材質: スチール 高性能低負荷及び高負荷容量 内側リングが回転する場所での使用向け . 用途. 食品及び飲料産業 製薬 医療産業 エンジン及びポンプ 医療産業 印刷 . よくある質問. 深溝ボールベアリングとは これらのベアリングは、最も一般的なタイプで、内側リング、外側リング、ケージ、ボールベアリングで構成されています。ベアリングには、レースの深い溝があります。これのタイプのベアリングは、高性能で高い負荷能力を発揮します。 シールド付きボールベアリングを使用する理由 高速で回転するボールベアリングには、潤滑とクリーンな環境が必要です。ボールベアリングをシールドすることで、汚れやグリースに対する優れた保護を実現します。そのため、ボールベアリングの寿命は長くなります。
RS PRO ボールベアリング8mm22mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥459税込¥5051個7日以内出荷内径 = 8mm。外径 = 22mm。レース幅 = 7mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両側シールド。ベアリングクリアランス = CN。材料 = スチール。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = 鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 1.379kN。動定格荷重 = 3.293kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 0 エクストラライト。レース素材 = スチール。。RS PROメートルシールド付きボールベアリング. RS PROメートルシールド付きボールベアリングは、モータ、ポンプ、コンベアなど、幅広い機械用途で使用されるボールベアリングの一種です。これらのベアリングは、可動部品間の摩擦と摩耗を軽減することで、シャフトをスムーズかつ効率的に回転させるように設計されています。RS PROメトリックシールド付きボールベアリングは1列で、2つの金属シールドを装備して汚れや異物の侵入を防止し、両方向の半径負荷と軸方向負荷に対応します。特長. 内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング 深いレースウェイ溝 シールド付き 材質: スチール 高性能低負荷及び高負荷容量 内側リングが回転する場所での使用向け . 用途. 食品及び飲料産業 製薬 医療産業 エンジン及びポンプ 医療産業 印刷 . よくある質問. 深溝ボールベアリングとは これらのベアリングは、最も一般的なタイプで、内側リング、外側リング、ケージ、ボールベアリングで構成されています。ベアリングには、レースの深い溝があります。これのタイプのベアリングは、高性能で高い負荷能力を発揮します。 シールド付きボールベアリングを使用する理由 高速で回転するボールベアリングには、潤滑とクリーンな環境が必要です。ボールベアリングをシールドすることで、汚れやグリースに対する優れた保護を実現します。そのため、ボールベアリングの寿命は長くなります。
RS PRO ボールベアリング10mm30mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥479税込¥5271個7日以内出荷内径 = 10mm。外径 = 30mm。レース幅 = 9mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両面シール。ベアリングクリアランス = CN。材料 = スチール。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = 鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 2.36kN。動定格荷重 = 5.07kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 2ライト。レース素材 = スチール。。RS PROシールドグルーブ1列ベアリング. このRS PROシリーズの単列深溝ボールベアリングは、汎用性および全体的に高い性能を発揮します。RS PROシール付きボールベアリングには、2つの合成ゴムシールが付いており、ベアリングに汚れやその他の物体が侵入しないようにします。これらのボールベアリングは、主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 このRS PROシリーズでは、3 → 50 mmの内径を用意しています。非常に多様なサイズが用意されているため、用途に最適なボールベアリングが見つかります。特長. 内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング 深い溝 シール付き 材質: スチール 高性能低負荷及び高負荷容量 内側リングが回転する場所での使用向け . 重要な注意事項. よくある質問. シール付きボールベアリングを選択する理由 シール付きボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 深溝ボールベアリングを選択する理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間隔がボールの直径よりも広くなります。これはゴムシール用のスペースを残します。
RS PRO ボールベアリング8mm22mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥329税込¥3621個7日以内出荷内径 = 8mm。外径 = 22mm。レース幅 = 7mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両面シール。ベアリングクリアランス = CN。材料 = スチール。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = 鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 1.379kN。動定格荷重 = 3.293kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 0 エクストラライト。レース素材 = スチール。。RS PROシールドグルーブ1列ベアリング. このRS PROシリーズの単列深溝ボールベアリングは、汎用性および全体的に高い性能を発揮します。RS PROシール付きボールベアリングには、2つの合成ゴムシールが付いており、ベアリングに汚れやその他の物体が侵入しないようにします。これらのボールベアリングは、主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 このRS PROシリーズでは、3 → 50 mmの内径を用意しています。非常に多様なサイズが用意されているため、用途に最適なボールベアリングが見つかります。特長. 内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング 深い溝 シール付き 材質: スチール 高性能低負荷及び高負荷容量 内側リングが回転する場所での使用向け . 重要な注意事項. よくある質問. シール付きボールベアリングを選択する理由 シール付きボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 深溝ボールベアリングを選択する理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間隔がボールの直径よりも広くなります。これはゴムシール用のスペースを残します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ボールベアリング9mm24mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥389税込¥4281個7日以内出荷内径 = 9mm。外径 = 24mm。レース幅 = 7mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両面シール。ベアリングクリアランス = CN。材料 = スチール。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = 鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 1.444kN。動定格荷重 = 3.356kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 0 エクストラライト。レース素材 = スチール。。RS PROシールドグルーブ1列ベアリング. このRS PROシリーズの単列深溝ボールベアリングは、汎用性および全体的に高い性能を発揮します。RS PROシール付きボールベアリングには、2つの合成ゴムシールが付いており、ベアリングに汚れやその他の物体が侵入しないようにします。これらのボールベアリングは、主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 このRS PROシリーズでは、3 → 50 mmの内径を用意しています。非常に多様なサイズが用意されているため、用途に最適なボールベアリングが見つかります。特長. 内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング 深い溝 シール付き 材質: スチール 高性能低負荷及び高負荷容量 内側リングが回転する場所での使用向け . 重要な注意事項. よくある質問. シール付きボールベアリングを選択する理由 シール付きボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 深溝ボールベアリングを選択する理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間隔がボールの直径よりも広くなります。これはゴムシール用のスペースを残します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ボールベアリング3mm10mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥439税込¥4831個7日以内出荷内径 = 3mm。外径 = 10mm。レース幅 = 4mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両側シールド。ベアリングクリアランス = CN。材料 = スチール。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = 鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 219kN。動定格荷重 = 631N。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 2ライト。部分ベアリングコード = 623。。RS PROメートルシールド付きボールベアリング. RS PROメートルシールド付きボールベアリングは、モータ、ポンプ、コンベアなど、幅広い機械用途で使用されるボールベアリングの一種です。これらのベアリングは、可動部品間の摩擦と摩耗を軽減することで、シャフトをスムーズかつ効率的に回転させるように設計されています。RS PROメトリックシールド付きボールベアリングは1列で、2つの金属シールドを装備して汚れや異物の侵入を防止し、両方向の半径負荷と軸方向負荷に対応します。特長. 内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング 深いレースウェイ溝 シールド付き 材質: スチール 高性能低負荷及び高負荷容量 内側リングが回転する場所での使用向け . 用途. 食品及び飲料産業 製薬 医療産業 エンジン及びポンプ 医療産業 印刷 . よくある質問. 深溝ボールベアリングとは これらのベアリングは、最も一般的なタイプで、内側リング、外側リング、ケージ、ボールベアリングで構成されています。ベアリングには、レースの深い溝があります。これのタイプのベアリングは、高性能で高い負荷能力を発揮します。 シールド付きボールベアリングを使用する理由 高速で回転するボールベアリングには、潤滑とクリーンな環境が必要です。ボールベアリングをシールドすることで、汚れやグリースに対する優れた保護を実現します。そのため、ボールベアリングの寿命は長くなります。
RS PRO ボールベアリング20mm47mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥5,598税込¥6,1581袋(5個)7日以内出荷仕様内径 = 20mm外径 = 47mmレース幅 = 14mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 6.55kN動定格荷重 = 13.5kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース種類 = プレーン
RS PRO ボールベアリング15mm28mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様内径 = 15mm外径 = 28mmレース幅 = 7mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 2.259kN動定格荷重 = 4.321kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 9 薄いセクション部分ベアリングコード = 6902RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ボールベアリング8mm22mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥799税込¥8791個7日以内出荷仕様内径 = 8mm外径 = 22mmレース幅 = 7mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 片側シールドベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 1.368kN動定格荷重 = 3.297kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 0 エクストラライト部分ベアリングコード = 608RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ボールベアリング25mm47mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様内径 = 25mm外径 = 47mmレース幅 = 12mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = CN材料 = ステンレス鋼ボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 5.85kN動定格荷重 = 10.1kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 0 エクストラライト部分ベアリングコード = 6005RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ボールベアリング25mm52mm 複列アンギュラコンタクトボールベアリング
RS PRO¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリング RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリング製品をご紹介します。高い回転精度を必要とする用途や、高い回転速度に伴うラジアル荷重とアキシャル荷重に最適です。ボールベアリングは、各行に組み込みの 30 ° の接触角がある設計になっており、接触角がベアリングの制限を超えて拡大し、ラジアル荷重とアキシャル荷重を両方向にサポートします。 特長と利点: 高品質 RS Pro 2 列アングルコンタクトベアリングは、回転速度が高い用途だけでなく、ラジアル方向荷重とアキシャル荷重を必要とする用途や、高い運転精度に最適です 各ベアリングには、各行に 30 ° の接触角が組み込まれており、ベアリングの剛性が向上し、両方向の軸方向荷重とラジアル荷重が可能になります この設計では、一対のベアリングを組み立てるのではなく、 1 つのベアリングだけを取り付ける必要があるため、すばやく簡単に設置できます 不要な汚染を除去する密閉 / シールドオプションも用意しています ベアリングの重要な潤滑を維持します 用途: アングルコンタクトボールベアリングは、標準ベアリングに比べて負荷伝達能力が高いベアリングの一種です。最適な性能で動作しながら長寿命を実現するように設計されたこれらのタイプのボールベアリングは、他のタイプよりも静かで温度が低いため、一般的にメンテナンスの間隔が長くなり、点検、メンテナンス、修理のダウンタイムが短縮されます。これは、設計により大幅に頑丈になるため、軸方向及び半径方向に移動できるため、特に便利です。アングルコンタクトボールベアリングは、次の業界で一般的に使用されています。 農業 工業生産 自動車 マテハン RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様内径 = 25mm外径 = 52mmレース幅 = 20.6mmボールベアリングタイプ = 複列アンギュラコンタクトボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 2静定格荷重 = 14.01kN動定格荷重 = 21.17Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライト部分ベアリングコード = 3205
RS PRO ボールベアリング20mm52mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6304-2RS/C3 20X52X15mm 単列深溝ボールベアリングは、汎用性と全体的な高性能を実現します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定仕様内径 = 20mm外径 = 52mmレース幅 = 15mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 7.8kN動定格荷重 = 16.8kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 3ミディアムレース種類 = プレーン
RS PRO ボールベアリング17mm47mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6303-2RS / C3 17X47X14 mm 1 列深溝ボールベアリングは、汎用性が高く、全体的に高性能です。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定仕様内径 = 17mm外径 = 47mmレース幅 = 14mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 6.55kN動定格荷重 = 14.3kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 3ミディアムレース素材 = スチール
RS PRO ボールベアリング10mm35mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥699税込¥7691個7日以内出荷RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6300-2RS/C3 10X35X11 mm 1 列、深溝ボールベアリングは、汎用性と全体的な高性能を実現します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定仕様内径 = 10mm外径 = 35mmレース幅 = 11mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 3.4kN動定格荷重 = 8.52kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 3ミディアム部分ベアリングコード = 6300
RS PRO ボールベアリング17mm40mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥299税込¥3291個7日以内出荷RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6203-2RS/C3 17X40X12 mm 1 列、深溝ボールベアリングは、汎用性と全体的な高性能を実現。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定仕様内径 = 17mm外径 = 40mmレース幅 = 12mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 4.75kN動定格荷重 = 9.95kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース種類 = プレーン
RS PRO ボールベアリング15mm35mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥689税込¥7581個7日以内出荷RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6202-2RS / C3 15X35X11 mm 1 列、深溝ボールベアリングは、汎用性が高く、全体的に高い性能を発揮します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定仕様内径 = 15mm外径 = 35mmレース幅 = 11mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 3.75kN動定格荷重 = 8.06kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース素材 = スチール
RS PRO ボールベアリング12mm32mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥169税込¥1861個7日以内出荷RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6201-2RS/C3 12X32X10mm 単列、深溝ボールベアリングは、汎用性と全体的な高性能を実現します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定仕様内径 = 12mm外径 = 32mmレース幅 = 10mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 3.1kN動定格荷重 = 7.28kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース種類 = プレーン
RS PRO ボールベアリング8mm22mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥419税込¥4611個7日以内出荷RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 608-2RS/C3 8X22X7mm 1 列深溝ボールベアリングは、汎用性と全体的な高性能を実現します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定仕様内径 = 8mm外径 = 22mmレース幅 = 7mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 1.37kN動定格荷重 = 3.45kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 0 エクストラライトレース素材 = スチール
メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径12mm レース幅10mm
RS PRO¥679税込¥7471個7日以内出荷仕様内径 = 12mm外径 = 16mmローラーベアリングタイプ = ニードルレース幅 = 10mmボアタイプ = パラレル材料 = スチール静定格荷重 = 6.4kNケージ材質 = 鋼行数 = 1ローラー材質 = スチール動定格荷重 = 4.84kNエンドタイプ = オープン基準速度 = 16000rpm疲労限度荷重 = 0.71kN
RS PRO ボールベアリング17mm30mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷内径 = 17mm。外径 = 30mm。レース幅 = 7mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両面シール。ベアリングクリアランス = CN。材料 = ステンレス鋼。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = ステンレス鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 2.08kN。動定格荷重 = 3.68kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 1 超軽量トラスト。レース種類 = プレーン。。RS PROステンレススチール深溝ボールベアリング. RS PROメートルステンレススチール製深溝、1列ボールベアリング製品です。過酷な用途、湿気、腐食、摩耗に耐えるように製造されています。 各種サイズが用意されており、衛生的で耐水性に優れているため、飲食料品、製薬などのさまざまな産業に最適です。特長と利点. 耐腐食性 さまざまなサイズが用意されています 耐摩耗構造 1 列ラジアルボールベアリング. グローブボールベアリングの用途. 製薬、化学薬品、医療、印刷、エンジン / ポンプ、オフショア / 海洋、食品産業及び飲料産業での使用に最適です。
RS PRO ボールベアリング25mm42mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷内径 = 25mm。外径 = 42mm。レース幅 = 9mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両面シール。ベアリングクリアランス = CN。材料 = ステンレス鋼。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = ステンレス鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 3.6kN。動定格荷重 = 5.6kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 1 超軽量トラスト。レース素材 = ステンレス鋼。。RS PROステンレススチール深溝ボールベアリング. RS PROメートルステンレススチール製深溝、1列ボールベアリング製品です。過酷な用途、湿気、腐食、摩耗に耐えるように製造されています。 各種サイズが用意されており、衛生的で耐水性に優れているため、飲食料品、製薬などのさまざまな産業に最適です。特長と利点. 耐腐食性 さまざまなサイズが用意されています 耐摩耗構造 1 列ラジアルボールベアリング. グローブボールベアリングの用途. 製薬、化学薬品、医療、印刷、エンジン / ポンプ、オフショア / 海洋、食品産業及び飲料産業での使用に最適です。
RS PRO ボールベアリング20mm37mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷内径 = 20mm。外径 = 37mm。レース幅 = 9mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両面シール。ベアリングクリアランス = CN。材料 = ステンレス鋼。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = ステンレス鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 2.96kN。動定格荷重 = 5.12kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 1 超軽量トラスト。レース素材 = ステンレス鋼。。RS PROステンレススチール深溝ボールベアリング. RS PROメートルステンレススチール製深溝、1列ボールベアリング製品です。過酷な用途、湿気、腐食、摩耗に耐えるように製造されています。 各種サイズが用意されており、衛生的で耐水性に優れているため、飲食料品、製薬などのさまざまな産業に最適です。特長と利点. 耐腐食性 さまざまなサイズが用意されています 耐摩耗構造 1 列ラジアルボールベアリング. グローブボールベアリングの用途. 製薬、化学薬品、医療、印刷、エンジン / ポンプ、オフショア / 海洋、食品産業及び飲料産業での使用に最適です。
RS PRO ボールベアリング15mm28mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷内径 = 15mm。外径 = 28mm。レース幅 = 7mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両面シール。ベアリングクリアランス = CN。材料 = ステンレス鋼。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = ステンレス鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 1.84kN。動定格荷重 = 3.44kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 1 超軽量トラスト。レース素材 = ステンレス鋼。。RS PROステンレススチール深溝ボールベアリング. RS PROメートルステンレススチール製深溝、1列ボールベアリング製品です。過酷な用途、湿気、腐食、摩耗に耐えるように製造されています。 各種サイズが用意されており、衛生的で耐水性に優れているため、飲食料品、製薬などのさまざまな産業に最適です。特長と利点. 耐腐食性 さまざまなサイズが用意されています 耐摩耗構造 1 列ラジアルボールベアリング. グローブボールベアリングの用途. 製薬、化学薬品、医療、印刷、エンジン / ポンプ、オフショア / 海洋、食品産業及び飲料産業での使用に最適です。
RS PRO ボールベアリング12mm24mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷内径 = 12mm。外径 = 24mm。レース幅 = 6mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両面シール。ベアリングクリアランス = CN。材料 = ステンレス鋼。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = ステンレス鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 1.2kN。動定格荷重 = 2.32kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 1 超軽量トラスト。部分ベアリングコード = 61901。。RS PROステンレススチール深溝ボールベアリング. RS PROメートルステンレススチール製深溝、1列ボールベアリング製品です。過酷な用途、湿気、腐食、摩耗に耐えるように製造されています。 各種サイズが用意されており、衛生的で耐水性に優れているため、飲食料品、製薬などのさまざまな産業に最適です。特長と利点. 耐腐食性 さまざまなサイズが用意されています 耐摩耗構造 1 列ラジアルボールベアリング. グローブボールベアリングの用途. 製薬、化学薬品、医療、印刷、エンジン / ポンプ、オフショア / 海洋、食品産業及び飲料産業での使用に最適です。
RS PRO ボールベアリング10mm22mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷内径 = 10mm。外径 = 22mm。レース幅 = 6mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両面シール。ベアリングクリアランス = CN。材料 = ステンレス鋼。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = ステンレス鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 1.04kN。動定格荷重 = 2.16kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 1 超軽量トラスト。レース素材 = ステンレス鋼。。RS PROステンレススチール深溝ボールベアリング. RS PROメートルステンレススチール製深溝、1列ボールベアリング製品です。過酷な用途、湿気、腐食、摩耗に耐えるように製造されています。 各種サイズが用意されており、衛生的で耐水性に優れているため、飲食料品、製薬などのさまざまな産業に最適です。特長と利点. 耐腐食性 さまざまなサイズが用意されています 耐摩耗構造 1 列ラジアルボールベアリング. グローブボールベアリングの用途. 製薬、化学薬品、医療、印刷、エンジン / ポンプ、オフショア / 海洋、食品産業及び飲料産業での使用に最適です。
RS PRO ボールベアリング20mm32mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷内径 = 20mm。外径 = 32mm。レース幅 = 7mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両面シール。ベアリングクリアランス = CN。材料 = ステンレス鋼。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = ステンレス鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 1.76kN。動定格荷重 = 2.8kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 1 超軽量トラスト。レース素材 = ステンレス鋼。。RS PROステンレススチール深溝ボールベアリング. RS PROメートルステンレススチール製深溝、1列ボールベアリング製品です。過酷な用途、湿気、腐食、摩耗に耐えるように製造されています。 各種サイズが用意されており、衛生的で耐水性に優れているため、飲食料品、製薬などのさまざまな産業に最適です。特長と利点. 耐腐食性 さまざまなサイズが用意されています 耐摩耗構造 1 列ラジアルボールベアリング. グローブボールベアリングの用途. 製薬、化学薬品、医療、印刷、エンジン / ポンプ、オフショア / 海洋、食品産業及び飲料産業での使用に最適です。
RS PRO ボールベアリング17mm26mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷内径 = 17mm。外径 = 26mm。レース幅 = 5mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両面シール。ベアリングクリアランス = CN。材料 = ステンレス鋼。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = ステンレス鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 1.2kN。動定格荷重 = 1.76kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 1 超軽量トラスト。レース素材 = ステンレス鋼。。RS PROステンレススチール深溝ボールベアリング. RS PROメートルステンレススチール製深溝、1列ボールベアリング製品です。過酷な用途、湿気、腐食、摩耗に耐えるように製造されています。 各種サイズが用意されており、衛生的で耐水性に優れているため、飲食料品、製薬などのさまざまな産業に最適です。特長と利点. 耐腐食性 さまざまなサイズが用意されています 耐摩耗構造 1 列ラジアルボールベアリング. グローブボールベアリングの用途. 製薬、化学薬品、医療、印刷、エンジン / ポンプ、オフショア / 海洋、食品産業及び飲料産業での使用に最適です。
RS PRO ボールベアリング25mm37mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷内径 = 25mm。外径 = 37mm。レース幅 = 7mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両面シール。ベアリングクリアランス = CN。材料 = ステンレス鋼。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = ステンレス鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 2.32kN。動定格荷重 = 3.44kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 1 超軽量トラスト。レース素材 = ステンレス鋼。。RS PROステンレススチール深溝ボールベアリング. RS PROメートルステンレススチール製深溝、1列ボールベアリング製品です。過酷な用途、湿気、腐食、摩耗に耐えるように製造されています。 各種サイズが用意されており、衛生的で耐水性に優れているため、飲食料品、製薬などのさまざまな産業に最適です。特長と利点. 耐腐食性 さまざまなサイズが用意されています 耐摩耗構造 1 列ラジアルボールベアリング. グローブボールベアリングの用途. 製薬、化学薬品、医療、印刷、エンジン / ポンプ、オフショア / 海洋、食品産業及び飲料産業での使用に最適です。
RS PRO ボールベアリング10mm19mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷内径 = 10mm。外径 = 19mm。レース幅 = 5mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両面シール。ベアリングクリアランス = CN。材料 = ステンレス鋼。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = ステンレス鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 744kN。動定格荷重 = 1.44kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 1 超軽量トラスト。レース種類 = プレーン。。RS PROステンレススチール深溝ボールベアリング. RS PROメートルステンレススチール製深溝、1列ボールベアリング製品です。過酷な用途、湿気、腐食、摩耗に耐えるように製造されています。 各種サイズが用意されており、衛生的で耐水性に優れているため、飲食料品、製薬などのさまざまな産業に最適です。特長と利点. 耐腐食性 さまざまなサイズが用意されています 耐摩耗構造 1 列ラジアルボールベアリング. グローブボールベアリングの用途. 製薬、化学薬品、医療、印刷、エンジン / ポンプ、オフショア / 海洋、食品産業及び飲料産業での使用に最適です。
RS PRO ボールベアリング15mm24mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷内径 = 15mm。外径 = 24mm。レース幅 = 5mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両面シール。ベアリングクリアランス = CN。材料 = ステンレス鋼。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = ステンレス鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 1.04kN。動定格荷重 = 1.68kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 1 超軽量トラスト。レース素材 = ステンレス鋼。。RS PROステンレススチール深溝ボールベアリング. RS PROメートルステンレススチール製深溝、1列ボールベアリング製品です。過酷な用途、湿気、腐食、摩耗に耐えるように製造されています。 各種サイズが用意されており、衛生的で耐水性に優れているため、飲食料品、製薬などのさまざまな産業に最適です。特長と利点. 耐腐食性 さまざまなサイズが用意されています 耐摩耗構造 1 列ラジアルボールベアリング. グローブボールベアリングの用途. 製薬、化学薬品、医療、印刷、エンジン / ポンプ、オフショア / 海洋、食品産業及び飲料産業での使用に最適です。
RS PRO ボールベアリング12mm21mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷内径 = 12mm。外径 = 21mm。レース幅 = 5mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両面シール。ベアリングクリアランス = CN。材料 = ステンレス鋼。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = ステンレス鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 800kN。動定格荷重 = 1.52kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 1 超軽量トラスト。レース素材 = ステンレス鋼。。RS PROステンレススチール深溝ボールベアリング. RS PROメートルステンレススチール製深溝、1列ボールベアリング製品です。過酷な用途、湿気、腐食、摩耗に耐えるように製造されています。 各種サイズが用意されており、衛生的で耐水性に優れているため、飲食料品、製薬などのさまざまな産業に最適です。特長と利点. 耐腐食性 さまざまなサイズが用意されています 耐摩耗構造 1 列ラジアルボールベアリング. グローブボールベアリングの用途. 製薬、化学薬品、医療、印刷、エンジン / ポンプ、オフショア / 海洋、食品産業及び飲料産業での使用に最適です。
RS PRO ボールベアリング6mm19mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥879税込¥9671個7日以内出荷内径 = 6mm。外径 = 19mm。レース幅 = 6mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両面シール。ベアリングクリアランス = CN。材料 = ステンレス鋼。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = ステンレス鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 558kN。動定格荷重 = 1.474kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 2ライト。レース素材 = ステンレス鋼。。RS PROステンレススチール深溝ボールベアリング. RS PROメートルステンレススチール製深溝、1列ボールベアリング製品です。過酷な用途、湿気、腐食、摩耗に耐えるように製造されています。 各種サイズが用意されており、衛生的で耐水性に優れているため、飲食料品、製薬などのさまざまな産業に最適です。特長と利点. 耐腐食性 さまざまなサイズが用意されています 耐摩耗構造 1 列ラジアルボールベアリング. グローブボールベアリングの用途. 製薬、化学薬品、医療、印刷、エンジン / ポンプ、オフショア / 海洋、食品産業及び飲料産業での使用に最適です。
RS PRO ボールベアリング5mm16mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥699税込¥7691個7日以内出荷内径 = 5mm。外径 = 16mm。レース幅 = 5mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両面シール。ベアリングクリアランス = CN。材料 = ステンレス鋼。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = ステンレス鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 428kN。動定格荷重 = 1.109kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 2ライト。レース素材 = ステンレス鋼。。RS PROステンレススチール深溝ボールベアリング. RS PROメートルステンレススチール製深溝、1列ボールベアリング製品です。過酷な用途、湿気、腐食、摩耗に耐えるように製造されています。 各種サイズが用意されており、衛生的で耐水性に優れているため、飲食料品、製薬などのさまざまな産業に最適です。特長と利点. 耐腐食性 さまざまなサイズが用意されています 耐摩耗構造 1 列ラジアルボールベアリング. グローブボールベアリングの用途. 製薬、化学薬品、医療、印刷、エンジン / ポンプ、オフショア / 海洋、食品産業及び飲料産業での使用に最適です。
RS PRO ボールベアリング7mm22mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷内径 = 7mm。外径 = 22mm。レース幅 = 7mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両面シール。ベアリングクリアランス = CN。材料 = ステンレス鋼。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = ステンレス鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 882kN。動定格荷重 = 2.111kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 2ライト。レース素材 = ステンレス鋼。。RS PROステンレススチール深溝ボールベアリング. RS PROメートルステンレススチール製深溝、1列ボールベアリング製品です。過酷な用途、湿気、腐食、摩耗に耐えるように製造されています。 各種サイズが用意されており、衛生的で耐水性に優れているため、飲食料品、製薬などのさまざまな産業に最適です。特長と利点. 耐腐食性 さまざまなサイズが用意されています 耐摩耗構造 1 列ラジアルボールベアリング. グローブボールベアリングの用途. 製薬、化学薬品、医療、印刷、エンジン / ポンプ、オフショア / 海洋、食品産業及び飲料産業での使用に最適です。
RS PRO ボールベアリング4mm13mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥799税込¥8791個7日以内出荷内径 = 4mm。外径 = 13mm。レース幅 = 5mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両面シール。ベアリングクリアランス = CN。材料 = ステンレス鋼。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = ステンレス鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 309kN。動定格荷重 = 825N。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 2ライト。レース素材 = ステンレス鋼。。RS PROステンレススチール深溝ボールベアリング. RS PROメートルステンレススチール製深溝、1列ボールベアリング製品です。過酷な用途、湿気、腐食、摩耗に耐えるように製造されています。 各種サイズが用意されており、衛生的で耐水性に優れているため、飲食料品、製薬などのさまざまな産業に最適です。特長と利点. 耐腐食性 さまざまなサイズが用意されています 耐摩耗構造 1 列ラジアルボールベアリング. グローブボールベアリングの用途. 製薬、化学薬品、医療、印刷、エンジン / ポンプ、オフショア / 海洋、食品産業及び飲料産業での使用に最適です。
...