ベアリング(軸受) :「止めネジ M4」の検索結果

ベアリングとは軸受とも呼ばれる伝導機器です。機械を動かす時に回転などの動きがありますが、軸が壊れてしまわないようにベアリングを取り付けて荷重を引き受ける役目を担っています。深溝玉軸受や針状ころ軸受などさまざまな種類があり、素材として耐久度を高めるために高炭素クロム鋼などが使われています。使い方としては軸に刺して取り付けるものが多く、工場などの現場で使われているのはもちろん、バイクや家庭用のポンプなどにも使用されています。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適しています。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Fを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒) 材質(止めねじ)SUS304
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒) 材質(止めねじ)SUS304
1個
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJL-Mを前面から取りつける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。 クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒) 材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 クランプレバーを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJL-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒) 材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)