2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径 = 25mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 4。材料 = 鋳鉄。長さ = 95mm。幅 = 95mm。深さ = 35.7mm。取付穴サイズ = 12mm。取付穴 センター to センター = 70mm。。RS Pro 4 穴フランジベアリング 25 mm ID回転シャフトを表面に効率的かつ信頼性の高い方法で取り付ける必要がある場合は、この 4 穴鋳鉄フランジベアリングが強力な垂直支持を実現し、滑らかな回転動作を実現します。 正方形ユニットには、中程度の初期ミスアライメントを許容するように設計された 4 つの独立した取り付け穴があるため、すばやく簡単に設置できます。フランジが取り付け面にロックされるので、この種のベアリングはフランジなしベアリングよりも中間軸方向の荷重に適しています。また、さまざまなベアリングタイプに対応でき、中間の半径方向速度で回転動作が可能です。 このフランジベアリングユニットは、コンベアベルトなどの産業機械や農業機械でよく見られます。建設、林業、繊維製造などの多くの産業で一般的に使用されています。特長と利点.鋳鉄製 .内径 25 mm .長さ 95 mm .幅 95 mm .奥行きは 35.7 mm です . 4 つの取り付け穴 .取り付け穴のサイズは 12 mm .中心間に 70 mm の取り付け穴RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

内径 = 50mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 4。材料 = 鋳鉄。長さ = 143mm。幅 = 143mm。深さ = 54.6mm。取付穴サイズ = 16mm。取付穴 センター to センター = 111mm。。4 穴フランジベアリング 50 mm IDこの 4 穴鋳鉄ベアリングユニットは、回転シャフトを表面に効率的で信頼性の高い方法で取り付けます。滑らかな回転動作が可能で、強力な垂直支持も実現します。 取り付け用の 4 つの独立した穴がある正方形ユニットにより、このフランジベアリングはすばやく簡単に取り付けられます。また、初期のずれが中程度になるように設計されているため、セットアップは簡単です。ユニットのフランジは、取り付けられている表面をロックして中間の軸方向荷重に耐えることができます。また、このフランジベアリングは、さまざまなベアリングタイプがあり、中間の半径方向速度で回転動作が可能です。 このようなフランジベアリングユニットは、コンベアベルトなどで一般的に使用されます。また、建設機械や農業機械のあらゆる種類の用途にも不可欠です。特長と利点.鋳鉄製 .内径 50 mm .長さ: 143 mm .幅 143 mm .奥行き 54.6 mm . 4 つの取り付け穴 .取り付け穴のサイズは 16 mm . 111mm の取り付け穴、中心間RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷