ベアリングユニット :「クロム」の検索結果

ベアリングユニットは、ベアリングの軸受と軸受を取り付けるボルト穴などがついた軸受箱からなる部品です。ベアリングの機構を取り付ける際に必要になります。ベアリングの機構を備えているさまざまな機械装置の中に使われており、コンベアや回転ローラーをはじめ、多くの一般機械に用いられています。ベアリングユニットにはピロー型、角フランジ型、菱フランジ型など様々な型がありますので、ユニットの取り付けスペースに応じて適した型を選択しましょう。
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
ピロー形
ピロー形(1)
ユニット用玉軸受
ユニット用玉軸受(1)
溝形鋼板フレームユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
溝型鋼または山形鋼製のフレームにベアリングユニットを組み合わせた製品です。 フレーム内で軸受箱が自由に移動できるようになっており、テークアップ機構を設ける手間がかかりません。
用途伝動装置および一般機械などに
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

G ベアリングユニット NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)G ベアリングユニット
ベアリングユニットの代表的な形式です。軸への取り付けはアダプタを用いて固定します。
用途伝動装置および一般機械などに。 材質高炭素クロム軸受鋼 2018年トラスコ掲載ページ2 0056
1個
71,980 税込79,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

G ベアリングユニット NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)G ベアリングユニット
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっており、軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
用途伝動装置および一般機械などに。 材質高炭素クロム軸受鋼
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

交換用のユニット用玉軸受です。
用途交換補修用。 トラスコ品番819-6617 材質軸受:高炭素クロム軸受鋼 形状ユニット用玉軸受 幅(mm)26 径(Φmm)内輪:30、外輪:62 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

ベアリングユニットの代表的な形式です。軸への取り付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にできます。
用途伝動装置および一般機械などに。 トラスコ品番819-7090 材質高炭素クロム軸受鋼、軸受箱:鋳鉄 軸径(Φmm)100 形状ピロー形 全長(mm)490 径(Φmm)内輪:100 全高(mm)275 取付ねじM30 中心高さ(mm)140 取付ピッチ(mm)380 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
82,980 税込91,278
6日以内出荷

軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
溝型鋼または山形鋼製のフレームにベアリングユニットを組み合わせた製品です。 フレーム内で軸受箱が自由に移動できるようになっており、テークアップ機構を設ける手間がかかりません。
用途伝動装置および一般機械などに
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)