絞り込み
ねじの呼び
  • M8(9)
  • M10(3)
  • M12(1)
ストローク(mm)
  • 5
  • 4(8)
  • 6(18)
  • 7(17)
  • 8(25)
  • 10(34)
  • 11(4)
  • 12(28)
  • 15(15)
  • 16(20)
  • 20(12)
  • 22(8)
  • 25(40)
  • 30(16)
  • 35(5)
  • 40(11)
  • 50(22)
  • 75(6)
  • 100(5)
  • 150(5)
最大吸収エネルギー(J)
  • 0.1(1)
  • 0.3(1)
  • 0.39(2)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.68(4)
  • 0.98(4)
  • 1(4)
  • 1.1(2)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
全長(mm)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(3)
  • 40~50未満(3)
ブランド
  • 不二ラテックス(6)
  • コガネイ(5)
  • SMC(2)
  • ParkerTAIYO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ショックアブソーバーとはコンプレッサや空気圧機器、ホースなどの機械の可動部分の振動や衝撃を吸収して機械の損傷や騒音を低減するための部品。機械の衝突速度に合わせて調整をすることが可能なものや調節が不要なタイプのものがあり、小型で使用可能な温度が決められているものが多く、吸収できるエネルギーの大きさが商品によって異なるので注意が必要です。本体部分は無電解ニッケルメッキ、ジャムナット表面を三価クロメート処理されているものがあります。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(9)
M10(3)
M12(1)
ショックアブソーバ  RBシリーズ SMCショックアブソーバ RBシリーズSMC(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様基本形
ショックアブソーバ (RBC~) SMCショックアブソーバ (RBC~)SMC(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様キャップ付衝突速度範囲(m/sec)0.05~5.0
ショックアブソーバKSHJシリーズ コガネイショックアブソーバKSHJシリーズコガネイ
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造固定式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
ショックアブソーバKSHAシリーズ コガネイショックアブソーバKSHAシリーズコガネイ
4,798税込5,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
材質(本体)銅合金構造固定式オリフィス方式リニア式最大衝突速度(m/s)1
ミニソフター ParkerTAIYOミニソフターParkerTAIYO(1件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ 不二ラテックスFA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ不二ラテックス
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
構造固定式オリフィス方式単孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1最小衝突速度(m/s)0.3
ソフトアブソーバ FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ不二ラテックス
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
F5
ショックアブソーバ FNJ-0805シリーズ 不二ラテックスショックアブソーバ FNJ-0805シリーズ不二ラテックス
3,500税込3,850
1個
当日出荷から16日以内出荷
・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。
ストローク(mm)5使用温度範囲(℃)-5~70最大吸収エネルギー(J[kgf・m])1.1(0.11)等価質量(kg)最大5(5kgf)使用油食品機械用作動油衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0最大使用サイクル(cycle/min)60ピストンロッド復帰力(N)4.5(0.46)オリフィス方式テーパーオリフィス抵抗力(N)最大640(65kgf)許容偏角度(deg)±1
ショックアブソーバー(新固定式、FNJ-0805シリーズ) 不二ラテックスショックアブソーバー(新固定式、FNJ-0805シリーズ)不二ラテックス
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷から30日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FSBシリーズ(M12・M14・M16) 不二ラテックスFSBシリーズ(M12・M14・M16)不二ラテックス
2,598税込2,858
1個
15日以内出荷から16日以内出荷
高機能ストッパーボルト(アブソーバー内蔵) 取り付け易い外観形状 M12は単孔オリフィス
材質(本体)SUM、(キャップ)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~70表面処理(本体)窒化処理キャップ付き衝突速度(m/s)0.3~1
ソフトアブソーバ FSBシリーズ(M12、M14、M16) 不二ラテックスソフトアブソーバ FSBシリーズ(M12、M14、M16)不二ラテックス
3,598税込3,958
1個
31日以内出荷
・高機能ストッパーボルト(アブソーバー内蔵)・取り付け易い外観形状・M12は単孔オリフィス
キャップキャップ付き衝突速度範囲(m/sec)0.3~1
ショックアブソーバKSHKシリーズ コガネイショックアブソーバKSHKシリーズコガネイ
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
材質(本体)銅合金構造固定式オリフィス方式リニア式
ショックアブソーバー コガネイショックアブソーバーコガネイ
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。AXIS(アクシス)シリンダ搭載用アブソーバ
構造固定式最大衝突速度(m/s)0.7
専用ショックアブソーバKSHARシリーズ コガネイ専用ショックアブソーバKSHARシリーズコガネイ
6,098税込6,708
1個
翌々日出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。ロータリアクチュエータRAT搭載用アブソーバ
ストローク(mm)5取付ねじサイズM8×0.75全長(mm)46構造固定式最大衝突速度(m/s)0.3

シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

ショックアブソーバー