絞り込み
ねじの呼び
  • M8(9)
  • M10(3)
  • M12(1)
ストローク(mm)
  • 5
  • 4(8)
  • 6(18)
  • 7(17)
  • 8(25)
  • 10(34)
  • 11(4)
  • 12(28)
  • 15(15)
  • 16(20)
  • 20(12)
  • 22(8)
  • 25(40)
  • 30(16)
  • 35(5)
  • 40(11)
  • 50(22)
  • 75(6)
  • 100(5)
  • 150(5)
最大吸収エネルギー(J)
  • 0.1(1)
  • 0.3(1)
  • 0.39(2)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.68(4)
  • 0.98(4)
  • 1(3)
  • 1.1(2)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
全長(mm)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(3)
  • 40~50未満(3)
ブランド
  • 不二ラテックス(6)
  • コガネイ(5)
  • SMC(2)
  • ParkerTAIYO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ショックアブソーバーとはコンプレッサや空気圧機器、ホースなどの機械の可動部分の振動や衝撃を吸収して機械の損傷や騒音を低減するための部品。機械の衝突速度に合わせて調整をすることが可能なものや調節が不要なタイプのものがあり、小型で使用可能な温度が決められているものが多く、吸収できるエネルギーの大きさが商品によって異なるので注意が必要です。本体部分は無電解ニッケルメッキ、ジャムナット表面を三価クロメート処理されているものがあります。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(9)
M10(3)
M12(1)
  • ショックアブソーバ  RBシリーズ SMC

    ショックアブソーバ RBシリーズ

    SMC(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
    仕様基本形
  • ショックアブソーバ (RBC~) SMC

    ショックアブソーバ (RBC~)

    SMC(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
    仕様キャップ付衝突速度範囲(m/sec)0.05~5.0
  • ショックアブソーバKSHJシリーズ コガネイ

    ショックアブソーバKSHJシリーズ

    コガネイ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
    構造固定式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
  • ショックアブソーバKSHAシリーズ コガネイ

    ショックアブソーバKSHAシリーズ

    コガネイ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
    材質(本体)銅合金構造固定式オリフィス方式リニア式最大衝突速度(m/s)1
  • ミニソフター ParkerTAIYO

    ミニソフター

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ 不二ラテックス

    FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ

    不二ラテックス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    構造固定式オリフィス方式単孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1最小衝突速度(m/s)0.3
  • ソフトアブソーバ FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ 不二ラテックス

    ソフトアブソーバ FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ

    不二ラテックス
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    F5
  • ショックアブソーバ FNJ-0805シリーズ 不二ラテックス

    ショックアブソーバ FNJ-0805シリーズ

    不二ラテックス
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。
    ストローク(mm)5使用温度範囲(℃)-5~70最大吸収エネルギー(J[kgf・m])1.1(0.11)等価質量(kg)最大5(5kgf)使用油食品機械用作動油衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0最大使用サイクル(cycle/min)60ピストンロッド復帰力(N)4.5(0.46)オリフィス方式テーパーオリフィス抵抗力(N)最大640(65kgf)許容偏角度(deg)±1
  • ショックアブソーバー(新固定式、FNJ-0805シリーズ) 不二ラテックス

    ショックアブソーバー(新固定式、FNJ-0805シリーズ)

    不二ラテックス
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷から30日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックアブソーバKSHKシリーズ コガネイ

    ショックアブソーバKSHKシリーズ

    コガネイ
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
    材質(本体)銅合金構造固定式オリフィス方式リニア式
  • ソフトアブソーバ FSBシリーズ(M12、M14、M16) 不二ラテックス

    ソフトアブソーバ FSBシリーズ(M12、M14、M16)

    不二ラテックス
    3,598税込3,958
    1個
    31日以内出荷
    ・高機能ストッパーボルト(アブソーバー内蔵)・取り付け易い外観形状・M12は単孔オリフィス
    キャップキャップ付き衝突速度範囲(m/sec)0.3~1
  • ショックアブソーバー コガネイ

    ショックアブソーバー

    コガネイ
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。AXIS(アクシス)シリンダ搭載用アブソーバ
    構造固定式最大衝突速度(m/s)0.7
  • 専用ショックアブソーバKSHARシリーズ コガネイ

    専用ショックアブソーバKSHARシリーズ

    コガネイ
    6,098税込6,708
    1個
    翌々日出荷
    駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。ロータリアクチュエータRAT搭載用アブソーバ
    ストローク(mm)5全長(mm)46構造固定式取付ねじサイズM8×0.75最大衝突速度(m/s)0.3
  • FSBシリーズ(M12・M14・M16) 不二ラテックス

    FSBシリーズ(M12・M14・M16)

    不二ラテックス
    2,598税込2,858
    1個
    15日以内出荷から16日以内出荷
    高機能ストッパーボルト(アブソーバー内蔵) 取り付け易い外観形状 M12は単孔オリフィス
    材質(本体)SUM、(キャップ)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~70表面処理(本体)窒化処理キャップ付き衝突速度(m/s)0.3~1

シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

ショックアブソーバー