絞り込み
ねじの呼び
  • -(1)
  • M10(11)
  • M14(1)
  • M20(1)
ストローク(mm)
  • 7
  • 4(8)
  • 5(14)
  • 6(18)
  • 8(25)
  • 10(34)
  • 11(4)
  • 12(28)
  • 15(15)
  • 16(20)
  • 20(12)
  • 22(8)
  • 25(40)
  • 30(16)
  • 35(5)
  • 40(11)
  • 50(22)
  • 75(6)
  • 100(5)
  • 150(5)
最大吸収エネルギー(J)
  • 0.049(2)
  • 1(1)
  • 1.8(1)
  • 2.1(1)
  • 2.5(2)
  • 3.8(3)
  • 5.5(1)
  • 5.88(3)
  • 7(2)
  • 11.8(1)
  • -(1)
全長(mm)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(3)
  • 60~70未満(2)
  • その他(1)
ブランド
  • SMC(5)
  • エニダイン(4)
  • CKD(2)
  • 不二ラテックス(2)
  • AirTAC(2)
  • コガネイ(1)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ショックアブソーバーとはコンプレッサや空気圧機器、ホースなどの機械の可動部分の振動や衝撃を吸収して機械の損傷や騒音を低減するための部品。機械の衝突速度に合わせて調整をすることが可能なものや調節が不要なタイプのものがあり、小型で使用可能な温度が決められているものが多く、吸収できるエネルギーの大きさが商品によって異なるので注意が必要です。本体部分は無電解ニッケルメッキ、ジャムナット表面を三価クロメート処理されているものがあります。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
-(1)
M10(11)
M14(1)
M20(1)
ショックアブソーバ  RBシリーズ SMCショックアブソーバ RBシリーズSMC(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様基本形
ショックアブソーバ (RBC~) SMCショックアブソーバ (RBC~)SMC(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様キャップ付衝突速度範囲(m/sec)0.05~5.0
ショックアブソーバ(自己補正形)  ACAシリーズ AirTACショックアブソーバ(自己補正形) ACAシリーズAirTAC(1件のレビュー)
1,420税込1,562
1個
当日出荷から22日以内出荷
広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能 QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。 耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。 コンパクトな構造、吸収能力向上
RoHS指令(10物質対応)対応
調整型ショックアブソーバ 小型 ボタン付 エニダイン調整型ショックアブソーバ 小型 ボタン付エニダイン
6,298税込6,928
1本
当日出荷から102日以内出荷
RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で1個付属)
仕様ボタン付き構造調整式
ショックアブソーバ(吸収能力可変刑自己補正形)  ACJシリーズ AirTACショックアブソーバ(吸収能力可変刑自己補正形) ACJシリーズAirTAC
1,760税込1,936
1個
当日出荷から16日以内出荷
広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能 QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。 耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。 コンパクトな構造、吸収能力向上
RoHS指令(10物質対応)対応最大衝突速度(m/s)4
ショックアブソーバ ショートタイプ (RBQ~) SMCショックアブソーバ ショートタイプ (RBQ~)SMC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から4日以内出荷
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
ショックアブソーバ (RB-~) SMCショックアブソーバ (RB-~)SMC(1件のレビュー)
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
調整型ショックアブソーバ 小型 エニダイン調整型ショックアブソーバ 小型エニダイン(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から102日以内出荷
RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
仕様ボタン無し構造調整式
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付) エニダインECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付)エニダイン
5,898税込6,488
1本
当日出荷から102日以内出荷
仕様ボタン付き材質(本体)アルミニウム合金構造固定式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
SCKシリーズ ショックキラー CKDSCKシリーズ ショックキラーCKD
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)アルミオリフィス方式単孔オリフィス式
ショックアブソーバ 耐クーラントタイプ (RBL~) SMCショックアブソーバ 耐クーラントタイプ (RBL~)SMC(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から4日以内出荷
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
衝突速度範囲(m/sec)0.05~5
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付) エニダインECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付)エニダイン
5,598税込6,158
1本
17日以内出荷から102日以内出荷
仕様ボタン無し材質(本体)アルミニウム合金構造固定式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
SCKシリーズ ショックキラー用部品 CKDSCKシリーズ ショックキラー用部品CKD
179税込197
1個
3日以内出荷から42日以内出荷
全長(mm)-材質(本体)-構造-オリフィス方式-
ショックアブソーバ 調整式 TRUSCOショックアブソーバ 調整式TRUSCO
4,598税込5,058
1個
当日出荷
小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。
FSBシリーズ(M12・M14・M16) 不二ラテックスFSBシリーズ(M12・M14・M16)不二ラテックス
2,998税込3,298
1個
15日以内出荷から16日以内出荷
高機能ストッパーボルト(アブソーバー内蔵) 取り付け易い外観形状 M12は単孔オリフィス
材質(本体)SUM、(キャップ)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~70表面処理(本体)窒化処理キャップ付き衝突速度(m/s)0.3~1
ソフトアブソーバ FSBシリーズ(M12、M14、M16) 不二ラテックスソフトアブソーバ FSBシリーズ(M12、M14、M16)不二ラテックス
4,398税込4,838
1個
31日以内出荷
・高機能ストッパーボルト(アブソーバー内蔵)・取り付け易い外観形状・M12は単孔オリフィス
キャップキャップ付き衝突速度範囲(m/sec)0.3~1
ショックアブソーバKSHKシリーズ コガネイショックアブソーバKSHKシリーズコガネイ
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
材質(本体)銅合金構造固定式オリフィス方式リニア式

シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

ショックアブソーバー