絞り込み
ねじの呼び
- M5
- -(3)
- M3(3)
- M4(8)
- M6(19)
- M8(34)
- M10(45)
- M12(42)
- M14(38)
- M16(34)
- M18(9)
- M20(47)
- M22(9)
- M25(31)
- M27(22)
- M30(7)
- M33(11)
- M36(13)
- M42(7)
- M45(6)
- ねじの呼びをもっと見る
最大吸収エネルギー(J)
- 0.8(1)
全長(mm)
- 10未満(1)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- エニダイン(1)
- CKD(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ショックアブソーバーとはコンプレッサや空気圧機器、ホースなどの機械の可動部分の振動や衝撃を吸収して機械の損傷や騒音を低減するための部品。機械の衝突速度に合わせて調整をすることが可能なものや調節が不要なタイプのものがあり、小型で使用可能な温度が決められているものが多く、吸収できるエネルギーの大きさが商品によって異なるので注意が必要です。本体部分は無電解ニッケルメッキ、ジャムナット表面を三価クロメート処理されているものがあります。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(19)
M8(34)
M10(45)
M12(42)
M14(38)
M16(34)
M20(47)
M25(31)
M27(22)
M36(13)
ねじの呼びをもっと見る

高性能ショックアブソーバ(ロックナット)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥609税込¥6701個4日以内出荷から31日以内出荷パワーストップ用のロックナット。耐蝕性にすぐれたステンレス製です。材質(本体)SUS303相当ねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,358税込¥2,5941個4日以内出荷から46日以内出荷材質(本体)SUS303相当、(ロックナット)SUS303相当ねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(圧力チャンバーシール)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から31日以内出荷材質(本体)S50C/クロメート処理、(シール部)NBRねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥17,498~税込¥19,248~1個4日以内出荷から36日以内出荷材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当ねじピッチ(mm)0.5寸法L1(mm)2ねじ規格細目復帰時間(s)0.15