絞り込み
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)(27)
  • NSK(日本精工)(6)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(5)
  • NACHI(不二越)(4)
内径(Φmm)
  • 40(7)
  • 60(5)
  • 65(6)
  • 100(6)
  • 120(5)
  • 140(1)
  • 160(1)
  • 170(1)
  • 180(10)
  • 190(10)
  • 260(2)
  • 280(1)
  • 440(1)
外径(Φmm)
  • 90(7)
  • 120(6)
  • 130(5)
  • 170(1)
  • 180(10)
  • 200(1)
  • 280(10)
  • 290(10)
  • 360(2)
  • 380(1)
  • 540(1)
軌道輪形状
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受(19)
軌道輪形状
スラスト玉軸受(1)
軌道輪形状
円すいころ軸受(1)
軌道輪形状
深溝玉軸受(6)
軌道輪形状
自動調心ころ軸受(9)
軌道輪形状
自動調心玉軸受(1)
軌道輪形状
針状ころ軸受(1)
シールド形状
シールド形状
開放形(12)
幅(mm)
  • 46
  • 7(86)
  • 8(107)
  • 9(135)
  • 10(116)
  • 12(173)
  • 13(105)
  • 14(144)
  • 15(157)
  • 16(181)
  • 17(103)
  • 18(190)
  • 19(104)
  • 20(164)
  • 21(88)
  • 22(125)
  • 23(112)
  • 24(159)
  • 25(117)
  • 28(122)
  • 33(91)
JIS等級
  • その他(3)
  • 等級0(6)
  • 等級4(1)
  • 等級5(1)
その他・等級0・等級4・等級5
軌道輪列数
  • 単列(3)
  • 複列(7)
単列・複列
外輪タイプ
  • フラット(7)
フラット
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)は、非分離軸受で玉と内輪、外輪との接点を結ぶ直線がラジアル方向に対して、接触角を持ち、ラジアル荷重と一方方向のアキシアル荷重を負荷することが目的。型が微妙にことなり、品番などが記載されているので、確認することができます。ラジアル荷重と療法のアキシアル荷重を受けることができ、モーメント荷重に対する負荷能力もあるものやラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるため2個対向させているタイプが多いです。複列や深溝、単列、円すい、縁が切れているタイプなどがあり、幅や素材も異なっています。

FA現場のお役立ち情報
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
40(7)
60(5)
65(6)
100(6)
120(5)
180(10)
190(10)
260(2)
280(1)
440(1)
円すいころ軸受 30000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)円すいころ軸受 30000番台JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(17件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から30日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受 7000番台 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7000番台NSK(日本精工)(5件のレビュー)
78,980税込86,878特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7000番台 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7000番台NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DB NTN(エヌティーエヌ)組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DBNTN(エヌティーエヌ)
6,600税込7,260
1組
当日出荷から32日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 開放形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 開放形NTN(エヌティーエヌ)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
保持器付針状ころ軸受 K NTN(エヌティーエヌ)保持器付針状ころ軸受 KNTN(エヌティーエヌ)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
軌道輪形状針状ころ軸受
単列アンギュラ玉軸受 7000形 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7000形NSK(日本精工)
78,980税込86,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 LLU/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLU/2ASNTN(エヌティーエヌ)
51,980税込57,178
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DF NTN(エヌティーエヌ)組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DFNTN(エヌティーエヌ)
44,775税込49,253特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7200形 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7200形NTN(エヌティーエヌ)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から14日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
自動調心ころ軸受 LH-BD1 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 LH-BD1NTN(エヌティーエヌ)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 EMKD1C3 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EMKD1C3NTN(エヌティーエヌ)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 EMD1C3 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EMD1C3NTN(エヌティーエヌ)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心玉軸受 2300番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)自動調心玉軸受 2300番台JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
タイプ円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状自動調心玉軸受
単列アンギュラ玉軸受 7000形 NACHI(不二越)単列アンギュラ玉軸受 7000形NACHI(不二越)
77,980税込85,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DF NTN(エヌティーエヌ)組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DFNTN(エヌティーエヌ)
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7036AM NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7036AMNSK(日本精工)
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)280幅B(mm)46番号【NSK】7036A寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)180寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)192取付関係寸法(最小Da)(Φmm)268作用点a(mm)89.4呼び番号7036A
単列アンギュラ玉軸受 7036BM NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7036BMNSK(日本精工)
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)280幅B(mm)46番号【NSK】7036B寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)180寸法r1(mm)最小1.1呼び番号7036B
単列アンギュラ玉軸受 7038AM NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7038AMNSK(日本精工)
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)290幅B(mm)46番号【NSK】7038A寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)190寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)202取付関係寸法(最小Da)(Φmm)278作用点a(mm)92.3呼び番号7038A
単列アンギュラ玉軸受 7038BM NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7038BMNSK(日本精工)
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)290幅B(mm)46番号【NSK】7038B寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)190寸法r1(mm)最小1.1呼び番号7038B
アンギュラ玉軸受 7200番台 P4 2列自由組合せ NACHI(不二越)アンギュラ玉軸受 7200番台 P4 2列自由組合せNACHI(不二越)
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
DB、DF、DTいずれの組合せもできます
用途工作機械の主軸等に使用できます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数2列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7200番台 P5組合せ NACHI(不二越)アンギュラ玉軸受 7200番台 P5組合せNACHI(不二越)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P5荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数2列組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7200番台 P4組合せ NACHI(不二越)アンギュラ玉軸受 7200番台 P4組合せNACHI(不二越)
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数2列組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 ZZCS112/5C NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZCS112/5CNTN(エヌティーエヌ)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 L1C3P5 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 L1C3P5NTN(エヌティーエヌ)
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6300番台 開放形 L1C3 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 開放形 L1C3NTN(エヌティーエヌ)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受
自動調心ころ軸受 LH-BL1D1C3 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 LH-BL1D1C3NTN(エヌティーエヌ)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 EMKD1 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EMKD1NTN(エヌティーエヌ)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 EMD1C4 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EMD1C4NTN(エヌティーエヌ)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 EANRD1C2 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EANRD1C2NTN(エヌティーエヌ)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 EAKD1C4 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EAKD1C4NTN(エヌティーエヌ)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 EAD1C4 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EAD1C4NTN(エヌティーエヌ)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
スラスト玉軸受 512 NTN(エヌティーエヌ)スラスト玉軸受 512NTN(エヌティーエヌ)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から32日以内出荷
軌道輪形状スラスト玉軸受
アンギュラ玉軸受 T2DTP5 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 T2DTP5NTN(エヌティーエヌ)
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
幅(mm)46軌道輪形状アンギュラ玉軸受
アンギュラ玉軸受 T2DB/GNP4 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 T2DB/GNP4NTN(エヌティーエヌ)
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
アンギュラ玉軸受 CT1DB/GNP4 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 CT1DB/GNP4NTN(エヌティーエヌ)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
幅(mm)46軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
アンギュラ玉軸受 CDTP5 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 CDTP5NTN(エヌティーエヌ)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
アンギュラ玉軸受 CDF/GNP4 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 CDF/GNP4NTN(エヌティーエヌ)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
幅(mm)46軌道輪形状アンギュラ玉軸受
アンギュラ玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受NTN(エヌティーエヌ)
88,980税込97,878
1個
当日出荷から30日以内出荷
深溝玉軸受 6900番台 開放型 黄銅もみ抜き保持器 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6900番台 開放型 黄銅もみ抜き保持器JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受

ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります

アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)